絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 700(2)
  • 1000(5)
  • 2000(1)
フォーク長さ(mm)
  • 850(6)
  • 1000(1)
タイプ
  • スリムタイプ(1)
  • 低床タイプ(1)
  • 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
  • 450
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 153(11)
  • 160(4)
  • 200~760(2)
  • 280(3)
  • 460(2)
  • 470(8)
  • 520(20)
  • 540(8)
  • 550(3)
  • 600(8)
  • 620(10)
  • 650(6)
  • 680(3)
  • 685(28)
フォーク内幅(mm)
  • 150(1)
  • 210(4)
フォーク外幅(mm)
  • 450(4)
450
ブランド
  • をくだ屋技研(5)
  • TRUSCO(1)
をくだ屋技研・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
700(2)
1000(5)
2000(1)
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から19日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床タイプ
    タイプ低床タイプ
  • キャッチパレットトラック 超低床 をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック 超低床

    をくだ屋技研
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45全高H3(mm)1120
  • プレミアムキャッチパレットトラック(低床) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(低床)

    をくだ屋技研
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷から24日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
  • プレミアムキャッチパレットトラック(標準) をくだ屋技研

    プレミアムキャッチパレットトラック(標準)

    をくだ屋技研
    139,800税込153,780
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送
  • ハンドパレットトラック(スリムタイプ) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

    TRUSCO
    91,980税込101,178
    1台
    16日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません) ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685間隔(mm)130

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック