絞り込み
フォーク長さ(mm)
- 1070(3)
タイプ
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(1)
フォーク内幅(mm)
- 94(3)
フォーク外幅(mm)
- 400
- 450(6)
- 460(1)
- 470(6)
- 520(21)
- 540(6)
- 550(2)
- 560(1)
- 580(2)
- 590(1)
- 600(6)
- 620(12)
- 630(1)
- 650(7)
- 680(2)
- 685(23)
- 800(3)
- 950(2)
ブランド
- ビシャモン(3)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む

ハンドパレットトラック
ビシャモン¥239,800税込¥263,7801台10日以内出荷さまざまなパレットに使用できるオールマイティータイプタイプ標準フォーク高さ(mm)最低高80~最高高200フォーク長さ(mm)B1:1070、B2:935、B3:785全高H(mm)1193標準ホイールステアリング:V、フォーク:C
ハンドパレットトラック(作業軽減タイプ)
ビシャモン¥269,800~税込¥296,780~1台60日以内出荷荷物を持ち上げるとき、運搬させるときに必要な力を標準と比べて約6割の力で使用できます。標準タイプで荷物を持ち上げられない、移動させられない方に最適。