絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1500(2)
- 2000(3)
フォーク長さ(mm)
- 850(1)
- 1100(1)
- 1150(3)
- 1220(2)
タイプ
- スリムタイプ(1)
- 軽量タイプ(1)
フォーク幅(mm)
- 540(2)
- 685(1)
フォーク内幅(mm)
- 160
- 94(3)
- 150(3)
- 153(2)
- 170(9)
- 210(6)
- 214(4)
- 220(22)
- 230(3)
- 280(13)
- 294(3)
- 320(17)
- 345(4)
- 360(5)
- 365(3)
- 379(5)
- 385(18)
- 410(7)
- 494(3)
- 644(2)
- フォーク内幅(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(5)
TRUSCO
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
1500(2)
2000(3)

ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1台16日以内出荷から91日以内出荷走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
ハンドパレットトラック 1.5t用
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷フォーク最低高さ55mmの薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため、軽く運搬でき、しかも、床に跡が付かず、清潔です。 ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。用途平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径180×幅50mmトラスコ品番773-1337質量(kg)80全幅(mm)540全高(mm)1130寸法A(mm)857寸法B(mm)978フォーク内幅(mm)160間隔(mm)220
ハンドパレットトラック(低床式)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台16日以内出荷トラスコ品番160-6084質量(kg)82全幅(mm)540全高(mm)1130寸法A(mm)870寸法B(mm)978フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)220
ハンドパレットトラック パーキングブレーキ付
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1台15日以内出荷から16日以内出荷ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。全高(mm)1140フォーク内幅(mm)160
ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台91日以内出荷ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。トラスコ品番160-6086質量(kg)72タイプスリムタイプ全幅(mm)450全高(mm)1140寸法A(mm)545寸法B(mm)685フォーク内幅(mm)160フォーク間隔(mm)130