絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 1100
- 100(2)
- 150(3)
- 200(8)
- 250(3)
- 300(5)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(3)
- 700(4)
- 800(16)
- 1000(33)
- 1200(12)
- 1300(10)
- 1500(64)
- 1600(2)
- 1800(4)
- 2000(30)
- 2500(18)
- 3000(10)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
フォーク長さ(mm)
- 810(5)
- 980(5)
- 1070(6)
- 1150(4)
- 1220(6)
- 1400(3)
タイプ
- 低床タイプ(3)
- 標準タイプ(8)
- 樹脂パレット専用(1)
フォーク幅(mm)
- 153(2)
- 520(3)
- 600(1)
- 685(4)
フォーク内幅(mm)
- 153(1)
- 214(3)
- 294(1)
- 379(3)
フォーク外幅(mm)
- 520(4)
- 600(1)
- 685(4)
520・600・685
ブランド
- ビシャモン(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- スギヤス(2)
ビシャモン・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥139,800~税込¥153,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
ハンドパレット 標準式
ビシャモン¥109,800~税込¥120,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック ジュシパレットヨウ(ストレスフリータイプ)
ビシャモン¥159,800税込¥175,7801台10日以内出荷片面使用パレットにハンドパレットトラックを抜き差しする際の音や振動などによるストレスを軽減できる仕様になっています。樹脂パレットが軽量化されてもすんなり差し込める決定版。パレットを引きずりません。タイプ片面パレット用フォーク高さ(mm)最低高65~最高高165フォーク幅W(mm)外幅:600、内幅:294フォーク長さ(mm)B1:980、B2:845、B3:715フォーク外幅(mm)A1:600フォーク内幅(mm)A2:294