絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 1200
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(16)
  • 1000(33)
  • 1100(11)
  • 1300(10)
  • 1500(64)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(30)
  • 2500(18)
  • 3000(10)
フォーク長さ(mm)
  • 600(1)
  • 810(3)
  • 842(1)
  • 912(1)
  • 930(1)
  • 980(1)
  • 987(1)
  • 1000(2)
  • 1057(1)
  • 1070(5)
  • 1150(4)
  • 1200(1)
  • 1220(6)
タイプ
  • 低床タイプ(4)
  • 標準タイプ(2)
  • 電動昇降式(1)
  • 電動走行式(2)
フォーク幅(mm)
  • 153(2)
  • 160(1)
  • 540(3)
  • 685(3)
フォーク内幅(mm)
  • 214(2)
  • 220(2)
  • 365(3)
  • 379(2)
フォーク外幅(mm)
  • 520(3)
  • 540(3)
  • 685(7)
520・540・685
ブランド
  • ビシャモン(3)
  • コレック(2)
  • 東正車輛(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • スギヤス(1)
  • HAMACO(1)
ビシャモン・コレック・東正車輛・TRUSCO・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス・HAMACO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
  • ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK 東正車輛

    ゴールドリフター電動パレットトラック(電動走行・電動昇降) E-FORK

    東正車輛
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    31日以内出荷
    快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
    材質(車輪)ポリウレタン(PU)タイプ電動昇降式積載荷重(kg)1200運転方式歩行型動力バッテリー走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
  • E-FORK(電動パレットトラック) 東正車輛

    E-FORK(電動パレットトラック)

    東正車輛
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    21日以内出荷
    快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
    運転方式歩行型動力バッテリーフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
  • 電動パレットトラック HAMACO

    電動パレットトラック

    HAMACO
    ¥579,800~税込¥637,780~
    1台
    31日以内出荷
    ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
    タイプ標準フォーク幅W(mm)160全高H(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195走行時間約2時間(連続)
  • ハンドパレット 超低床式 ビシャモン

    ハンドパレット 超低床式

    ビシャモン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
  • ローリフトトラック EKシリーズ コレック

    ローリフトトラック EKシリーズ

    コレック
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    11日以内出荷
    小型だから狭い場所でもラクラク運転。荷役作業の効率化が図れます。クリーンで安全、しかもローコスト。作業環境を害さない経済車です。国内初!リチウムイオンバッテリーを搭載。短時間充電、長時間稼働を実現しました。
    質量(kg)バッテリー:10、車両:140積載荷重(kg)1200全高(mm)1200フォーク高さ(mm)最低:80、最高:180制動方式電磁式オフブレーキバッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48充電器機能定置式 自動充電器 単相100V走行速度(km/h)負荷時:4.0、無負荷時:4.5、走行制御:DCモーター・無段階変速リフト方式上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作タイヤサイズ(mm)ドライブ:Φ250、ロード:Φ80
  • 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床 TRUSCO

    電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) 低床

    TRUSCO
    ¥819,800~税込¥901,780~
    1台
    15日以内出荷
    電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
    用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。付属品バッテリー、充電器電源(V)100V電源100V全高(mm)1250均等荷重(kg)1200充電時間約2.5時間フォーク最低高さ(mm)61フォーク最高高さ(mm)175走行時間(連続)約2時間
  • 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO

    電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)

    TRUSCO
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    13日以内出荷から15日以内出荷
    電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。
    用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。電源(V)100V電源100V全高(mm)1250フォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)195
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作) コレック

    ローリフトトラック(電動走行・上昇:電動油圧式、下降:手動油圧式ハンドル操作)

    コレック
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    7日以内出荷
    小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
    用途片面パレット・BOXパレット対応
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)

    ビシャモン
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 作業の容易なニュートラル弁です。 鮮かな焼き付け塗装です。 全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。
    トラスコ品番429-9183質量(kg)75タイプ低床タイプ全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)815寸法B(mm)925フォーク間隔(mm)214

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック