絞り込み
最大積載荷重(kg)
  • 3000
  • 100(2)
  • 150(3)
  • 200(8)
  • 250(3)
  • 300(5)
  • 400(5)
  • 500(9)
  • 600(3)
  • 700(4)
  • 800(16)
  • 1000(33)
  • 1100(11)
  • 1200(12)
  • 1300(10)
  • 1500(64)
  • 1600(2)
  • 1800(4)
  • 2000(30)
  • 2500(18)
フォーク長さ(mm)
  • 810(2)
  • 980(2)
  • 1070(4)
  • 1150(3)
  • 1220(6)
  • 1400(1)
  • 1600(1)
タイプ
  • ステンレスタイプ(2)
  • 低床タイプ(1)
  • 標準タイプ(6)
フォーク幅(mm)
  • 153(2)
  • 520(4)
  • 540(1)
  • 685(5)
フォーク内幅(mm)
  • 180(1)
  • 214(1)
  • 345(2)
  • 379(1)
フォーク外幅(mm)
  • 520(3)
  • 685(3)
520・685
ブランド
  • ビシャモン(5)
  • をくだ屋技研(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • スギヤス(1)
ビシャモン・をくだ屋技研・TRUSCO・ユニペックス(UNI-PEX)・スギヤス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載荷重(kg)から絞り込む
500(9)
800(16)
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000
最大積載荷重(kg)をもっと見る
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • キャッチパレットトラック をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から14日以内出荷
    メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。ワンタッチのニュトラルレバー。ノーパッキング油圧機構です。自動積荷チェクバルブ内蔵。バルブクリーニング装置内蔵。すべての軸まわりにオイルレスブッシュ挿入。
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

    ビシャモン
    199,800税込219,780
    1台
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    タイプ標準タイプ
  • ハンドパレットトラック TRUSCO

    ハンドパレットトラック

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です全高(mm)1140
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ スギヤス

    フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ

    スギヤス
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷から25日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ標準タイプ
  • キャッチパレット 準ステンレス仕様 をくだ屋技研

    キャッチパレット 準ステンレス仕様

    をくだ屋技研
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
    全高H3(mm)1170
  • ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック ビシャモン

    ビシャモン 準ステンレス製ハンドバレットトラック

    ビシャモン
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    71日以内出荷
    防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。 準ステンレス仕様です。
    用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業にトラスコ品番453-0730材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート質量(kg)110タイプ準ステンレスタイプ全幅(mm)685全高(mm)1193寸法A(mm)910寸法B(mm)1151材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)フォーク間隔(mm)379
  • 準ステンレス製ハンドパレットトラック ビシャモン

    準ステンレス製ハンドパレットトラック

    ビシャモン
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    71日以内出荷
    本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適タイプ準ステンレスタイプ
  • ハンドパレット 標準式 ビシャモン

    ハンドパレット 標準式

    ビシャモン
    219,800税込241,780
    1台
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

パレットトラック