絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 800
- 100(2)
- 150(3)
- 200(8)
- 250(3)
- 300(5)
- 400(5)
- 500(9)
- 600(3)
- 700(4)
- 1000(33)
- 1100(11)
- 1200(12)
- 1300(10)
- 1500(64)
- 1600(2)
- 1800(4)
- 2000(30)
- 2500(18)
- 3000(10)
- 最大積載荷重(kg)をもっと見る
フォーク長さ(mm)
- 600(2)
- 800(1)
- 810(8)
- 980(5)
- 1070(8)
- 1150(2)
- 1220(1)
タイプ
- 1本フォークタイプ(2)
- 低床タイプ(4)
- 標準タイプ(5)
フォーク幅(mm)
- 120(3)
- 280(2)
- 460(2)
- 520(2)
フォーク内幅(mm)
- 214(2)
- 220(1)
- 280(1)
- 379(2)
フォーク外幅(mm)
- 460(1)
- 520(4)
- 685(2)
460・520・685
ブランド
- ビシャモン(6)
- をくだ屋技研(4)
- スギヤス(3)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- Bishamon(スギヤス)(1)
ビシャモン・をくだ屋技研・スギヤス・ユニペックス(UNI-PEX)・Bishamon(スギヤス)
パレットトラックは、荷物を積み上げたパレットと呼ばれる木または樹脂製の台を運ぶための台車です。フォークと言われる二股に分かれた台の部分をパレットの下部に差し込み、ハンドルを操作して持ち上げ、短距離の移動をするために使います。かなり小回りの利く操作性があり、狭い場所でも使用にも便利。ロードホイール、ステアリングホイールともに加重性、耐油性に優れたポリウレタン製で、床面の汚染も少ない設計になっています。最大積載荷重、フォークの長さなど様々な規格に合わせた製品がありますので、使用する場所や用途によって選択が可能です。
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
500(9)
800
1000(33)
1100(11)
1200(12)
1300(10)
1500(64)
2000(30)
2500(18)
3000(10)
最大積載荷重(kg)をもっと見る

ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥97,980税込¥107,7781台11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg
Bishamon(スギヤス)¥99,980税込¥109,9781台22日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220
フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷から30日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ハンドパレット 超低床式
ビシャモン¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ低床タイプステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
ビシャモン ハンドパレットトラック(超低床式)
ビシャモン¥179,800税込¥197,7801個11日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38材質(ハンドル)樹脂
リフトテーブルキャデ(カルオス)
をくだ屋技研¥229,800税込¥252,7801台20日以内出荷プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。従来は使えなかったメッシュパレットにも対応。利用範囲が広がりました。自動積荷チェックバルブ内蔵で操作は簡単、小回りも抜群。幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
リフトテーブルキャデ(カルオス)
をくだ屋技研¥649,800税込¥714,7801台20日以内出荷プレミアムシリーズ全機種とも軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。小さな力で操作が可能なため、年配の方、女性の方、非力な方などにもお勧めできます。ハイブリッド車輪カルオスは自然にやさしいリサイクル可能な商品です。走行抵抗を低減するため、作業者の負担も軽減します。重量物も、電力いらずで軽々搬送できます。ドライブU搭載でスムーズな走行性を確保。上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。安全性優先の下降調整バルブ付き、充電器搭載でいつでも充電可能。幅(mm)【テーブル・フォーク】600ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)バッテリーDC12V(48AH/5HR)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(カルオス)全幅F(mm)600全高G(mm)900
フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ
スギヤス¥339,800税込¥373,7801台21日以内出荷差込み口が狭くて、低い隙間もラクラクタイプ1本フォークタイプ積載荷重(kg)800フォーク幅W(mm)280フォーク最低高さ(mm)40フォーク最高高さ(mm)115
フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ
ユニペックス(UNI-PEX)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷から21日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ低床タイプ
手動式プレミアムパワーリフター
をくだ屋技研¥479,800~税込¥527,780~1台30日以内出荷さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73動力源油圧手動全高H(mm)1950最高位A(mm)1500
ハンドパレット 標準式
ビシャモン¥99,980税込¥109,9781台11日以内出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適タイプ標準タイプ
バッテリー式パワーリフター
をくだ屋技研¥1,098,000税込¥1,207,8001台20日以内出荷昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高2500mmのWマストタイプ。最大積載量(kg)800ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)最高位(mm)2500最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)フォーク長さ(mm)800バッテリーDC12V・120AH/5HR全高H(mm)1835ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)車体質量(kg)420上昇時間(秒)14~300全長F(mm)1520フォークスライド外幅D(mm)270~825フォークロードセンターC(mm)400脚寸法外幅E1(mm)800脚寸法内幅E2(mm)600全幅G(mm)905