絞り込み
最大積載荷重(kg)
- 800(3)
- 1000(1)
- 1100(2)
- 1200(1)
- 1500(3)
- 2500(2)
- 3000(1)
フォーク長さ(mm)
- 600(2)
- 810(3)
- 980(2)
- 1070(4)
- 1150(2)
- 1220(2)
- 1400(1)
タイプ
- 1本フォークタイプ(1)
- 低床タイプ(1)
- 標準タイプ(1)
フォーク幅(mm)
- 280(1)
- 460(1)
- 520(1)
- 600(1)
- 685(1)
フォーク内幅(mm)
- 214(2)
- 220(1)
- 280(1)
- 294(1)
- 379(2)
フォーク外幅(mm)
- 460(1)
- 520(2)
- 600(1)
- 685(2)
460・520・600・685
ブランド
- スギヤス
- モノタロウ(8)
- コレック(138)
- をくだ屋技研(43)
- ビシャモン(36)
- TRUSCO(36)
- エスコ(21)
- RS PRO(21)
- 東正車輛(13)
- シンセイ(4)
- Bishamon(スギヤス)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(2)
- 大有(タイユウ)(2)
- HAMACO(2)
- 杉国工業(1)
- ナンシン(1)
- 光(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
- 杉安製作所(1)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
800(3)
1000(1)
1100(2)
1200(1)
1500(3)
2500(2)
3000(1)

フォーク式ハンドパレットトラック 標準タイプ BMシリーズ
スギヤス¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から25日以内出荷軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプタイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重1500kg
スギヤス¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。作業の容易なニュートラル弁です。鮮かな焼付塗装です。全機種に装備したニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。アルミのホイールを採用し、操作が一段と容易です。トラスコ品番429-9205幅(mm)フォーク:153ブレーキ有無無全幅(mm)520全高(mm)1178寸法A(mm)805均等荷重(kg)1500寸法B(mm)935ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 65×100(シングル車輪)フォーク長さ(mm)1070ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪 175×63フォーク最低高さ(mm)65フォーク最高高さ(mm)200フォーク間隔(mm)214
フォーク式ハンドパレットトラック 1本フォーク 最大積載能力800kg フォーク外幅280mm BM08シリーズ
スギヤス¥339,800税込¥373,7801台21日以内出荷差込み口が狭くて、低い隙間もラクラクタイプ1本フォークタイプ積載荷重(kg)800フォーク幅W(mm)280フォーク最低高さ(mm)40フォーク最高高さ(mm)115
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800