絞り込み
耐荷重(kg)
- 50(16)
- 60(8)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(78)
- 120(11)
- 150(99)
- 200(99)
- 250(92)
- 300(50)
- 350(44)
- 400(62)
- 500(151)
- 600(22)
- 650(17)
- 750(32)
- 800(35)
- 1000(93)
- 2000(22)
- 3000(7)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
テーブル寸法(mm)
- 350×570(13)
- 400×500(12)
- 400×650(14)
- 400×720(55)
- 500×650(19)
- 500×800(50)
- 500×1050(15)
- 520×630(19)
- 520×850(37)
- 600×900(67)
- 600×1050(21)
- 600×1200(30)
- 650×950(14)
- 650×1050(14)
- 800×900(17)
- 800×1050(19)
- 800×1200(22)
- 800×1500(13)
- 1000×1500(20)
- 1000×2000(17)
- テーブル寸法(mm)をもっと見る
ストローク(mm)
- 350(21)
- 400(18)
- 430(21)
- 470(13)
- 485(21)
- 500(50)
- 540(25)
- 580(15)
- 590(16)
- 600(40)
- 720(13)
- 750(15)
- 800(14)
- 820(30)
- 840(20)
- 850(21)
- 1000(19)
- 1220(15)
- 1250(23)
- 1425(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
動力源
- 手動(32)
- 電動(2)
ブランド
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(75)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(28)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- イチネンTASCO(12)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(78)
150(99)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(62)
500(151)
800(35)
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る

リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
テーブルリフト 高上昇タイプ 均等荷重150kg
(14件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷均等荷重150kgでテーブル高さ1100mmまで上昇可能なタイプです。用途米袋・米俵や野菜・飼料等の運送積込みに。 精米機の米投入に。 保冷庫の品物出し入れに。 その他生産品の移動積込みに。テーブル高さ(mm)290~1110テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×700販売区分業務用
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス
東正車輛(13件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台3日以内出荷から16日以内出荷フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台当日出荷から16日以内出荷荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
リフトテーブル用 自在車輪
(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1パック(2個)当日出荷モノタロウブランドのリフトテーブルリフトテーブル RT-150、RT-300、RT-500用の車輪です。仕様自在金具(ストッパー付)名称リフトテーブル自在車輪販売区分業務用
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード
東正車輛(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル
東正車輛(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷から6日以内出荷重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(10件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
軽量ハンドリフター 交換用キャスター
TRUSCO(7件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 HLFA-S120、HLFA-S150F用交換キャスターになります。車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122材質(金具)スチール許容荷重(daN)50取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100
ハンドリフター 足踏み油圧式 高揚程タイプ (早送り装置なし)
TRUSCO(2件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から16日以内出荷高揚程タイプのため高所での作業に適します。用途高所への荷物の運搬・昇降など色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
ハンドリフター(マット付テーブルタイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷から11日以内出荷テーブルにプレス台車の荷台板を使用し、塩ビマット付のためワークに付く傷を防止できます。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 高耐久性のポンプに強靱なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。用途組み立て作業に仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付車輪取り換え:TYSG-100RHS(自在ストッパー付)、TYSR-100RH(固定)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
木製パレット(DEKITER120用)
アサダ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷DEKITER120に合わせた、小さな木製パレット。質量(kg)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×500×140
作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台3日以内出荷から31日以内出荷手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として色オレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
ハンドリフター専用後付ジャバラ
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷トラスコハンドリフターに後付けできます。面ファスナーで取り外しできます。用途トラスコハンドリフター専用の後付ジャバラとして。材質ジャバラ部:ターポリン、芯材:SUS
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥74,980~税込¥82,478~1台7日以内出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
テーブル昇降機JB-812
スペーシア(7件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。トラスコ品番460-1238ストローク(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×255×120~350静荷重(kg)80適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
手動式パワーリフター
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ
東正車輛(1件のレビュー)¥169,800~税込¥186,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
ネスキャッチアングル
ワコーパレット¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。 専用工具なしで簡単に取り付けできます。仕様正ネス用トラスコ品番447-3264寸法(縦×横)(mm)50×84.5引張荷重(daN)最大1300
リフトテーブルキャデ100
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚り装置を標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く) 様々な環境で活躍する低床タイプ/高揚程タイプに加え、車体重量20kgで持ち運び可能な軽量タイプ(LT-H100-6)も新登場。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550ペダル回数ポンプ:9ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25車体質量(kg)20全長E(mm)830全幅F(mm)350全高G(mm)750
プラトレー アイボリー
太幸(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1枚5日以内出荷プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。材質ABS
μデッキパネル 一般タイプ
真和工業¥44,980税込¥49,4781箱(20枚)4日以内出荷誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/5 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150色白質量(g)約590/枚耐荷重(kg)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)
リフター&台車セット
エスコ¥12,900税込¥14,1901セット翌日出荷セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS高さ(mm)床高さ:30質量(g)リフター:280、台車(1台):141サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
テーブルリフト最大350kg
和コーポレーション¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに。 荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が可能。 高さ1300mmまで上昇(テーブル最高まで約60回ペダル踏込)出来るので、大型車への荷物積載が楽々です。 ハンドル折りたたみ不可。Φ127mmのノーパンクキャスター、後輪ストッパー付。用途重量物をトラックや貨物車に積載する際に。米袋を保冷庫に積降する際に。テーブル高さ(mm)350~1300車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスターテーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×910寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1130×950RoHS指令(10物質対応)対応
μデッキパネル 低摩擦タイプ
真和工業¥56,980税込¥62,6781箱(20枚)4日以内出荷誰でも安全に効率よく「運ぶ」から「滑らせる」へ。荷物を運びたいけど、リフトは使用者が限られる。フォークリフトや台車も積む手間かかるし、入れない場所もある。コンベアは重いし設置スペースも必要。また、商品落下やケガなどの事故も防ぎたいですね。そこでオススメなのが『μデッキ(ミューデッキ)』。敷くだけで摩擦の抵抗を減らし、製品箱やパレットを「1/9 の力で楽に移動」することができます。360度移動でき、回転、後退も自由自在。運搬機材を使わず簡単、エコ、効率よく物を運べます。耐荷重は4t、パネルの上をフォークリフト走行もOK、敷く場所を選びません。床に敷く他、棚に敷いて物を取り出しやすくしたり、机にしいてコンベアの代わりにしたりシューターとしても使用できます。用途床や作業台に設置することで、手押しで製品やパレットを滑らせることができ、作業効率の向上、省スペース化、作業者の負担軽減に貢献します。仕様製品質量に対する摺動必要力:約1/5質量(kg)移送可能:150色グレー質量(g)約590/枚耐荷重(kg)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×8.3素材ポリアセタール(POM)
リフトテーブルキャデ
をくだ屋技研(1件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台翌日出荷から翌々日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。(H250-8Sは除く)。テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。各部分に安全性を強化。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800全長E(mm)1050全幅F(mm)500
リフトテーブルキャデ 150
をくだ屋技研¥76,980税込¥84,6781台翌日出荷自動積荷チェックバルブ内蔵。操作は簡単、小回りも抜群。作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。各部分に安全性を強化。ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ペダル回数ポンプ:13ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム100×25全長E(mm)950全幅F(mm)400
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ
東正車輛¥129,800~税込¥142,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
炭酸ガスレギュレーター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。適合TA801A用
...