絞り込み
耐荷重(kg)
  • 800
  • 50(16)
  • 60(8)
  • 70(9)
  • 80(14)
  • 100(78)
  • 120(11)
  • 150(99)
  • 200(99)
  • 250(92)
  • 300(50)
  • 350(44)
  • 400(63)
  • 500(148)
  • 600(22)
  • 650(17)
  • 750(32)
  • 1000(93)
  • 2000(22)
  • 3000(7)
テーブル寸法(mm)
  • 600×900(3)
  • 600×1000(7)
  • 600×1050(3)
  • 600×1200(3)
  • 600×1350(3)
  • 725×1000(1)
ストローク(mm)
  • 590(2)
  • 600(4)
  • 715(1)
  • 820(2)
  • 840(4)
  • 1015(1)
  • 1315(2)
  • 1421(1)
  • 1500(4)
ブランド
  • をくだ屋技研(15)
  • TRUSCO(7)
  • ビシャモン(4)
  • カントー(3)
  • ヨドノ(2)
  • コレック(1)
  • 東正車輛(1)
  • 花岡車輌(1)
  • HAMACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
100(78)
150(99)
200(99)
250(92)
300(50)
350(44)
400(63)
500(148)
800
1000(93)
耐荷重(kg)をもっと見る
  • ダンディリフト 花岡車輌

    ダンディリフト

    花岡車輌(4件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    特別に開発した油圧ジャッキを装着、耐久性・信頼性が抜群です。 その他の主要部についても信頼性の高いユニットで構成されています。 ペダル踏力が大幅に改善され重量物のリフトアップも楽に行えます。 操作は誰にでも容易に行えます。しかも下降スピードの調整も出来ます。 下降レバーから手を放すだけでテーブルは自動ストップします。
    用途上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台として、搬送・出荷ラインの棚への移動に最適です。 上昇ペダルを踏むだけのらくらく作業です。
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン
    779,800税込857,780
    1台
    26日以内出荷から31日以内出荷
    レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター バッテリータイプ

    東正車輛
    539,800税込593,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
    使用油タービン油(ISO VG32)
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)

    ビシャモン
    529,800税込582,780
    1台
    22日以内出荷
  • ドンスター(シングルマスト) カントー

    ドンスター(シングルマスト)

    カントー
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    91日以内出荷
    材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)バッテリー自動車用12V昇降方式バッテリー電動油圧式(DC12V0.9kW)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2走行距離(km)約4
  • リフター”エルダ”(バッテリー油圧式) カントー

    リフター”エルダ”(バッテリー油圧式)

    カントー
    859,800税込945,780
    1台
    91日以内出荷
    トラスコ品番126-6703材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)1060電源AC100V(別置式)均等荷重(kg)800バッテリー120E41R(12V)フォーク最低高さ(mm)150フォーク最高高さ(mm)1500昇降方式バッテリー電動油圧式使用可能回数50回速度(m/min)【上昇】4.3フォーク寸法(幅×長さ)(mm)170~690×600
  • ”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(足踏み油圧式・パレット用)

    TRUSCO
    429,800税込472,780
    1台
    8日以内出荷から22日以内出荷
    1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。過負荷防止バルブ付です。簡単操作の足踏み式のリフターです。
    用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) TRUSCO

    ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1台
    22日以内出荷
    1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。見やすいバッテリー残量計付です。
    用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様バッテリー残量計付電源(単相/V)充電器:100(コード長さ:2m)バッテリー(搭載)EB100充電時間約12時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • 油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・電動式テーブルリフト台車

    HAMACO
    879,800税込967,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
  • スタッカーフォーク コレック

    スタッカーフォーク

    コレック
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    75日以内出荷
    工場倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業まで連続的に行えます。 軽量設計に加わえ、SHPCシリーズは5輪設置構造を実現。 また、SHPFシリーズは脚巾がワイド構造のため、床面耐荷重に制限のある階上作業に最適です。 手元集中操作方式を採用しているため走行リフト操作が簡単で効率的に行えます。
  • トピックリフター TL-D800-10 ヨドノ

    トピックリフター TL-D800-10

    ヨドノ
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
    全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000バッテリーDC12V/48AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42上昇時間(秒)9~18
  • トピックリフター TL-H800-10 ヨドノ

    トピックリフター TL-H800-10

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    全長(mm)1250全幅(mm)600全高(mm)900ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42ポンプ回数(回)62(36)
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    翌々日出荷
    上昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 スムーズな走行性を確保する、手元発進のドライブU。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 制動は強力な電気ブレーキ式。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
  • リフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    昇・下降を容易にする、ワンタッチの押しボタンスイッチ。 安全性優先の下降調整バルブ付き。 充電器搭載でいつでも充電可能。(AC100V) 3色に色分けしたバッテリメーターで、充電状況を確認。 使いやすいテーブルデザイン。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 各部分に安全性を強化、皆様の安全な作業環境を応援します。
  • リフトテーブルキャデ800 をくだ屋技研

    リフトテーブルキャデ800

    をくだ屋技研
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    自動積荷チェックバルブ内蔵。 操作は簡単、小回りも抜群。 作業環境にマッチしたシンプルなデザイン。 ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる早揚りマジックペダルを標準装備。 テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付。 各部分に安全性を強化。
    テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000
  • バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ をくだ屋技研

    バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス150×45全幅F(mm)600全高G(mm)900
  • バッテリー式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研

    バッテリー式プレミアムパワーリフター

    をくだ屋技研
    849,800税込934,780
    1台
    30日以内出荷
    さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。 軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。 作業者の負担減らします。
    用途重量物を軽々搬送ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73
  • 手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研

    手動式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)

    をくだ屋技研
    589,800税込648,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。ロングフォークタイプ。手動式昇降仕様
    全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:1000全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:500全長F(mm)1710上昇回数(回)117(42)
  • 手動式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研

    手動式パワーリフター スタンダードタイプ

    をくだ屋技研
    549,800税込604,780
    1台
    翌々日出荷
    安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。フォークリフトなどに比べ、小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付。手動式昇降仕様
    全幅(mm)G:855ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73動力源油圧手動フォーク長さ(mm)B:800全高H(mm)1950ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン200×42フォークスライド外幅(mm)D:270~725脚寸法内幅(mm)E2:500脚寸法外幅(mm)E1:700ロードセンター(mm)【フォーク】C:400全長F(mm)1510上昇回数(回)117(42)
  • バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク) をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ(ロングフォーク)

    をくだ屋技研
    949,800税込1,044,780
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
  • バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

    をくだ屋技研
    839,800税込923,780
    1台
    翌々日出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
  • ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研

    ハイブリッドパワーリフター(ロングフォーク)

    をくだ屋技研
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
    ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60
  • ハイブリッドパワーリフター をくだ屋技研

    ハイブリッドパワーリフター

    をくだ屋技研
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
  • エアー式パワーリフター(ロングフォーク) をくだ屋技研

    エアー式パワーリフター(ロングフォーク)

    をくだ屋技研
    1,998,000税込2,197,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。ロングフォークタイプ
    フォーク外幅W1(mm)650フォーク内幅W2(mm)410全高H3(mm)1150フォーク長さL1(mm)1200全長L4(mm)1590フォーク長さL3(mm)975
  • エアー式パワーリフター をくだ屋技研

    エアー式パワーリフター

    をくだ屋技研
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    翌々日出荷
    エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
  • コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ) TRUSCO

    コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ)

    TRUSCO
    479,800税込527,780
    1台
    22日以内出荷
    脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
    用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個脚寸法内幅(mm)900荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • リフトラー カントー

    リフトラー

    カントー
    359,800税込395,780
    1台
    31日以内出荷から50日以内出荷
    自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
    用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
  • ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)

    ビシャモン
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    31日以内出荷
    小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
    用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • コゾウリフター バッテリー式 TRUSCO

    コゾウリフター バッテリー式

    TRUSCO
    789,800税込868,780
    1台
    16日以内出荷から36日以内出荷
    脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V) 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様バッテリー:EB100車輪前:固定キャスター2個、後:自在ストッパー付キャスター1個、自在キャスター1個充電時間約10時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ2m)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
  • コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用 TRUSCO

    コゾウリフター(バッテリー油圧式)パレット用

    TRUSCO
    789,800税込868,780
    1台
    9日以内出荷
    1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
    用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付トラスコ品番454-1359ストローク(mm)1315全高(mm)1961フォーク高さ(mm)85~1400バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~578脚寸法内幅(mm)1200充電器電圧(V)単相100V(コード長さ:2m)上昇時間(秒)(無負荷時)27、(全負荷時)37充電時間(時間)約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)400フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×800
  • ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付 ビシャモン

    ビシャモン トラバーリフト(手動油圧式)早送り装置付

    ビシャモン
    539,800税込593,780
    1台
    22日以内出荷
    昇降方式手動油圧式走行タイプ手動式
  • ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付) TRUSCO

    ハンドリフター(バッテリー油圧式・蛇腹付)

    TRUSCO
    819,800税込901,780
    1台
    8日以内出荷から41日以内出荷
    長寿命のバッテリーを搭載しています。バッテリー残量計付です。横からのホコリの進入を防ぎます。フル充電で35回昇降できます。
    用途荷物の運搬や昇降作業など。仕様搭載バッテリー:EB35ジャバラ付付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)充電時間約10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
  • ハンドリフター(バッテリー油圧式) TRUSCO

    ハンドリフター(バッテリー油圧式)

    TRUSCO
    629,800税込692,780
    1台
    8日以内出荷から31日以内出荷
    バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
    用途荷物の運搬・昇降や作業台など。仕様搭載バッテリー:EB35付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個オレンジ電源単相100V(コード長さ:2m)モーターDC12V、0.7kW充電時間10昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • 電動式パワーリフター をくだ屋技研

    電動式パワーリフター

    をくだ屋技研
    999,800税込1,099,780
    1台
    20日以内出荷
    昇降レバー操作により上下運動はワンタッチ。昇降スピードを自由にコントロールできる特許技術のソフトアップ機構搭載。コンセント(AC200V)に挿す電動式。押しボタンスイッチにより上下動はワンタッチ。
    最高位(mm)1500バッテリーAC200V3相
  • バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ をくだ屋技研

    バッテリー式パワーリフター ワイドタイプ

    をくだ屋技研
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    50日以内出荷
    昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高 2500mm のWマストタイプもご用意。
    全幅(mm)1370全高(mm)1950最高位(mm)1500フォーク長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応フォーク寸法(mm)ロードセンター:550脚幅(mm)内幅:1200、外幅:1370

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)