絞り込み
耐荷重(kg)
- 100(3)
- 120(1)
- 150(2)
テーブル寸法(mm)
- 400×600(3)
- 435×747(1)
- 440×750(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(5)
- TRUSCO(142)
- をくだ屋技研(76)
- 東正車輛(65)
- ビシャモン(59)
- HAMACO(45)
- エスコ(26)
- カントー(24)
- 京町産業車輌(14)
- 三陽機器(11)
- アサダ(9)
- コレック(9)
- 花岡車輌(9)
- ピカコーポレイション(9)
- 長谷川工業(7)
- ヨドノ(7)
- Movexx(ムーブエックス)(7)
- 河原(6)
- 太幸(6)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む
100(3)
120(1)
150(2)

炭酸ガスレギュレーター
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。適合TA801A用
タイヤプレッシャーゲージ
イチネンTASCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷自動車、オートバイ、農機具のタイヤ空気入れ、圧力テストに。寸法(幅W×高さH)(mm)110×220接続形式カプラ式ホース長さ(mm)430
アルミ折りたたみ伸縮台車
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個当日出荷折りたたみ式で収納にとても便利です。 荷台の先端部分が伸縮可能です。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)440×750折りたたみ寸法(mm)575×440×245
スカイリフターキット
イチネンTASCO¥284,000税込¥312,4001台4日以内出荷エアコン・室内外機の据付けに最適!セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200質量(kg)天板:5天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100
電動式ワイヤーリフト
イチネンTASCO¥359,800税込¥395,7801台翌々日出荷。電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123
コンプレッサー付きスカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ)幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300
スカイリフターキット(3.5m)
イチネンTASCO¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事にセット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本幅(mm)(開脚)830テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大揚程(m)3.5収納寸法(mm)(本体)840×300