絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
625件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
ハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし) TRUSCOハンドリフター 足踏み油圧式 ロングタイプ (早送り装置なし)TRUSCO
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷から24日以内出荷
作業台として使用しやすいロングテーブルです。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として、無負荷・軽負荷時に上昇させる作業が多い場所仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付ストローク(mm)980オレンジテーブル高さ(mm)380~1360昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ) TRUSCOコゾウリフター 足踏み油圧式(幅広タイプ)TRUSCO
349,800税込384,780
1台
21日以内出荷
脚の内幅が900mmの脚幅の広いリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途荷物の昇降や運搬幅広タイプ仕様手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個脚寸法内幅(mm)900荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
コゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935 TRUSCOコゾウリフター 400kg フォーク式 H110-935TRUSCO
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)155車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935 TRUSCOコゾウリフター 300kg フォーク式 H112-935TRUSCO
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 前車輪を大きく(Φ150)し、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。 過負荷防止バルブ付です。
用途凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)156車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCOコゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903TRUSCO(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷から40日以内出荷
テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター フォーク式 TRUSCOコゾウリフター フォーク式TRUSCO
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から21日以内出荷
標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。
用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)83.5車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
コゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180 TRUSCOコゾウリフター 150kg フォーク式 H50-1180TRUSCO
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H150タイプ以外) 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途差し込み口の狭い荷物の昇降や運搬仕様手動走行式高さ(mm)62車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
気圧ホイスト イチネンTASCO気圧ホイストイチネンTASCO
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床東正車輛
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付きストローク(mm)1130外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×550×1501フォークスライド外幅(mm)130~468脚寸法内幅(mm)364脚寸法外幅(mm)452車輪寸法(固定車輪)(mm)50車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)-脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)40フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180脚寸法高さH(mm)50フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.2MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル東正車輛
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ&ターンテーブル 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ&ターンテーブル東正車輛
179,800税込197,780
1台
21日以内出荷
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装ローラ間隔P(mm)55ローラ径(Φmm)38使用油タービン油:ISO VG22
ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルサイド東正車輛
269,800税込296,780
1台
26日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 またハンドルをサイドに付けたことで長尺運搬にも対応、アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装使用油タービン油:ISO VG22
タイヤストッパー サンコー(三甲)タイヤストッパーサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
材質PEイエロー外寸(mm)195×156×99
ひっぱるぞう 河部精密工業(KSK)ひっぱるぞう河部精密工業(KSK)
779,800税込857,780
1台
50日以内出荷
操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。セット内容充電用バッテリーパック、バッテリー充電器2018年トラスコ掲載ページ8 1114
ビシャモン ライトリフター ビシャモンビシャモン ライトリフタービシャモン
529,800税込582,780
1台
21日以内出荷
アルミ製マストで軽量です。バッテリー駆動式です。電動チェーンループ式のため、自然降下はありません。昇降速度2段階式です。高揚程タイプです。充電器搭載型です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様昇降電動、手動走行式、単相100V充電器付充電時間約8時間昇降方式電動チェーンループ式2018年トラスコ掲載ページ8 1192
ビシャモン 電動走行昇降台車 ビシャモンビシャモン 電動走行昇降台車ビシャモン
989,800税込1,088,780
1台
75日以内出荷
ノーパンクタイヤを採用し、昇降も走行も電動式です。充電器搭載型です。
用途各種工場・物流センター・倉庫などの運搬昇降台車として。簡単操作2018年トラスコ掲載ページ8 1172
エルダジブ カントーエルダジブカントー
759,800税込835,780
1台
45日以内出荷
上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。
用途吊上げ専用機。トラスコ品番457-69932018年トラスコ掲載ページ8 1194
サブE カントーサブEカントー
529,800税込582,780
1台
30日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。上昇は、上下操作レバーを下に押すだけの簡単楽々操作です。下降は、上下操作レバーを右方向に回すだけで、下降スピードが調整できます。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォー
用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70012018年トラスコ掲載ページ8 1192
エルダ カントーエルダカントー
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷から90日以内出荷
フォーク部の上昇は、上下操作レバーを押すだけでできます。下降は、上下操作レバーを手前に引くだけで、下降スピードが調整できます。昇降はバッテリー電動油圧式です。バッテリーは自動車用12Vを使用し、充電器は入力AC100V用が付いています。(別置式)フォーク幅は、調整できます。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。2018年トラスコ掲載ページ8 1192
リフトラー カントーリフトラーカントー
249,800税込274,780
1台
24日以内出荷から60日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。脚やフォークなどは、作業条件に合わせて改造することができます。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。塗装色カントー標準リフトラー色ロードセンター(mm)300リフト方式ワイヤー巻取自動ブレーキ付2018年トラスコ掲載ページ8 1176
サブL カントーサブLカントー
179,800税込197,780
1台
14日以内出荷
自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができます。クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できます。フォーク幅は、調整できます。ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計です。用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせてお使いください。
用途金型の着脱、パレットの運搬など。トラスコ品番457-70192018年トラスコ掲載ページ8 1176
パワーユニット用スイッチケーブル2 SUS(エスユーエス)パワーユニット用スイッチケーブル2SUS(エスユーエス)
1,698税込1,868
1本
10日以内出荷
パワーユニット用スイッチ(2ボタン) SUS(エスユーエス)パワーユニット用スイッチ(2ボタン)SUS(エスユーエス)
3,698税込4,068
1台
10日以内出荷
ビシャモン ステントラバーリフト ビシャモンビシャモン ステントラバーリフトビシャモン
2,998,000税込3,297,800
1台
110日以内出荷
レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)トラスコ品番453-0811材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
ビシャモン スクーパー(手動式) ビシャモンビシャモン スクーパー(手動式)ビシャモン
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
作業に便利なパーキングブレーキ付です。 小回りのきく移動ハンドル付です。 最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式ストローク(mm)750フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個昇降方式足踏み油圧式荷重中心距離(mm)560
ダンボールカート棚板 河淳ダンボールカート棚板河淳
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
適合AA972専用
ダンボールカートテープホルダー 河淳ダンボールカートテープホルダー河淳
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ビシャモン リフターBX(電動式) ビシャモンビシャモン リフターBX(電動式)ビシャモン
449,800税込494,780
1台
100日以内出荷
本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 操作スイッチボタンの脱着が可能です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車としてオレンジ車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個バッテリーTEV12210充電時間8.5時間充電器電圧(V)単相100(コード長さ:1.9m)昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式) ビシャモンビシャモン リフターBX(手動式)(足踏みペダル式)ビシャモン
199,800税込219,780
1台
100日以内出荷
次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 過負荷防止装置付です。 本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として仕様早送り装置無、過負荷防止装置付きトラスコ品番460-4873ストローク(mm)560オレンジテーブル高さ(mm)438~998車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010踏回数67使用油タービン油ISO-VG32昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇走行式)ビシャモン
1,398,000税込1,537,800
1台
30日以内出荷
小回りのきく、耐久性の高い電動ホイールです。 レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 バッテリー走行で容易に搬送できます。 重い荷物も容易に移動できます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様電動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式) ビシャモンビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)ビシャモン
549,800税込604,780
1台
25日以内出荷から30日以内出荷
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として仕様手動走行式電源(V)充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間(時間)約7昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
ビシャモン ステントラバーリフト ビシャモンビシャモン ステントラバーリフトビシャモン
2,198,000税込2,417,800
1台
110日以内出荷
下降方法は安全、便利な下降レバー方式です。 上昇方式は足踏みペダルで安全でコンパクトな折りたたみ式です。 手動油圧式のトラバーリフトです。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として仕様手動走行式トラスコ品番453-0829材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1500全高(mm)1969フォーク高さ(mm)90~1590車輪前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)踏回数71昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)荷重中心距離(mm)300フォーク寸法(mm)スライド外幅:232~600フォーク寸法(幅×長さ)(mm)110×600
ビシャモン ステンカンガルリフター ビシャモンビシャモン ステンカンガルリフタービシャモン
1,798,000税込1,977,800
1台
110日以内出荷
取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度アップ) 足踏みペダルの高さが変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式材質シリンダー:ステンレスコートストローク(mm)1020テーブル高さ(mm)150~1170車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個(ワンタッチ両輪ストッパー付)昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式) ビシャモンビシャモン スクーパー(バッテリー上昇走行式)ビシャモン
999,800税込1,099,780
1台
30日以内出荷
昇降および走行はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様電動走行式ストローク(mm)750電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)フォーク高さ(mm)83~833車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーSG-130E41R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油荷重中心距離(mm)560
ビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式) ビシャモンビシャモン スクーパー(バッテリー上昇式)ビシャモン
529,800税込582,780
1台
25日以内出荷
昇降はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として仕様手動走行式電源(V)単相100(コード長さ:2.5m)車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個バッテリーGR-95D31R充電時間約7時間昇降方式バッテリー油圧式(タービン油
ビシャモン カンガルリフター ビシャモンビシャモン カンガルリフタービシャモン
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷から44日以内出荷
取り回しが軽く扱いやすいです。 ワンタッチブレーキ付です。(両輪) 自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) 足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階)
用途弱電関係、物流センター、自動車部品工場、薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として仕様手動走行式車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:トータルロックキャスター2個昇降方式足踏み油圧式
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式) ビシャモンビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)ビシャモン
249,800税込274,780
1台
70日以内出荷
ばね圧をセットしておけば、荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持し、作業姿勢の改善に役立ちます。 ばね圧無段階調整が可能です。 ポータブルタイプなので必要な所に移動可能です。
用途機械加工、組立作業、部品供給用の作業台レベラーとして、機械加工、組立作業、ラインなどの部品供給用の作業台レベラーとして最適ですトラスコ品番460-4946ストローク(mm)420テーブル高さ(mm)374~794車輪自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個、固定キャスター2個テーブル寸法(幅×長さ)(mm)518×1010昇降方式ばね圧力、スプリング調整式
Movexx T1000P用バッテリー充電器 日本市場用 ADTMovexx T1000P用バッテリー充電器 日本市場用ADT
59,980税込65,978
1台
当日出荷
用途リチウムイオンバッテリーの充電専用、Movexx社製の充電式牽引車T-1000P用の専用充電器としてトラスコ品番819-5159適合機種OPT0110
MEIHO オプションバケット架台 MEIHO(ワキタ)MEIHO オプションバケット架台MEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
トラスコ品番795-6444寸法(mm)底部最大長580×最大幅530容量(L)116深さ(mm)最小/190最大幅(mm)670
標準リフトテーブル Kシリーズ 河原標準リフトテーブル Kシリーズ河原
429,800税込472,780
1台
44日以内出荷
静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとしてトラスコ品番457-6632ストローク(mm)820電源(V)三相200ユニット種別内蔵式テーブル高さ(mm)180~1000モーター出力(kW)0.75テーブル寸法(幅×長さ)(mm)700×1200電源コード(m)1.5操作方法フットスイッチ(コード長さ:3m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当)使用頻度150回/日上昇時間(秒)(50/60Hz)44/36

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)