絞り込み
耐荷重(kg)
- 250(2)
- 1000(13)
テーブル寸法(mm)
- 500×950(2)
- 600×950(2)
- 600×1050(1)
- 650×1050(7)
- 750×1200(8)
- 800×1050(8)
ストローク(mm)
- 580
- 350(21)
- 400(18)
- 430(21)
- 470(13)
- 485(21)
- 500(50)
- 540(25)
- 590(16)
- 600(40)
- 720(13)
- 750(15)
- 800(14)
- 820(30)
- 840(20)
- 850(21)
- 1000(19)
- 1220(15)
- 1250(23)
- 1425(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(8)
- 東正車輛(5)
- HAMACO(2)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
250(2)
1000(13)

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥349,800~税込¥384,780~1台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター メカリフト ミニタイプ
東正車輛¥279,800~税込¥307,780~1台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。種別ボールネジ、電動式電源電圧(V)単相100
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥539,800~税込¥593,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ピットレスローリフト
TRUSCO¥429,800~税込¥472,780~1台31日以内出荷超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥649,800~税込¥714,780~1台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ無モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)
TRUSCO¥849,800税込¥934,7801台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ有モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥379,800~税込¥417,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥849,800税込¥934,7801台15日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥599,800税込¥659,7801台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥569,800税込¥626,7801台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥499,800~税込¥549,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥339,800~税込¥373,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥429,800税込¥472,7801台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回