絞り込み
耐荷重(kg)
  • 70(4)
  • 100(11)
テーブル寸法(mm)
  • 400×650
  • 350×570(13)
  • 400×500(12)
  • 400×720(55)
  • 500×650(19)
  • 500×800(50)
  • 500×1050(15)
  • 520×630(19)
  • 520×850(37)
  • 600×900(67)
  • 600×1050(21)
  • 600×1200(30)
  • 650×950(14)
  • 650×1050(14)
  • 800×900(17)
  • 800×1050(19)
  • 800×1200(22)
  • 800×1500(13)
  • 1000×1500(20)
  • 1000×2000(17)
ストローク(mm)
  • 430(14)
  • 850(14)
ブランド
  • 東正車輛(7)
  • TRUSCO(6)
  • をくだ屋技研(1)
  • HAMACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「耐荷重(kg)」から絞り込む
70(4)
100(11)
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

    TRUSCO
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    5日以内出荷から51日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

    TRUSCO
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)

    東正車輛
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)

    TRUSCO
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    7日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

    TRUSCO
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    15日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
    用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)

    TRUSCO
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)

    東正車輛
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    16日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)

    東正車輛
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
    種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ボールネジ電動式テーブルリフト HAMACO

    ボールネジ電動式テーブルリフト

    HAMACO
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    21日以内出荷
    ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
    電源(V)単相100
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式)

    TRUSCO
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    15日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
  • リフトテーブルコティ LT-Sタイプ をくだ屋技研

    リフトテーブルコティ LT-Sタイプ

    をくだ屋技研
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    翌々日出荷
    家庭用電源AC100Vで使用できます。均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール
    動力源AC100V操作フートスイッチ
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ

    東正車輛
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)