絞り込み
耐荷重(kg)
- 60(2)
- 70(6)
- 100(20)
- 150(7)
- 250(22)
- 350(6)
- 1000(5)
テーブル寸法(mm)
- 170×170(1)
- 200×500(1)
- 200×700(3)
- 200×800(6)
- 250×500(1)
- 250×700(3)
- 250×800(6)
- 300×500(1)
- 300×700(3)
- 300×800(6)
- 400×720(23)
- 450×700(1)
- 500×1050(2)
- 520×850(30)
- 650×1050(2)
- 650×1200(2)
- 800×1050(2)
ストローク(mm)
- 500
- 350(21)
- 400(18)
- 430(21)
- 470(13)
- 485(21)
- 540(25)
- 580(15)
- 590(16)
- 600(40)
- 720(13)
- 750(15)
- 800(14)
- 820(30)
- 840(20)
- 850(21)
- 1000(19)
- 1220(15)
- 1250(23)
- 1425(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東正車輛(22)
- TRUSCO(19)
- HAMACO(7)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
60(2)
70(6)
100(20)
150(7)
250(22)
350(6)
1000(5)

リフトテーブル
(105件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ
東正車輛(1件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御タイプスタンダードユニット種別ユニット内蔵電源コード(m)3モーター出力(W)70使用頻度(最大)30回/時昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10
スリムリフト
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から24日以内出荷台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業、部品の仕分け作業。色オレンジホース長さ(m)2機能早送り装置/無アンカー穴(mm)2021/02/13昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
超低床スリムリフター油圧・足踏み式
東正車輛¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せることが出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率が良く作業できます。仕様ユニット別置・油圧シリンダー種別油圧・足踏式色オレンジタイプE、油圧シリンダーユニット種別ユニット別置コード長さ(m)(フットスイッチ)2、(電源)4/Eタイプ高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ使用油タービン油(ISO VG22)昇降方式足踏油圧式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)
東正車輛¥289,800~税込¥318,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)
東正車輛¥309,800~税込¥340,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
ゴールドリフター(油圧・電動式)超低床スリムリフター
東正車輛¥289,800~税込¥318,780~1台31日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。出力(kW)3相200V 0.4
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。最高使用頻度(回/h)15
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥219,800~税込¥241,780~1台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台15日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥249,800~税込¥274,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥299,800税込¥329,7801台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)
東正車輛¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥219,800~税込¥241,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥219,800~税込¥241,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥219,800~税込¥241,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
超低床スリムリフター ボールネジ式・電動式
HAMACO¥389,800税込¥428,7801台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ電動ボールネジ式出力(W)70電源(V)単相100
超低床スリムリフター 油圧・電動式
HAMACO¥489,800~税込¥538,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ電動油圧式出力(kW)0.4電源(V)三相/AC200
超低床スリムリフター 油圧・足踏式
HAMACO¥269,800~税込¥296,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ足踏油圧式
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
HAMACO¥589,800~税込¥648,780~1台21日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)電源(V)三相/AC200
ボールネジ電動式テーブルリフト
HAMACO¥319,800~税込¥351,780~1台21日以内出荷省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。電源(V)単相100モーター出力(kW)0.07使用頻度30(回/時)昇降時間(秒)10
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥289,800税込¥318,7801台11日以内出荷折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。タイプ折畳ハンドルアルミ製キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥319,800~税込¥351,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
スリムリフト(電動ボールねじ式)
TRUSCO¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から15日以内出荷パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。用途組み立て作業。部品の仕分け作業。ユニット種別内蔵式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式)
TRUSCO¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
リフト モジュール8910シリーズ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥299,000税込¥328,9001台3日以内出荷作業者の負担を軽減し、効果的な組立工程を構築する為に役立ちます。上昇はペダルを足踏し、下降はペダルを軽く持ち上げます。用途軽作業用。作業台の高さ調節用。メンテナンス作業用。組み付け冶具用。搬送ラインの高さ調節用。製品の梱包および運搬作業用。組立作業用。仕様(早送り装置)なし材質リフト・モジュール側面:アルミニウム、アルミマイト処理 上面及び側面プレート:アルミニウム、黒色アルミマイト処理テーブル寸法(幅×長さ)(mm)170×170ペダル回数約8回(100mm上昇)昇降方式フットペダル式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト スリムタイプ
東正車輛¥219,800~税込¥241,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。出力単相100V70W使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)