絞り込み
耐荷重(kg)
  • 250(11)
  • 800(2)
  • 1000(3)
テーブル寸法(mm)
  • 600×900(6)
  • 600×1050(5)
  • 750×1050(8)
  • 800×900(6)
ストローク(mm)
  • 590
  • 350(21)
  • 400(18)
  • 430(21)
  • 470(13)
  • 485(20)
  • 500(50)
  • 540(25)
  • 580(15)
  • 600(40)
  • 720(13)
  • 750(15)
  • 800(14)
  • 820(30)
  • 840(20)
  • 850(21)
  • 1000(19)
  • 1220(15)
  • 1250(23)
  • 1425(14)
ブランド
  • 東正車輛(7)
  • TRUSCO(7)
  • HAMACO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
250(11)
800(2)
1000(3)
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ジャバラ

    東正車輛
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    スタンダードタイプにジャバラを付けて、作業者の安全性を高め、事故も未然に防ぎます。
    材質ジャバラ:ポリエステル生地にアクリル樹脂コーティング、ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛

    ゴールドリフター バッテリータイプ

    東正車輛
    589,800税込648,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
    使用油タービン油(ISO VG32)
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式)ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)

    東正車輛
    499,800税込549,780
    1台
    31日以内出荷
    コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)

    TRUSCO
    589,800税込648,780
    1台
    31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1台
    31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラモーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    699,800税込769,780
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)

    TRUSCO
    589,800税込648,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付 TRUSCO

    テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付

    TRUSCO
    469,800税込516,780
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
    用途荷物の昇降や作業台として。
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)

    東正車輛
    459,800税込505,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
    種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)

    東正車輛
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
    種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
  • 油圧・電動式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・電動式テーブルリフト台車

    HAMACO
    999,800税込1,099,780
    1台
    21日以内出荷
    1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    499,800税込549,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
    タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き) TRUSCO

    ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置付き)

    TRUSCO
    329,800税込362,780
    1台
    11日以内出荷から21日以内出荷
    手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ

    東正車輛
    269,800税込296,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
  • ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛

    ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)

    東正車輛
    359,800税込395,780
    1台
    21日以内出荷
    コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
    種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)