絞り込み
耐荷重(kg)
- 70(6)
- 100(15)
テーブル寸法(mm)
- 400×650(14)
- 500×650(14)
- 520×850(21)
ストローク(mm)
- 430
- 350(21)
- 400(18)
- 470(13)
- 485(21)
- 500(50)
- 540(25)
- 580(15)
- 590(16)
- 600(40)
- 720(13)
- 750(15)
- 800(14)
- 820(30)
- 840(20)
- 850(21)
- 1000(19)
- 1220(15)
- 1250(23)
- 1425(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(12)
- 東正車輛(8)
- HAMACO(1)
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
「耐荷重(kg)」から絞り込む
70(6)
100(15)

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)
東正車輛¥179,800~税込¥197,780~1台16日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷から51日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)
東正車輛¥269,800~税込¥296,780~1台31日以内出荷コンパクト、省スペースその上、。薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電源コード(m)2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラ付
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷から31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台15日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)色オレンジ電源(V)AC200モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
テーブルリフト(倍速・電動ボールねじ式・単相100Vタイプ)蛇腹付
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。用途荷物の昇降や作業台として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)モーター出力(kW)0.07電源コード(m)3昇降方式電動ボールねじ式
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)
東正車輛¥199,800~税込¥219,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)
東正車輛¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥299,800税込¥329,7801台4日以内出荷から15日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
テーブルリフト(電動ボールねじ式)
TRUSCO¥229,800~税込¥252,780~1台15日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ
東正車輛¥169,800税込¥186,7801台16日以内出荷から21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)
東正車輛¥239,800税込¥263,7801台21日以内出荷コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)種別ボールネジ、電動式タイプジャバラ付電源コード(m)4電源電圧(V)単相100塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
運搬機器 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800