絞り込み
耐荷重(kg)
  • 130(3)
  • 150(18)
テーブル寸法(mm)
  • 400×720(20)
  • 520×850(1)
ストローク(mm)
  • 485
  • 350(21)
  • 400(18)
  • 430(21)
  • 470(13)
  • 500(50)
  • 540(25)
  • 580(15)
  • 590(16)
  • 600(40)
  • 720(13)
  • 750(15)
  • 800(14)
  • 820(30)
  • 840(20)
  • 850(21)
  • 1000(19)
  • 1220(15)
  • 1250(23)
  • 1425(14)
ブランド
  • TRUSCO(8)
  • 東正車輛(6)
  • HAMACO(5)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリフター(ハンドリフト等)は、昇降台車とも言われ、折りたたまれたテーブルを昇降させることによって、作業環境にあった高さを担保するための機材です。テーブルの昇降は多くの機種では足踏みポンプを介して油圧シリンダーを作動させます。トラックの荷台やコンテナからの荷物の積み下ろし、段差のある場所での作業などの場合に威力を発揮。重量物を載せたままでの昇降も楽に行え、テーブルの固定や下降のスピード調整も信頼性の高いレベルが保たれています。最大積載量は50kg前後のものから500kgを支えられるものまで様々。昇降台の形状も、テーブル型のほか、フォーク状になったものもあり、パレットを扱う際に便利です。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
130(3)
150(18)
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ハンドルレス

    東正車輛(13件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO VG22
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) 折りたたみハンドル

    東正車輛(2件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    重い荷物の揚げ降ろし、運搬もラクラク。 作業が終われば折畳みハンドルの為、商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。
    種別GLH型スタンダード材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) スタンダード

    東正車輛(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。アイデア次第で、用途が広がるリフターです。また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    タイプ油圧シリンダー、フッドペダル式キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪使用油タービン油:ISO、VG22
  • ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付機能早送り装置なし
  • 軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし) TRUSCO

    軽量ハンドリフター 足踏み油圧式折りたたみハンドルタイプ (早送り装置なし)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジハンドル形状折りたたみ式昇降方式足踏み油圧式
  • 作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ TRUSCO

    作業台リフター 足踏み油圧式 ハンドルレスタイプ

    TRUSCO
    61,980税込68,178
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
    用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台としてオレンジキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    77,980税込85,778
    1台
    8日以内出荷から16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 標準固定ハンドルハンドル仕様。
    タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) ローラーコンベヤ

    東正車輛
    129,800税込142,780
    1台
    21日以内出荷
    ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
    材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
  • ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様) TRUSCO

    ハンドリフター(足踏み油圧式、導電キャスター仕様)

    TRUSCO
    72,980税込80,278
    1台
    9日以内出荷
    ご要望の多かった導電キャスター仕様にいたしました。荷物の昇降が簡単にできます。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。
    用途荷物の運搬・昇降など。仕様【早送り装置】無オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用)
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    88,980税込97,878
    1台
    16日以内出荷
    スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
    タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    109,800税込120,780
    1台
    8日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 折り畳みハンドル仕様。
    タイプ折畳キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式 TRUSCO

    金型移動用ハンドリフター 足踏み油圧式

    TRUSCO
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。 ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。 レリーズハンドル(テーブル下降装置)にスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。
    用途金型などの運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付オレンジ昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)ローラー径(Φmm)38.1
  • ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし) TRUSCO

    ハンドリフター 蛇腹付き足踏み油圧式(早送り装置なし)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から34日以内出荷
    手などの挟み込みを未然に防ぐジャバラシートを標準で装備しています。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。 油圧部に、ホコリなどが入りにくい構造です。
    用途高所への荷物の運搬・昇降など仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付、ジャバラ付材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)オレンジ機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式)オールステンレス

    東正車輛
    449,800税込494,780
    1台
    31日以内出荷
    SUS304を使用。水に強く、いろいろな環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
  • 400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ

    400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)

    エスコ
    69,400税込76,340
    1台
    当日出荷
    仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720揚高(mm)235~720
  • 400x 720mm/150kg テーブルリフト エスコ

    400x 720mm/150kg テーブルリフト

    エスコ
    71,800税込78,980
    1台
    当日出荷
    仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720揚高(mm)235~720
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    189,800税込208,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
    タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • 油圧・足踏式テーブルリフト台車 HAMACO

    油圧・足踏式テーブルリフト台車

    HAMACO
    699,800税込769,780
    1台
    16日以内出荷
    SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
    タイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
  • ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ) TRUSCO

    ワークテーブルリフト(足踏み油圧式・固定タイプ)

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
    用途溶接作業などにオレンジタイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式ホース長さ(m)2機能早送り装置なしアンカー穴(mm)Φ12昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • SUSハンドリフター TRUSCO

    SUSハンドリフター

    TRUSCO
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
    用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚 東正車輛

    ゴールドリフター(油圧・足踏式) 固定脚

    東正車輛
    53,980税込59,378
    1台
    16日以内出荷
    低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 アイデア次第で、用途が広がるリフターです。 また、テーブルの降下はJIS規格に基づき最大均等荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。
    仕様油圧シリンダー、フットペダル式、過負荷防止装置付、アルミ製ポンプ材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式機能過負荷防止装置付ポンプアルミ製ポンプ使用油タービン油:ISO VG22

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)