絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
625件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
リフトエンデバー 2段タイプ メイキコウリフトエンデバー 2段タイプメイキコウ
549,800税込604,780
1台
50日以内出荷から89日以内出荷
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200フレーム標準安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数2段操作方法フットスイッチ(コード3m)
リフトエンデバー 1段タイプ メイキコウリフトエンデバー 1段タイプメイキコウ
429,800税込472,780
1台
45日以内出荷
お使いになる環境の事を考えた、静かでクリーンなシザーリフト。 自然降下「ゼロ」とコンパクトボディを実現しました。 先進機能を満載し、進化したシザーリフト「エンデバーシリーズ」。 作動油を使用する油圧式と違って、エンデバーは油臭や油漏れがなく、周囲を汚す心配がありません。 油圧式と比較して昇降運転時の騒音が極めて低い、エンデバーは静粛性に優れたシザーリフトです。 電動式スクリューシリンダにブレーキ付モータを採用していますので、エンデバーのテーブルを上昇させたまま長時間放置しても自然降下することなく停止位置を一定に保持することができます。 モータ停止と同時にブレーキが働くため、精密な停止精度を実現しています。
用途【本体単独使用】組立作業台、コンベヤライン内のワークステーション、高所作業台 【装置・機械への組込】パレットマガジン、ジドウスタック・アンスタッキング、パレ・デパレタイザ 【コンベヤライン内での使用】コンベヤライン内での1F~2Fの高い段差解消、コンベヤライン内における90°方向転換部、スタッカークレーンの受渡ステーション 【その他】測定器・検査装置の昇降、位置決め、舞台装置、モニターの昇降仕様グリースニップル、吊フック用穴、上限・下限リミットスイッチ日塗工旧513(メイキコウグリーン色)電源(V)三相200安全装置メンテナンスバー電源コード(m)5(プラグなし)アーム数1段操作方法フットスイッチ(コード3m)
350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ350x570mm/120kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
54,900税込60,390
1個
翌日出荷
持ち手をなくしたハンドルレスタイプ パネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。
エスコ品番EA520XC-1全長(mm)770寸法H(mm)200テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×570寸法H1(mm)600寸法ST(mm)400
ゴールドリフター バッテリータイプ 東正車輛ゴールドリフター バッテリータイプ東正車輛
419,800税込461,780
1台
21日以内出荷
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCOアルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
軽量物のため持ち運びに便利です。
用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無
リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用 河原リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 300kg用河原
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷
低床式。 操作はフートスイッチ方式が標準です。 2点押ボタン方式にも変更可能です。 油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフットスイッチ電動機(kW)0.4
プラトレー グリーン 太幸プラトレー グリーン太幸
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。
材質ABS
ビシャモン テーブルリフト 1TON ビシャモンビシャモン テーブルリフト 1TONビシャモン
369,800税込406,780
1台
35日以内出荷から70日以内出荷
ビシャモン BXレベラー(スプリング調整式) ビシャモンビシャモン BXレベラー(スプリング調整式)ビシャモン
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷から35日以内出荷
昇降方式スプリング調整式
ワイヤーリフター あげ太郎Jr 三陽機器ワイヤーリフター あげ太郎Jr三陽機器(3件のレビュー)
209,800税込230,780
1台
21日以内出荷
ワイヤーリフターは、軽量・コンパクトボディの18.6kg。(天板・ハンドルを含まない重量です) マンションや団地のベランダなど、せまい場所でも楽に運べて取り回しが簡単、 エアコン等の据付け作業がはかどります。 脚はワンタッチで折りたたみ可能。 軽量・コンパクトなためライトバンにも手軽に積込め、持ち運びに便利です。 エアコン等据付け作業に威力を発揮します。 リフターの昇降は、ハンドルを回す手動式。 外部動力が要らず経済的です。 しかもワイヤー連結方式により全シリンダーが同時に伸縮するため、 軽快なハンドル操作で荷台はスピーディに昇降します。 操作ハンドルはブレーキ付きなので、ハンドルから手を離しても 荷台はその位置で自動的にロックされます。 キャスター付きなので、マンションや団地のベランダなどせまい場所での 移動が楽になりました。
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600最大荷重(N)(持上げ)686回転数(ハンドル)約28回転(最縮長~最伸長まで)操作力(N)(ハンドル)68.6/負荷686テーブル高さH~H1(mm)12
昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450 TRUSCO昇降スタンド100kg(ガスシリンダー式チルト付)450×450TRUSCO
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
作業者や作業用途に合わせて580~830mmまで無段階に調整できます。天板は任意の角度で調整できます。(最大40度まで角度変更可能)天板は傷が付きにくいメラミン化粧板を使用しています。
用途室内での軽作業に。事務作業のサイドテーブルとして。部品の加工、梱包、組み立て検査。トラスコ品番464-4735ストローク(mm)250(テーブル)ホワイト高さ(mm)580~830テーブル高さ(mm)580~830最高高さ(mm)830車輪自在式(ストッパー付) (4個)テーブル寸法(幅×長さ)(mm)450×450材質(天板)メラミン化粧最小高さ(mm)580高さ調節無段階調整昇降方式フリーロックガスシリンダ昇降ピッチ(mm)任意
手動式ハイキャッチ をくだ屋技研手動式ハイキャッチをくだ屋技研
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
パレットトラックの操作機能を備えた運搬機。 加工・組立ラインへの組み込みが容易。 タフネス設計の2段式油圧シリンダー(HC-10A-70、HC-10B-70のみ)。 リフトアップ約2.5~3倍の早揚り装置付。
超低床リフト 花岡車輌超低床リフト花岡車輌
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化しますので、リフトアップの能率が大幅に向上します。
車輪ストッパー付
BXレベラー ビシャモンBXレベラービシャモン
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
腰を曲げた無理な姿勢を防ぐレベラーシリーズ。荷物を取っても載せても自動的に同じ高さを維持。ポータブルタイプ。
塗装色クリーム
ビックカート アオノビックカートアオノ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。
爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)特性軽量
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
399,800税込439,780
1台
18日以内出荷
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全幅D(mm)690脚長さJ(mm)620(前脚)フォーク外幅G(mm)690(前脚)
キャリーリフトハイ 京町産業車輌キャリーリフトハイ京町産業車輌(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷
手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式携帯用としても使用できます。
トラスコ品番458-3833揚程(mm)約28フォーク長さE×幅×厚さ(mm)500×40×20揚程A(mm)410~2700(フォークを下向きにした時:150~2400)全長B(mm)900全幅D(mm)570全高C(mm)1670脚長さJ(mm)540(前脚)フォークの荷重中心距離X(mm)250フォーク内幅H(mm)370(前脚)フォーク外幅G(mm)470(前脚)フォーク外側間隔F(mm)400
ハンドリフト 京町産業車輌ハンドリフト京町産業車輌
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
手巻き式です。
トラスコ品番458-3809全幅(mm)460揚程(mm)100~990全高(mm)1320フォークの荷重中心距離(mm)250脚寸法内幅(mm)330(前脚)脚寸法外幅(mm)430(前脚)フォーク長さ×幅×厚さ(mm)500×30×30
サントカー(テーブル式) をくだ屋技研サントカー(テーブル式)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。小回り抜群の小型・軽量ボディ。あらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン。自動積荷チェックバルブ内蔵。早揚り装置付き。
タイプ標準型テーブル式ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン130×40ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)双輪エラストマー130×65
サントカー(フォーク式) をくだ屋技研サントカー(フォーク式)をくだ屋技研
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル。 左右にスライド調整できるフォーク。パレット作業に最適です。 自動積荷チェックバルブ内蔵。 早揚り装置付き。
タイプ標準型フォーク式ロードセンター(mm)300ステアリングホイール(外径Φ×幅H)(mm)双輪エラストマー130×65
あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット)三陽機器
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用レギュレータアッシ(レギュレータ及びカプラメス セット)
あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM) 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用カプラメス(20SM)三陽機器
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用カプラメス(20SM)
あげ太郎部品 AGE56-12用ホースニップル 三陽機器あげ太郎部品 AGE56-12用ホースニップル三陽機器
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
あげ太郎 AGE56-12用ホースニップル
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
239,800税込263,780
1台
21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付電源(V)単相100コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回昇降時間(秒)10最大起動頻度(回/min)10最高使用頻度(回/h)30
パワフルバディ 五常パワフルバディ五常
899,800税込989,780
1台
14日以内出荷
電動アシスト牽引車「パワフルバディ」はスイッチを押して電源オン。前進・後退はスロットルを回すだけなので、初めての方でも操作は簡単です。速度はつまみで無段階調整できます。水平使用時に1t(1,000kg)までの重量物を牽引可能です。大変だった重量物の運搬も軽々運べます。家庭用電源プラグ(8~10時間の充電)で最大6時間稼働します。家庭用コンセントで充電できるので、手軽にご利用いただけます。ハンドル近くにあるバッテリーインジケーターで残量を確認できます。充電が切れてしまった際は、足元のレバーを下げると手動で移動可能です。ハンドル部分と本体横に緊急停止ボタンがあります。さらにタイヤカバーがあるので事故防止に繋がります。アタッチメント本体取付部は固定式と可動式の2種類が付いてくるので、ご利用用途に合わせてご使用いただけます。
仕様【最大牽引質量】水平使用時:1t【牽引フック】固定式・可動式キャスターΦ100自在ウレタンキャスター本体質量(kg)110外形寸法(幅W×奥行D)(mm)633×970モーター(W)400ハンドル高さ(mm)折畳~3段階(H749~H909 /H1039/H1218)速度【移動】1~6km/hバッテリー24/52(V/Ah)連続運転時間(h)6タイヤタイプ10インチ ノーパンクタイヤ(タイヤカバー付)充電時間(時間)8~10 充電器24V(UL・CE認証)塗装粉体塗装
ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) 超低床タイプ東正車輛
689,800税込758,780
1台
31日以内出荷
超低床式の中でも最も低い商品です。傾斜台を置けば運搬車も載せられます。
ストローク(mm)802積載荷重(kg)1000モーター出力(kW)1.13上昇時間(秒)【50Hz】21【60Hz】17テーブル高さH~H1(mm)88~890最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛ゴールドリフター(油圧・電動式) マスト式 操作ハンドル付東正車輛
969,800税込1,066,780
1台
31日以内出荷
操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様ゴルフカート用の長寿命”EB”バッテリーを搭載、充電器コード(2m)自動巻き取り式、バッテリー残量計付き、過負荷防止装置付き長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 操作ハンドル付東正車輛
499,800税込549,780
1台
31日以内出荷
操作性が楽なハンドル付タイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
仕様過負荷防止装置付き、早送り装置付き(約20%の荷重で自動的に切り替わります)、レリーズハンドルにスプリングバック機構付、油圧シリンダー長さ(mm)【フォーク】800幅(mm)【フォーク】100厚さ(mm)【フォーク】55全長(mm)1526高さ(mm)【脚】80全幅(mm)790積載荷重(kg)1000車輪【ブレーキ付自在車】200、【固定車】80最低高さ(mm)【フォーク】85外幅(mm)【脚】550内幅(mm)【脚】400スライド幅(mm)【フォーク】218~578荷重中心距離(mm)400
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)東正車輛
279,800税込307,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、超低床80ミリ(外部ユニットが付きません)、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200V 倍速タイプ)東正車輛
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リードスイッチ付モーター出力(kW)0.07
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相100Vタイプ)東正車輛
429,800税込472,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
739,800税込813,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
739,800税込813,780
1台
31日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチ コード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付モーター出力(kW)0.4最高使用頻度(回/h)15
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※ 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) ※レンチ付※東正車輛
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ) 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 標準タイプ)東正車輛
64,980税込71,478
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※ 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) ※レンチ付※東正車輛
71,980税込79,178
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付) 東正車輛ゴールドリフター ジャッキアップ式 小型リフター(手動回転式 天板穴加工付)東正車輛
68,980税込75,878
1台
16日以内出荷
コンパクトなボディサイズは、企業や大学の研究室での使用にジャストフィット
積載荷重(kg)100リフト方式手動回転方式
袋体投入シュートアタッチメントキャデ用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチメントキャデ用YAMAZEN(山善)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)38角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製手動式リフトきゃで、LTX-H250-8S、LTX-WH200-13寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×545関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30
袋体投入シュートアタッチパワーリフター用 YAMAZEN(山善)袋体投入シュートアタッチパワーリフター用YAMAZEN(山善)
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
ツライ 重量物の作業をサポート運搬から投入までの作業をシームレスに行える!シュートテーブルに袋体を乗せ、ハンドル・レバーを操作することでシュートテーブルに必要な角度がつくことで、スムーズな投入を実現します。現在お使いのリフターやリフトキャデに取付けが可能。(パワーリフターやリフトキャデを取付ける場合は対象機種をお使いの場合)作業負荷低減安全対策腰痛対策
仕様傾斜方法:手動式材質シュートテーブル:SUS304、フレーム:SS質量(kg)34角度(°)投入:45対応機種をくだ屋技研製バッテリー式パワーリフター、PL-H350-15、PL-D350-15、PLW-D350-25、PL-H200-12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×1100×407関連資料(0.39MB)最大荷重(kg)30

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)