絞り込み
ブランド
耐荷重(kg)
ストローク(mm)
テーブル寸法(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
625件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フックMovexx(ムーブエックス)
1,398,000税込1,537,800
1台
7日以内出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8915長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000Movexx(ムーブエックス)
999,800税込1,099,780
1台
7日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。付属品リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)トラスコ品番460-8906長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ) Movexx(ムーブエックス)乗車型コンパクト充電式牽引車 T-1000プラットフォーム(庫内用/本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
1,598,000税込1,757,800
1台
当日出荷
本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8916ハンドル高さ(mm)1089、1182、1232(3段階調整可能)騒音値(dB)68バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式対応勾配5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)最小旋回半径(mm)1500
コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ) Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000 (本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
829,800税込912,780
1台
7日以内出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8907長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ) Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車 T-1000電動フック (本体のみ)Movexx(ムーブエックス)
1,198,000税込1,317,800
1台
当日出荷
電動式のフックのため、自動で対象物(100mmまで)を掴むことができます。 最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。 バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。 洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。 牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。 ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。 ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。 スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。 ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。 免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 空港でのカートの移動、管理などに。トラスコ品番460-8914長さ(mm)1100幅(mm)430車輪径(Φmm)250×80高さ(mm)1232車輪幅(mm)358ハンドル高さ(mm)924、1040、1121(3段階調整可能)騒音値(dB)65バッテリーDC24V300W最大牽引質量(kg)1000走行タイプ電動走行式折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フック無し:650×430×770最小旋回半径(mm)635
リチウムバッテリーパック 20Ah Movexx(ムーブエックス)リチウムバッテリーパック 20AhMovexx(ムーブエックス)
229,800税込252,780
1個
当日出荷
Movexx製充電式牽引車専用バッテリーです。 本体(充電バッテリーパック1個付属)とあわせて購入することで、バッテリーがなくなった際に交換して使用できます。 牽引車本体から容易に取り外しが可能です。
トラスコ品番336-4890適合機種T1000-A,T1000EC-A,T1000P-A品名リチウムバッテリーパック
コンパクト充電式牽引車 Movexx(ムーブエックス)コンパクト充電式牽引車Movexx(ムーブエックス)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
T-1000、T-1000EC、T-1001Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にアクセルを入れていない状態でブレーキがかかるので惰性で進むことがありません。
用途T-1000、T-1000EC、T-1007Pの交換用パーツです。 坂道での使用時にトラスコ品番250-9533適合機種T1000A,T1000ECA,T1000PA品名電磁ブレーキ付きモーター
ショートハンドル(DEKITER120用) アサダショートハンドル(DEKITER120用)アサダ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
昇降時間の短縮に。
アズワン品番65-2354-25
ハンドリフター”CZ”用交換パーツ EdmoLiftハンドリフター”CZ”用交換パーツEdmoLift
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
エドモリフト製交換パーツです。
用途エドモリフト製ハンドリフターCZシリーズのパーツ交換に。
ハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式) EdmoLiftハンドリフター”CZ”(足踏み油圧式)EdmoLift
189,800税込208,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
大型キャスター(前輪200mm)と、大きめテーブルを搭載しており、優れた操作性と安定性を実現しています。大きいサイズのテーブルです。
用途荷物の運搬、昇降作業に。テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900テーブル長(mm)900車輪径D(Φmm)200荷重中心距離(mm)ISO 3691-5:2014テーブル幅(mm)600
テーブルリフト専用後付分割式ジャバラ TRUSCOテーブルリフト専用後付分割式ジャバラTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
テーブルリフトに後付けできます。
用途テーブルリフト専用の後付ジャバラとして。防塵用、安全対策として。トラスコ品番395-4922材質ジャバラ部:ターポリン 芯材:アルミ寸法(幅W×長さL)(mm)適合テーブル:600×900適合本体型式テーブルリフト
オールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワンオールステンレスハンドリフター ATH-Sシリーズアズワン
539,800税込593,780
1台
30日以内出荷から32日以内出荷
耐久性・耐薬品性・防錆性に優れています。ハンドルはスプリングバック機構で、緊急時は手を放すだけで下降が停止します。
材質本体/SUS304、ポンプ/アルミニウム、ポンプ内一部部品・ホース金具・ピストンロッド/スチール昇降方式足踏み油圧式
ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワンハンドリフター ATH-Sシリーズアズワン
54,000税込59,400
1台
7日以内出荷から32日以内出荷
耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
材質本体/スチール粉体焼付塗装昇降方式足踏み油圧式
500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ500x 800mm/250kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
84,700税込93,170
1台
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスター(ダブルストッパー)フットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)540全長(mm)1020テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800アズワン品番64-2216-77揚高(mm)260~800
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無) エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)エスコ
69,400税込76,340
1台
当日出荷
仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-76揚高(mm)235~720
400x 720mm/150kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/150kg テーブルリフトエスコ
71,800税込78,980
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付レリーズハンドルにスプリングバック機構付緊急時に手を放すだけで、下降が停止します。ストローク(mm)485全長(mm)950押手高さ(mm)810テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-67揚高(mm)235~720
400x 720mm/ 80kg テーブルリフト エスコ400x 720mm/ 80kg テーブルリフトエスコ
92,000税込101,200
1台
当日出荷
仕様油圧シリンダーストローク(mm)970全長(mm)950押手高さ(mm)800テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720アズワン品番64-2216-64揚高(mm)310~1280
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用 東正車輛ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 車載用東正車輛
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
全高が低く(1100mm)屋根付きの商用車に対応
ストローク(mm)(フォーク高さ)720フォーク最低高さ(mm)100フォーク最高高さ(mm)820脚寸法内幅(mm)354脚寸法外幅(mm)466フォーク外幅(mm)354脚寸法高さH(mm)100フォーク長さ×幅×厚さ(mm)600×60×38関連資料図面資料(0.1MB)荷重中心距離(mm)300
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフトスリムタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
299,800税込329,780
1台
21日以内出荷
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。 テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業でき、AGVなどに搭載しやすいタイプです。
モーター出力(kW)0.07最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(単相100V 倍速タイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床81ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)5最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペース AGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リードスイッチ付種別ボールネジ、電動式モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) ミニタイプ(単相200Vタイプ)東正車輛
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
種別ボールネジ、電動式電源コード(m)4電源電圧(V)単相200塗装粉体塗装使用可能回数最大4万回
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC48Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC24Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ) 東正車輛ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) 超低床ミニタイプ(バッテリーDC12Vタイプ)東正車輛
199,800税込219,780
1台
16日以内出荷から21日以内出荷
AGVなどに搭載しやすいタイプです。 コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えたタイプ。
モーター出力(kW)0.07モーター出力(W)70昇降時間(秒)10最高使用頻度(回/h)30
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
599,800税込659,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全幅(mm)フォーク:555全長A(mm)1557全高(mm)1140寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:180×50、ロードホイール:70×70材質(ホイール)ポリウレタンフォーク寸法(幅×長さ)(mm)180×1150
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷から91日以内出荷
ハンドパレットトラック HAMACOハンドパレットトラックHAMACO
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
タイプ標準全高(mm)1160寸法(Φ×mm)ステアリングホイール:200×50、ロードホイール:80×93材質(ホイール)硬質ウレタン
マスト式リフト ボールネジ・電動式 HAMACOマスト式リフト ボールネジ・電動式HAMACO
599,800税込659,780
1台
21日以内出荷
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 最低高を50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ低床モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130荷重中心距離 (L.C)(mm)300
マスト式リフト ボールネジ・電動式 HAMACOマスト式リフト ボールネジ・電動式HAMACO
569,800税込626,780
1台
21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれフォークタイプとして使用できます。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプテーブルモーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550
マスト式リフト ボールネジ・電動式 HAMACOマスト式リフト ボールネジ・電動式HAMACO
529,800税込582,780
1台
21日以内出荷
バッテリー仕様の低価格品・高機能を実現。小物の運搬に便利な1台です。 ブラシレスモーターを使用。自然降下ゼロ。 ドライシリンダーなので油漏れが無くクリーン。
タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク最低高さA(mm)71外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550
マスト式リフト2段マスト型  油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO
1,098,000税込1,207,800
1台
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1990ストロークST(mm)2723
マスト式リフト2段マスト型  油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO
999,800税込1,099,780
1台
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1690ストロークST(mm)2123
マスト式リフト2段マスト型  油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO
779,800税込857,780
1台
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)70フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1070外形寸法(全幅)M(mm)670外形寸法(全高)N(mm)1832ストロークST(mm)2730
マスト式リフト2段マスト型  油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 過負荷防止バルブ付き。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。) フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)70フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1070外形寸法(全幅)M(mm)670外形寸法(全高)N(mm)1532ストロークST(mm)2130
マスト式リフト低床タイプ   油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト低床タイプ 油圧・電動式HAMACO
719,800税込791,780
1台
21日以内出荷
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。 最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)40フォークスライド外幅F~G(mm)215~578外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1901
マスト式リフトテーブルタイプ   油圧・電動式 HAMACOマスト式リフトテーブルタイプ 油圧・電動式HAMACO
699,800税込769,780
1台
21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブルテーブル高さ(mm)58モーター出力(kW)0.7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1231荷重中心距離 (L.C)(mm)350
マスト式リフト前輪ビック型   油圧・電動式 HAMACOマスト式リフト前輪ビック型 油圧・電動式HAMACO
679,800税込747,780
1台
21日以内出荷
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 過負荷防止バルブ付き。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドリフター(ハンドリフト 等)