絞り込み
有効油量(L)
  • 0.17(1)
  • 0.55(1)
  • 0.6(2)
  • 0.85(1)
  • 1.8(3)
  • 8(2)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)
  • 大阪ジャッキ製作所(74)
  • エナパック(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • マサダ製作所(4)
  • 山本水圧工業所(4)
  • 今野製作所(EAGLE)(3)
  • JTC(3)
  • レオナ(3)
  • 泉精器製作所(2)
  • 日東造機(2)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • 理研商会(2)
  • エスコ(1)
  • 西田製作所(1)
  • リケン(1)
  • エナバック(1)
  • レホボット(1)
  • Power Team(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
  • 高圧ホース RIKEN(理研機器)

    高圧ホース

    RIKEN(理研機器)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。
    使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • ”カップラ” スタンダード RIKEN(理研機器)

    ”カップラ” スタンダード

    RIKEN(理研機器)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
    用途油圧器具への接続用。トラスコ品番356-9683適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用タイプスタンダード品名ホース側カップラねじ径Rc3/8ねじ径Rc3/8
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    65,980税込72,578
    1個ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
    適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
  • 手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    99,980税込109,978
    1個
    26日以内出荷
    使用作動油ISO VG32
  • 可搬式小型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
    質量(kg)11使用圧力(MPa)1.5~70最大電流(A)6.5定格出力(kW)0.25モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43トラスコ品番467-6939種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)15.5適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)2100吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)47.0
  • 水用手動ポンプ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    水用手動ポンプ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    作動液が「水道水」で 70MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 水に接している部分はステンレス材質、または特殊鋼に特別な防錆処理を施しています。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 実績のある 70MPa 油圧シリーズ製品と同様に、安全弁を内蔵してあり安心です。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
    仕様有効水量(cm3):600タイプ単動シリンダ用概略質量(kg)6.2最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径Rc3/8レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0
  • 水用手動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    水用手動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    299,800税込329,780
    1個
    26日以内出荷
    作動液が「水道水」で 200MPa まで昇圧可能な手動ポンプです。 圧力計取付金具が付属しています。
    仕様有効水量(cm3):600概略質量(kg)8最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:200、低圧:2容量(cm3)タンク水量:700吐出口径M16 × 1.5レバー荷重(N)534吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.8、低圧時:13.0
  • 手動ポンプ(400MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(400MPa)

    RIKEN(理研機器)
    389,800税込428,780
    1個
    30日以内出荷
    種類その他ポンプ概略質量(kg)18.6最高使用圧力(MPa)高圧:400/低圧:3使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32レバー荷重(N)576
  • 手動ポンプ(300MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(300MPa)

    RIKEN(理研機器)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32
  • 手動ポンプ(100MPa) RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ(100MPa)

    RIKEN(理研機器)
    71,980税込79,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)9.3種類その他ポンプタンク容量(L)1最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:2.3・低圧:13.0
  • 100MPAシリーズ 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    100MPAシリーズ 手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
  • アルミ手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    アルミ手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    94,980税込104,478
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
    仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
    付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
  • 油圧ポンプ RIKEN(理研機器)

    油圧ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
  • 手動ポンプ RIKEN(理研機器)

    手動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    最高使用圧力70MPaを標準としております。 豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。 高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことができます。(一部機種を除く) 安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され移動が簡単です。 P-14型(油タンクなし)は縦・横いずれの方向にも設置できますので装置に適した油タンクを設置してご使用ください。
    種類その他ポンプ吐出口径Rc3/8
油圧ポンプ