絞り込み
ブランド
- イーグルクランプ(1)
使用荷重(t)
- 0.2(1)
クランプ範囲(mm)
- 12
- 16(27)
- 19(9)
- 20(32)
- 22(8)
- 25(57)
- 28(15)
- 30(53)
- 32(6)
- 35(24)
- 38(10)
- 40(70)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(13)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(7)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)
イーグルクランプ¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200