絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 吊りクランプ

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
612件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ縦つり用クランプ RS型アタッチメント付イーグルクランプ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30) イーグルクランプ鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)イーグルクランプ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50) イーグルクランプ厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)イーグルクランプ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。
用途水平つり・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9440材質高抗張力鋼質量(kg)4.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500
厚板水平つり用クランプ HO-1(10-50) イーグルクランプ厚板水平つり用クランプ HO-1(10-50)イーグルクランプ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
トラスコ品番515-9431
検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220) イーグルクランプ検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)イーグルクランプ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20) イーグルクランプ形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20)イーグルクランプ
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9229材質高抗張力鋼質量(kg)3.9使用荷重(kg)100~500
形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25) イーグルクランプ形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25)イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6139材質高抗張力鋼質量(kg)7使用荷重(kg)200~1000
横つり用無傷クランプ BMB型 イーグルクランプ横つり用無傷クランプ BMB型イーグルクランプ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体取扱いやすい取手付きです。
用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接
横つり用クランプ VAR-500kg(3-20) イーグルクランプ横つり用クランプ VAR-500kg(3-20)イーグルクランプ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9010認証取得工場製トラスコ品番851-6244材質高抗張力鋼質量(kg)3.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
横つり用(形鋼用)クランプ VAR型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ VAR型イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等材質高抗張力鋼
横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ イーグルクランプ横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプイーグルクランプ
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番137-9810質量(kg)5.3寸法L(mm)134寸法H(mm)191基本使用荷重(t)0.24~1.2寸法D(mm)27寸法H2(mm)65最大使用荷重(t)1.2
横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ G-5t(5-40)イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
横つり用クランプ G-3t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)イーグルクランプ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
横つり用クランプ AMS-5t(5-40) イーグルクランプ横つり用クランプ AMS-5t(5-40)イーグルクランプ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
横つり用(形鋼用)クランプ VAS型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ VAS型イーグルクランプ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GD型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD型イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型イーグルクランプ
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼質量(kg)3.6使用荷重(t)(最大)0.35基本使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型イーグルクランプ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
横つりクランプ VAN-2t(5-30) イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)イーグルクランプ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9004認証取得工場製トラスコ品番851-6240材質高抗張力鋼質量(kg)4.2基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ横つりクランプ VA-500kg(3-30)イーグルクランプ
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30
横つりクランプ VA-2t(5-36) イーグルクランプ横つりクランプ VA-2t(5-36)イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番137-9801質量(kg)7.7寸法L(mm)142寸法H(mm)219基本使用荷重(t)0.4~2寸法D(mm)35寸法H2(mm)70最大使用荷重(t)2
横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ横つりクランプ VA-1t(4-30)イーグルクランプ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付 イーグルクランプレールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付イーグルクランプ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構特殊合金鋼製ダブルカム着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付 イーグルクランプレールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付イーグルクランプ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプパネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)イーグルクランプ
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25) イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)イーグルクランプ
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)イーグルクランプ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
ねじ式全方向クランプ SBb型 イーグルクランプねじ式全方向クランプ SBb型イーグルクランプ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼、精密鍛造
ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80)イーグルクランプ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9652材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)24.5基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)20~80
ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型 イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプ SAS型イーグルクランプ
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLWO-500kgイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kgイーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
使用荷重(kg)500
ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプドラム缶用つりクランプ DLV-500kgイーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ELC型イーグルクランプ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60) イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)イーグルクランプ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kgイーグルクランプ
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプコンクリート製品用つりクランプ ECC-350kgイーグルクランプ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
イーグルハッカー EH-5t イーグルクランプイーグルハッカー EH-5tイーグルクランプ
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプU字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
吊りクランプ