絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ(3)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
  • スーパーツール(4)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(4)
使用荷重(t)
  • 0.3
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.35(19)
  • 0.5(123)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(160)
  • 1.2(4)
  • 1.5(21)
  • 1.6(5)
  • 2(126)
  • 3(101)
  • 3.2(5)
  • 4(8)
  • 5(51)
  • 6(7)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 16(4)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 174(1)
  • 180(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 石材クランプ スリーエッチ

    石材クランプ

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    どの開口幅の時でもあて板が必ず平行になる構造ですから、石材の厚みにかかわらず確実につかむ事ができます。薄い巾のものから厚いものまで吊れますから、石材の巾ごとに機種を変える必要はありません。但し各サイズで通常使用より小幅な石材を吊上げる場合は、締めつけ力を強くするため、アームの連結ピンをバーの内側の取り付け穴に入れ替えてご使用ください。ストッパー付ですから石材をおろせば、自動的に開口の状態でロックされます。あて板には特殊ウレタンを装着していますので傷がつきません。
  • 立吊クランプ スーパーツール

    立吊クランプ

    スーパーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。
    用途鋼板等の立吊用クランプ。_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)1.6寸法L(mm)176(MAX)寸法H(mm)110クランプ範囲(mm)0~16寸法t(mm)8寸法B(mm)100寸法D1(mm)26寸法D2(mm)45容量(t)0.3寸法T1(mm)50寸法T2(mm)36寸法h1(mm)57寸法h2(mm)48寸法h3(mm)30寸法b1(mm)25寸法b2(mm)19寸法T3(mm)39商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
  • スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ スーパーツール

    スクリューカムクランプ(万能型)ワイドタイプ

    スーパーツール
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • 300Kg 石材用クランプ エスコ

    300Kg 石材用クランプ

    エスコ
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984EB-3全長(mm)540質量(kg)7使用荷重(kg)300
  • 縦吊りクランプ スーパーツール

    縦吊りクランプ

    スーパーツール
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業に。材質特殊鋼
  • 穴つり専用クランプJSG型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    穴つり専用クランプJSG型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    つり穴や接合用ボルト穴を利用して吊り上げます。
    用途鋼製セグメント等。各種鋼材(H鋼、I型鋼)・部材、アルミ、ステンレス等様々な用途に。仕様ワンタッチ式材質特殊合金鋼寸法t(mm)9寸法D(mm)13
  • 縦つりクランプ(R)0.3t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(R)0.3t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    適合機種R0.3t使用荷重(t)0.3
  • 縦つり専用クランプ 300K 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ 300K

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。
    用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付トラスコ品番851-6195質量(kg)1.5寸法d(mm)30寸法A(mm)48寸法t(mm)10寸法B(mm)18有効寸法(mm)2~16
  • ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)

    イーグルクランプ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
  • パイプ横吊クランプ イーグルクランプ

    パイプ横吊クランプ

    イーグルクランプ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
  • 自在タイプ立吊クランプ スーパーツール

    自在タイプ立吊クランプ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    9日以内出荷
    鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
    用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
  • 縦つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
    種別立吊
吊りクランプ