絞り込み
ブランド
- スーパーツール(7)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- 三木ネツレン(1)
使用荷重(t)
- 0.35(1)
- 0.5(6)
- 1(1)
- 7.13801(1)
クランプ範囲(mm)
- 19
- 16(28)
- 20(31)
- 22(8)
- 25(56)
- 28(14)
- 30(53)
- 35(24)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(68)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
縦吊りクランプ
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。トラスコ品番689-2812材質特殊鋼幅(mm)110高さ(mm)204寸法L(mm)110寸法H(mm)204基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~19寸法D(mm)30寸法H2(mm)53
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から4日以内出荷細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
立吊クランプ(ストッパー式)
スーパーツール¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から4日以内出荷鋼板等の立吊用クランプの軽量型。 重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。 ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ種別立吊
立吊クランプ
スーパーツール¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷カム・パッドが、ワークの傷を軽減する十字・細目〔P=2.0〕仕様になっています。用途鋼板等の立吊用クランプ_x000D_。ワークの傷を軽減する十字・細目仕様仕様カム・パッド:十字・細目(P=2.0)質量(kg)2.1寸法L(mm)204(MAX)寸法H(mm)125クランプ範囲(mm)0~19寸法t(mm)10寸法B(mm)110寸法D1(mm)30寸法D2(mm)52容量(t)0.5寸法T1(mm)55.5寸法T2(mm)40寸法h1(mm)67寸法h2(mm)53寸法h3(mm)34寸法b1(mm)28寸法b2(mm)22寸法T3(mm)45商品タイプロックハンドル式自在シャックルタイプ
HV-G型 350KG 竪吊・横吊兼用クランプ
三木ネツレン¥44,980税込¥49,4781台9日以内出荷トラスコ品番448-6200質量(kg)1.5寸法L(mm)85寸法H(mm)170使用荷重(kg)350寸法D(mm)25寸法H2(mm)36
縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付
スーパーツール¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
立吊クランプ(ハンドルロック式)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷鋼板等の立吊用標準型クランプ。スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼付け塗装仕上。用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ種別立吊
縦つり専用安全ロック付クランプ(立て上げ作業可能)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・ジョオの部分をカムに変えてカムとカムで噛み込むように作られているために、立て上げ作業の場合、被つり上げ物に対しての噛み込みが非常に安定種別立吊