絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 吊りクランプ

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
612件中 601612
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RH型 ラッシングホールハンガー 三木ネツレンRH型 ラッシングホールハンガー三木ネツレン
96,980税込106,678
1台
90日以内出荷
甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。
VB-103型 球平鋼吊クランプ 三木ネツレンVB-103型 球平鋼吊クランプ三木ネツレン
86,980税込95,678
1台
90日以内出荷
球平鋼吊専用のクランプです。引起こし→吊上げ→反転のできる竪吊クランプと同様の機能を備えております。
OV型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンOV型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
90日以内出荷
直接外径をつかみますので吊上物にアイボルトを取付ける必要はありません。クランプカは荷重の増加に応じて比例的に大きくなり、吊上物を強く締付けます。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。すべて特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
IV型 内面吊クランプ 三木ネツレンIV型 内面吊クランプ三木ネツレン
83,980税込92,378
1台
90日以内出荷
吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。
径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5
VL-102型 L形ロンヂ吊クランプ 三木ネツレンVL-102型 L形ロンヂ吊クランプ三木ネツレン
299,800税込329,780
1台
90日以内出荷
L形鋼専用のクランプです。グリップ付旋回本体はワンタッチ操作で開閉できます。クランプの取付け、取外しは簡単です。
径(Φmm)【吊環】80基本使用荷重(t)5
ドラムクランプ 2ヶセット IKURATOOLS(育良精機)ドラムクランプ 2ヶセットIKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
鋼板竪吊クランプ エスコ鋼板竪吊クランプエスコ
107,600税込118,360
1台
翌日出荷
安全ロック式。本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
全長(mm)388質量(kg)9.9使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
マイティ・オンリーワン サンキョウ・トレーディングマイティ・オンリーワンサンキョウ・トレーディング
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
半転ポール  PT-1 サンキョウ・トレーディング半転ポール PT-1サンキョウ・トレーディング
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
仕様PT-1
バランスアーム サンキョウ・トレーディングバランスアームサンキョウ・トレーディング
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
仕様L-80
石材吊 サンキョウ・トレーディング石材吊サンキョウ・トレーディング
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
仕様450K
部品 スーパーツール部品スーパーツール
8,798税込9,678
1個
21日以内出荷
材質特殊鋼適合クランプSVC-0.3E
吊りクランプ