絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 吊りクランプ

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
612件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横吊りクランプ Super横吊りクランプSuper
61,980税込68,178
1台
当日出荷
トラスコ品番689-2822材質特殊鋼幅(mm)130高さ(mm)276寸法L(mm)130寸法H(mm)276基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)35寸法H2(mm)62
縦吊りクランプ(細目仕様) スーパーツール縦吊りクランプ(細目仕様)スーパーツール
60,980税込67,078
1台
当日出荷
細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。
CU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用 三木ネツレンCU-MD型 U字溝竪吊クランプ深口用三木ネツレン
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。
トラスコ品番158-2125寸法L(mm)187寸法H(mm)386基本使用荷重(t)0.25クランプ範囲(mm)35-55寸法D(mm)50寸法H2(mm)150
CU-M型 U字溝竪吊クランプ 三木ネツレンCU-M型 U字溝竪吊クランプ三木ネツレン
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリート二次製品専用の吊クランプです。安全性を最重点に軽量で耐久性を追求した製品です。
用途U字溝・フリュームなどの施行現場に。クレーン等による布設工事に。手作業による位置決め、微調整に。
HP-Y型 細目仕様 引張クランプ 三木ネツレンHP-Y型 細目仕様 引張クランプ三木ネツレン
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
被引張り部材の変形防止のため独特の機構を採用し問題を完全に解消しました。吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。フックの変形を防ぎ、作業の安全性が向上。従来の竪、横、斜め引きピースが不用となり、又レバーブロック、チェーンブロックの先端フックの不適当な使用による変形を少なくするためのもので、作業の安全性を高め、フックの寿命を著しくのばすことができます。チェーンブロック・レバーブロック等の併用により部材の用途によって全方向に使用することができます。吊環は真上からみて、水平に360°回転できますので自由に向きをかえてセットできます。吊環は無負荷時360°回転し引張方向に自由に位置決めできる上、無理な荷重がかかりません。引張フックの横滑り防止機構。左右・前後・斜めなどの引張に対しては、強力な締付荷重がきき、受金が部材にかみこむため、クランプが横すべりすることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。
トラスコ品番158-3699径(Φmm)【吊環】45基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~40
HV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ 三木ネツレンHV-G型 細目仕様 竪吊・横吊兼用クランプ三木ネツレン
86,980税込95,678
1台
翌々日出荷
アングル・チャンネル・アイビーム等の構造物の吊上げ、反転作業に最適なクランプです。I形、T形、アングル、チャンネル等の構造物の吊上げ反転作業に最適です。特にフェイス巾の短いものを吊るのに最適です。傷の目立たない細目仕様です。
EASY-S型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。傷の目立たない細目仕様です。
HV-N型 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 横吊クランプ三木ネツレン
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-O型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-O型 横吊クランプ三木ネツレン
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
EASY-S型 横吊クランプ 三木ネツレンEASY-S型 横吊クランプ三木ネツレン
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高能率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造になっています。受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
寸法L(mm)190基本使用荷重(t)3寸法D(mm)36寸法H2(mm)110
HA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-110型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HA-110型 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-110型 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH形鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取付けることができます。クランプの取付け・取外しの際は引手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。特殊合金鋼を型打鍛造し、軽量でコンパクトになっていますから、取扱いは簡単です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。トラスコ品番158-2121寸法L(mm)507寸法H(mm)453基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)90寸法H2(mm)130
HA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンHA-60型 細目仕様 横吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
H鋼などの形鋼、鉄骨部材等の運搬組立用に最適です。受部が分かれているので、H形鋼の長手方向にもクランプできます。吊角度60°まで吊れる強力型で現場作業の安全に役立ちます。傷の目立たない細目仕様です。
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に。
HV-N型 細目仕様 横吊クランプ 三木ネツレンHV-N型 細目仕様 横吊クランプ三木ネツレン
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。
寸法L(mm)160基本使用荷重(t)2寸法D(mm)45寸法H2(mm)92
FL-V型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-V型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
重量物の吊上運搬作業において、不可能と考えられていたきずをつけずに吊れるクランプとして、安全第一を主眼に開発された画期的な吊クランプです。普通鋼板、高張力鋼板や橋梁、製缶及び加工板、高圧タンク類等、幅広い用途の中で、吊上物の表面にきずがついてはいけない場合は勿論、ステンレス鋼板、アルミ板その他非鉄金属板等で、マグネット使用ができない竪吊作業にも最適な、安心して使用できるクランプです。吊上物の厚さを調整締付ける軽合金製スライダーと、特殊機構をもった受金にクランプ力が働き「すべり」が生じない構造になっています。オーバーロード等が発生すると、安全歯カムが強制的に働く構造となっています。
仕様ラチェットロック式
FL-VA型 無傷竪吊クランプ 三木ネツレンFL-VA型 無傷竪吊クランプ三木ネツレン
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
クランプカは荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引手環によるレバー操作でロックすると取付けは完了します。すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
仕様手動ロック式トラスコ品番157-9057寸法L(mm)256寸法H(mm)554基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)8~32寸法D(mm)56寸法H2(mm)119
V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンV-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
V-25-N型 竪吊クランプ 三木ネツレンV-25-N型 竪吊クランプ三木ネツレン
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。圧縮コイルばねにより、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、クランプ操作も簡単です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
V-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式) 三木ネツレンV-25-N型 細目仕様 竪吊クランプ(ワンタッチ安全ロック式)三木ネツレン
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。吊環を「押す、引く」のワンタッチ操作で、カムを閉じたり又は開放状態にロックすることができます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。カムを開放状態で保持できますので、縦(上)方向からのクランプ操作も簡単です。本体及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用し、型打鍛造と熱処理調質による製品です。
仕様ワンタッチ安全ロック式
PB-HC型 丸棒吊クランプ 三木ネツレンPB-HC型 丸棒吊クランプ三木ネツレン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
丸棒やパイプの水平吊専用クランプで吊上げ荷重に比例して締付力が働き、吊上物を強く締付けます。開放ロックのまま、吊上物の中心にセットし、レバーによってロックを開放し、クランプを持ち上げると、自動的に丸棒クランプします。吊上物が着地し、ワイヤーをゆるめることにより開放ロックが自動的にかかり、開放状態になりますので作業性は抜群です。
材質特殊合金鋼基本使用荷重(t)1/2寸法D(mm)40
木材クランプ スリーエッチ木材クランプスリーエッチ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
独自の平行機能により木材の厚みを選びません。
用途木材の吊り上げ。材質スチール
横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり・縦つり兼用型クランプ ユニバーサルシャックル HJ型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり、縦つり兼用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
日本クランプ(株)独自のユニバーサルシャックルにより、吊り上げ時にクランプ本体の傾きがワイヤー角度の影響を受けにくく安定する為、吊り荷に傷が付きにくくなっています。
用途横つり専用に。H形鋼などの建て方や運搬、反転作業に。仕様ユニバーサルシャックル、ラッチロック式
間知ブロック吊りクランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)間知ブロック吊りクランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1台
欠品中
間知ブロックの敷設・移動・積み下ろしに最適です。このクランプは簡易型ですので必ず水平に保つ位置で静かに作業を行ってください。取り付け・取り外しの際は開放ストッパーをスライドピンに掛けてから使用ください。
トラスコ品番158-6064質量(kg)27間口(mm)120~190基本使用荷重(t)0.5使用範囲間知ブロック7個吊り
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ DHKDS型日本クランプ(JAPAN CLAMP)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
異形棒鋼、丸棒鋼の吊り上げに最適です。ロックは2本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式です。遠隔操作によるクランプの取り外しが可能です。
用途PC柱や鉄筋壁など構造物のつり上げに。仕様ダブルロック式ストッパー付直径(Φmm)【丸棒】48~59呼び径【使用鉄筋】D51寸法(高さH×奥行D×厚さt)(mm)200×20×16
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
締付確認マーク付きです。吊上げ・吊下げ・横引き・反転等あらゆる作業が出来る万能型です。グリップを上下にスライドさせて操作するので片手で出来るタイプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
トラスコ品番683-5611材質特殊鋼幅(mm)291高さ(mm)225寸法L(mm)291寸法H(mm)132基本使用荷重(t)6.3クランプ範囲(mm)5~50寸法D(mm)41寸法D2(mm)50寸法H2(mm)100
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
65,980税込72,578
1台
当日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番689-9698材質特殊鋼幅(mm)190高さ(mm)265寸法L(mm)190寸法H(mm)265基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)81寸法H2(mm)105
敷鉄板つり専用フック 日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つり専用フック日本クランプ(JAPAN CLAMP)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
敷き鉄板の吊り上げに最適です。
用途敷鉄板の吊り上げ、敷設、取り外しに。トラスコ品番166-6601寸法H(mm)346基本使用荷重(t)3クランプ範囲(mm)19~25寸法D(mm)30寸法H2(mm)80有効板厚(mm)19~25
スクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイタイプ)スーパーツール
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
吊り上げ穴が2つあり、吊り上げ、吊り下げ、横引き、反転などあらゆる作業ができる万能型です。スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も優れています。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。トラスコ品番683-1964寸法L(mm)270寸法H(mm)215基本使用荷重(t)5クランプ範囲(mm)0~50寸法D(mm)37寸法D2(mm)50寸法H2(mm)95
スクリューカムクランプ カム スーパーツールスクリューカムクランプ カムスーパーツール
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0754
スクリューカムクランプ(SCC)用カム スーパーツールスクリューカムクランプ(SCC)用カムスーパーツール
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スクリューカムクランプ(SCC)用パッドセット スーパーツールスクリューカムクランプ(SCC)用パッドセットスーパーツール
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0732
スクリューカムクランプ(SDC-N)用スクリュー スーパーツールスクリューカムクランプ(SDC-N)用スクリュースーパーツール
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0751
スクリューカムクランプ(SDC-N)用カムセット スーパーツールスクリューカムクランプ(SDC-N)用カムセットスーパーツール
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0752
スクリューカムクランプ(SCC)用シャックル スーパーツールスクリューカムクランプ(SCC)用シャックルスーパーツール
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
トラスコ品番855-0733
スクリューカムクランプ(SJC)用カムセット スーパーツールスクリューカムクランプ(SJC)用カムセットスーパーツール
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
スクリュー カムクランプSJC用カムセット
用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびスクリューは含まれておりませんトラスコ品番855-0761セット内容SJC用カムセット(円形カム・カム受、ストッパーピン、スチールボール、ばね、止め輪)
スクリューカムクランプ(SJC)用スクリュー スーパーツールスクリューカムクランプ(SJC)用スクリュースーパーツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷
スクリュー カムクランプSJC用スクリュー
用途※こちらは専用部品になります ※スクリュークランプ本体、およびカムセットは含まれておりませんトラスコ品番855-0762セット内容SJC用スクリュー(スクリュー、ハンドル)
横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット スーパーツール横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセットスーパーツール
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
トラスコ品番855-0690タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用カム支持ボルトセット
吊りクランプ