絞り込み
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 吊りクランプ

吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
612件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
220-300mm 丸棒吊クランプ エスコ220-300mm 丸棒吊クランプエスコ
110,400税込121,440
1台
7日以内出荷
仕様吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します。ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です。全長(mm)619質量(kg)15
400-500mm 丸棒吊クランプ エスコ400-500mm 丸棒吊クランプエスコ
165,100税込181,610
1台
8日以内出荷
アズワン品番64-7985-14
300-400mm 丸棒吊クランプ エスコ300-400mm 丸棒吊クランプエスコ
137,700税込151,470
1台
8日以内出荷
仕様300~400全長(mm)815質量(g)28000容量(kg)500アズワン品番64-7985-13
100-150mm 丸棒吊クランプ エスコ100-150mm 丸棒吊クランプエスコ
69,100税込76,010
1台
翌日出荷
全長(mm)409質量(kg)8.0
0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型) エスコ0.5ton ドラム缶クランプ(アーム型)エスコ
75,600税込83,160
1台
翌日出荷
全長(mm)575質量(kg)7.2
安全ロック付き横吊りクランプ アイビッグ安全ロック付き横吊りクランプアイビッグ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
AIBシリーズの中でもっとも汎用性がある横吊りクランプ。 強力に品物をグリップする部分はハイテン鋼材を採用しています。 さまざまな厳しい現場でも確実に「グリップ」ができるよう設計されています
RoHS指令(10物質対応)対応
パレットプーラースパイク爪8ヶセット スリーエッチパレットプーラースパイク爪8ヶセットスリーエッチ
1,398税込1,538
1セット
3日以内出荷
仕様交換部品
鉄筋・丸棒つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)鉄筋・丸棒つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
鉄筋、丸棒鋼の吊り上げに最適です。
寸法L(mm)195寸法H(mm)280寸法D(mm)25寸法H2(mm)50
横つり専用クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり専用クランプ日本クランプ(JAPAN CLAMP)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
H型鋼や鉄板、鋼材の吊り上げに最適です。
用途鋼材、鉄板の移動、吊り上げ仕様ラッチ式ロック装置付トラスコ品番166-6602質量(kg)5.9寸法L(mm)270寸法H(mm)240寸法D(mm)50寸法H2(mm)63
ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式無傷(引張り専用)クランプイーグルクランプ
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。 独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。 回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正寸法P(mm)150
ねじ式(引張り専用)クランプ イーグルクランプねじ式(引張り専用)クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正トラスコ品番203-6448質量(kg)4.1寸法L(mm)103寸法H(mm)236.5使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600寸法F(mm)47.5寸法D(mm)Φ45寸法E(mm)42寸法B(mm)27寸法C(mm)40寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)54寸法O(mm)Φ40寸法I(mm)112寸法J(mm)Φ15寸法G(mm)38寸法K(mm)37.5
敷鉄板つりクランプ(HSKV)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)敷鉄板つりクランプ(HSKV)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種HSKV2t
縦つりクランプ(TL)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)3.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)3適合機種TL3t
縦つりクランプ(TL)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種TL2t
縦つりクランプ(TL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種TL1t
縦つりクランプ(TL)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(TL)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種TL0.5t
縦つりクランプ(R)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種R5t
縦つりクランプ(R)4.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)4.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)4適合機種R4t
縦つりクランプ(R)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)3.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)3適合機種R3t
縦つりクランプ(R)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種R2t
縦つりクランプ(R)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種R1t
縦つりクランプ(R)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種R0.5t
縦つりクランプ(R)0.3t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(R)0.3t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.3適合機種R0.3t
縦つりクランプ(BD)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(BD)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種BD2t
縦つりクランプ(BD)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(BD)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種BD1t
縦つりクランプ(ASTL)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(ASTL)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種ASTL2t
縦つりクランプ(ASTL)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(ASTL)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種ASTL1t
縦つりクランプ(AST)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種AST2t
縦つりクランプ(AST)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種AST1t
縦つりクランプ(AST)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)縦つりクランプ(AST)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種AST0.5t
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)2.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)2.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)2適合機種DHK-DS2t
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1.5適合機種DHK-DS1.5t
異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)異形棒鋼・丸棒つり専用クランプ(DHK-DS)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種DHK-DS1t
レールつり専用クランプ(RW)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)レールつり専用クランプ(RW)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種RW1t
レールつり専用クランプ(RW)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)レールつり専用クランプ(RW)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種RW0.5t
横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(HJ)1.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)1適合機種HJ1t
横つり縦つり兼用クランプ(HJ)0.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(HJ)0.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)0.5適合機種HJ0.5t
横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)5.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)5.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)5適合機種ABJ5t
横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)3.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)3.0t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
使用荷重(t)3適合機種ABJ3t
横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)1.5t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)横つり縦つり兼用クランプ(ABJ)1.5t用部品日本クランプ(JAPAN CLAMP)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
使用荷重(t)1.5適合機種ABJ1.5t
吊りクランプ