絞り込み
形状

三角(7)

丸(3)

半丸(7)

平(15)

角(4)
目の荒さ
- その他(2)
- 中目(10)
- 極細目(1)
- 油目(2)
- 細目(10)
- 荒目(8)
適合材
- アルミ(6)
- 木工(1)
- 樹脂(6)
- 鉄(16)
- 銅・真鍮(6)
幅(mm)
- 15
- 2.5(29)
- 3(39)
- 3.5(28)
- 4(50)
- 4.2(28)
- 5(51)
- 5.5(44)
- 6(63)
- 7(45)
- 8(36)
- 9(37)
- 10(34)
- 11(67)
- 12(62)
- 16(49)
- 20(53)
- 21(44)
- 25(49)
- 30(29)
- 幅(mm)をもっと見る
粒度・番手
- 0(1)
- 00(1)
- 000(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 46(1)
- 80(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 220(1)
- 300(2)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(1)
- 800(1)
- その他(3)
ヤスリの長さ(mm)
- 60(1)
- 150(15)
- 200(8)
- 350(4)
60・150・200・350
全長(mm)
- 50~60未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(3)
- 400~450未満(3)
50~60未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・400~450未満
ブランド
- ニコルソン(8)
- ツボサン(6)
- TRUSCO(4)
- BAHCO(バーコ)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- H&H(1)
- M&M(1)
- バローベ(1)
- HANDIWORK(1)
- サンフレックス(1)
- アイウッド(1)
- 龍宝丸(1)
- NICHOLSON(1)
ニコルソン・ツボサン・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・H&H・M&M・バローベ・HANDIWORK・サンフレックス・アイウッド・龍宝丸・NICHOLSON
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

鉄工ヤスリ 2WAY
HANDIWORK(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。用途金属用。鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
木彫CPヤスリ
ツボサン(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
鉄工ヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角
ツボサン¥6,798税込¥7,4781本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。長いストロークを最大限生かすために、ヤスリ目をコミ(柄の差し込み部)近くまで目立てをすることにより切削力を高めています。目詰まりの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切り粉のハク離性を向上させました。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験などに。形状角タイプ粗さ:荒目刃長(mm)350刃幅(mm)15刃厚(mm)15
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
磨くゴムへらM
サンフレックス¥749税込¥8241個5日以内出荷から9日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
ダイヤモンドシャープナー
H&H(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!幅(mm)15
鉄工ヤスリ 単目 荒目
ニコルソン(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷単目ヤスリで削ると仕上がりがきれいです。単目はメーカーによる品質の差が歴然です。種別単目目の粗さ荒目形状平適合材鉄工
平ヤスリ
ニコルソン¥2,598税込¥2,8581本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途技能検定試験等などに。
平ヤスリ
ニコルソン¥4,998税込¥5,4981本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。仕様【目の切り方】複目形状平 (HAND)
鉄工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から6日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
インダストリアルパック 極薄平ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。材質高性能合金鋼
トリプルカットヤスリ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
鉄工ヤスリ三角型200mm
BOSCH(ボッシュ)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状三角複目粒度中目質量(g)136刃長(mm)200本体寸法(mm)30×318×31刃幅(mm)15刃厚(mm)15硬度HRC(刃部)63
鉄工ヤスリ5種セット
BOSCH(ボッシュ)¥5,598税込¥6,1581式3日以内出荷5つの基本形状の金工ヤスリが全て入ったセットです(平型、半円型、丸型、角型、三角型)。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。高品質の硬質炭素鋼製ヤスリでタフな作業に対応します。用途金属の切削・バリ取り・面取り・面出し作業形状平複目・半円複目・丸単目・角複目・三角複目粒度中目質量(g)850刃長(mm)200本体寸法(mm)179×328×36刃幅(mm)20(平)/20(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)刃厚(mm)5(平)/5(半円)/7.5(丸)/8(角)/15(三角)硬度HRC(刃部)63
ヤスリ
NICHOLSON¥3,698税込¥4,0681本当日出荷Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
エルゴハンドル付 極薄平ヤスリ 中目
BAHCO(バーコ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。 エルゴハンドル付のヤスリです。適合(ヤスリ柄コード)04トラスコ品番757-2069材質高性能合金鋼質量(g)65タイプ中目刃厚(mm)1.9