絞り込み
形状

その他(2)

三角(4)

丸(6)

刀刃(1)

半丸(1)

平(5)

楕円(2)

菱(2)

角(2)
適合材
- ガラス(1)
- 石材(1)
- 鉄(2)
幅(mm)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 2.6(1)
- 2.7(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 3.8(2)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 5.8(1)
粒度・番手
- 100(2)
- 120(6)
- 140(2)
- 150(2)
- 170(4)
- 200(5)
- 400(2)
ヤスリの長さ(mm)
- 25
- 30(18)
- 40(50)
- 50(72)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(114)
- 200(144)
- 250(106)
- 300(71)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(4)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(1)
50~60未満・60~70未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
- PFERD 馬印(6)
- 永興電機工業(3)
- NSK(ナカニシ)(2)
- STRAUSS(2)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- Minimo(1)
PFERD 馬印・永興電機工業・NSK(ナカニシ)・STRAUSS・ツボサン・TRUSCO・Minimo
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本当日出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状角
ダイヤモンドコテヤスリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
電着ダイヤモンドヤスリ (三角)
永興電機工業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。軸径(Φmm)3形状三角粒度#170刃長(mm)25入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (丸)
永興電機工業¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。軸径(Φmm)3形状丸刃長(mm)25入数1
電着ダイヤモンドヤスリ (平)
永興電機工業¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。軸径(Φmm)3形状平粒度#170入数1
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 平3.1幅x3厚 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)9(パッケージ含まず)柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120
PFERD 馬印¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)7(パッケージ含まず)柄の形状角
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120
PFERD 馬印¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット材質工具鋼質量(g)39(パッケージ含まず)柄の形状角
ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平
Minimo¥2,798税込¥3,0781パック(3本)10日以内出荷ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。トラスコ品番704-6860形状平幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状丸