絞り込み
形状

三角(9)

丸(16)

先細(4)

半丸(22)

平(50)

角(17)
目の荒さ
- その他(11)
- 中目(42)
- 油目(7)
- 細目(31)
- 荒目(30)
- 鬼目(3)
適合材
- アルミ(19)
- ステンレス(6)
- 木工(8)
- 樹脂(17)
- 石膏ボード(2)
- 鉄(32)
- 銅・真鍮(18)
幅(mm)
- 8.3(1)
- 9.3(7)
- 9.4(1)
- 10(11)
- 12(1)
- 17(3)
- 17.5(3)
- 18(1)
- 23.2(2)
- 23.5(3)
- 24.5(6)
- 25(39)
- 25.3(3)
- 26(1)
- 26.5(3)
- 28(1)
- 30(1)
粒度・番手
- 0(5)
- 00(4)
- 000(3)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(2)
- 4(1)
- その他(5)
ヤスリの長さ(mm)
- 250
- 25(16)
- 30(18)
- 40(50)
- 50(72)
- 60(29)
- 65(40)
- 70(88)
- 75(18)
- 80(56)
- 85(41)
- 90(27)
- 100(100)
- 110(75)
- 120(12)
- 125(15)
- 150(114)
- 200(143)
- 300(71)
- 350(22)
- ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 300~350未満(55)
- 350~400未満(18)
- 400~450未満(1)
300~350未満・350~400未満・400~450未満
ブランド
- モノタロウ(3)
- ツボサン(27)
- BAHCO(バーコ)(20)
- エスコ(19)
- ニコルソン(13)
- TRUSCO(11)
- バローベ(5)
- Y-SK11(2)
- NICHOLSON(2)
- バローべ(2)
- 神東工業(1)
- PFERD 馬印(1)
- バローベエコノミー(1)
モノタロウ・ツボサン・BAHCO(バーコ)・エスコ・ニコルソン・TRUSCO・バローベ・Y-SK11・NICHOLSON・バローべ・神東工業・PFERD 馬印・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

鉄工ヤスリ 平形
(50件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 平型
ツボサン(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸形
(17件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 丸形
(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼形状丸タイプ単目
鉄工ヤスリ 半丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から5日以内出荷JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用形状半丸
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材形状半丸目の粗さ中目適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック
のこやすり
神東工業(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ平(単目S-cut)
ツボサン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状平形目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
マジカット
ニコルソン(24件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ仕様万能種別万能形状平適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
ステンレス(切削用)ヤスリ
ツボサン(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。形状半丸目の粗さトリカット適合材ステンレス鋼など
鬼目ヤスリ(木工タイプ)
ツボサン(7件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ 平 250mm グリップ付
ツボサン(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。形状平刃厚(mm)6
エルゴハンドル付ハンドヤスリ
BAHCO(バーコ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼形状平
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)
ツボサン(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷両面が鬼目(荒削り)になっています用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ
ツボサン¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
技能五輪用(検定用) LP1163 SPシリーズ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷技能五輪に必要なミクロン単位の超高精度加工に対応する為に、バローべ社がスイス自社工場で製作した、まさに世界最高水準のヤスリです。 ツボサン独自技術のクイックカット+を表面に施し、更に切れ味を増し、今までにない最高の切れ味を実現しました。 更に特筆すべきは、その錆びにくさです。 ハードなヤスリ掛けの検定作業や過酷な条件でも錆びにくく、理想の環境を持続します。
エルゴハンドル付 甲丸ヤスリ
BAHCO(バーコ)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷エッジは先端に向かって細くなっており、4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 複目です。 凹面、平面、大きな穴のヤスリがけ、バリ取りに適しています。 エルゴハンドル付のヤスリです。材質高性能合金鋼
鉄工ヤスリ LP1474
バローベ¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から5日以内出荷LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。ヤスリ部形状角
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。材質炭素工具鋼形状丸粒度鬼目適合材木、ソフトメタル
ブライト900 半丸 細目
ツボサン¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から4日以内出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。形状半丸