絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
三角(7)
形状
(14)
形状
半丸(12)
形状
(27)
形状
楕円(1)
形状
(7)
目の荒さ
  • 中目(1)
  • 荒目(1)
適合材
  • アルミ(8)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(8)
  • 石材(4)
  • 超硬合金(3)
  • (6)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.4(2)
  • 2.5(3)
  • 3(8)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.2(2)
  • 4.3(2)
  • 4.8(2)
  • 5(3)
  • 5.5(5)
  • 5.8(2)
  • 6(3)
  • 6.4(3)
  • 7(4)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 11(4)
  • 20(2)
粒度・番手
  • 150
  • 0(29)
  • 2(28)
  • 3(26)
  • 4(26)
  • 6(43)
  • 80(24)
  • 100(34)
  • 120(54)
  • 140(76)
  • 170(101)
  • 200(100)
  • 240(22)
  • 270(25)
  • 300(31)
  • 400(93)
  • 600(80)
  • 800(34)
  • 1000(28)
  • その他(78)
ヤスリの長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 27.5(1)
  • 28.5(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
15・20・22・25・26・27・27.5・28.5・40・45・50・80・100・110
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(3)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(6)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(13)
  • 240~260未満(1)
50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(18)
  • ツボサン(12)
  • E-Value(9)
  • NSK(ナカニシ)(4)
  • Axel(3)
  • SK11(3)
  • Minimo(3)
  • Strong Tool(2)
  • SUN UP(2)
  • ミッチェル(2)
  • H&H(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • アイウッド(1)
  • 龍宝丸(1)
  • Bcross(1)
  • WIZ'A(1)
  • Milescraft(1)
モノタロウ・エスコ・ツボサン・E-Value・NSK(ナカニシ)・Axel・SK11・Minimo・Strong Tool・SUN UP・ミッチェル・H&H・SK(新潟精機)・リューター(日本精密機械工作)・アイウッド・龍宝丸・Bcross・WIZ'A・Milescraft
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドシャープナー モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    両面で#150と#320を使い分けできるので、荒砥ぎから仕上げまでが1本で可能!
    用途刃物研磨粒度#150/#320全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)20刃厚(mm)2
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(4件のレビュー)
    739税込813
    1パック(5本)
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • 紐(ひも)ヤスリ ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ

    ミッチェル
    3,198税込3,518
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
  • ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドテーパーヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの平型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150厚さ(mm)1.5材質(本体)S45Cヤスリ部寸法(mm)50適合材金属・樹脂
  • チタンダイヤヤスリ215 平 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 平

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平)相当粒度150相当全長(mm)215
  • チタンダイヤヤスリ215半丸 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215半丸

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(半丸)相当粒度150相当全長(mm)215
  • ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド ウス平ヤスリ

    ツボサン
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • 両面ダイヤプレート GOLD SK11

    両面ダイヤプレート GOLD

    SK11(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
    用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状半丸幅(mm)7粒度150厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C適合材金属・樹脂ヤスリ部外径W(Φmm)約7
  • チタンDヤスリ 平セット E-Value

    チタンDヤスリ 平セット

    E-Value(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    ダイヤモンドヤスリの平形状の3粒度セット品です。利便性の高い平型の、3粒度セット品です。この1セットで、超荒砥ぎから中仕上げまでの作業が可能です。粒度は、150・320・600です。
    用途刃物のお手入れ。形状粒度150/320/600材質(本体)65Mn
  • 金属用スポンジヤスリ SK(新潟精機)

    金属用スポンジヤスリ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    268税込295
    1個
    当日出荷
    母材がスポンジなので、平面・曲面のどちらにも使えます。
    用途金属研磨、古いペンキ落とし、サビ落とし材質(サンド)エメリー形状厚さ(mm)25全長(mm)100質量(g)20全幅(mm)70適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(1件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの三角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状三角粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • 3pcsスポンジヤスリ Bcross

    3pcsスポンジヤスリ

    Bcross
    519税込571
    1セット
    当日出荷
    仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
    用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
  • 2粒ダイヤヤスリセット SUN UP

    2粒ダイヤヤスリセット

    SUN UP
    899税込989
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    549税込604
    1パック(3本)
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸の3形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ(ダイヤモンドラッパー)

    ツボサン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
    幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)200対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど電着長50mm
  • チタンDヤスリ215 3本組 ツボサン

    チタンDヤスリ215 3本組

    ツボサン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
  • 収納式ダイヤヤスリGOLD SK11

    収納式ダイヤヤスリGOLD

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
    用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #150

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • ダイヤモンドヤスリ 215mm SUN UP

    ダイヤモンドヤスリ 215mm

    SUN UP
    1,288税込1,417
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
  • COLOR ブロックサンダー Strong Tool

    COLOR ブロックサンダー

    Strong Tool
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質基材:ポリウレタン、研磨剤:シリコンカーバイト長さ(mm)100幅(mm)68厚さ(mm)27
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
  • ダイヤモンドヤスリ ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ

    ツボサン
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
  • 紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル

    紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用

    ミッチェル
    5,598税込6,158
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
    用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
  • ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K-5 平

    ツボサン
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
  • チタンダイヤヤスリ215 丸 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215 丸

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度150相当全長(mm)215
  • ダイヤモンドシャープナー WIZ'A

    ダイヤモンドシャープナー

    WIZ'A
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能
    用途刃物研ぎ粒度#150/#130ブラック
  • ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
  • 電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)

    電着ダイヤモンドヤスリ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー  #150 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K-12 平テーパー #150

    ツボサン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-8849形状粒度150全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなどヤスリ部寸法(mm)50
  • ダイヤモンドシャープナー H&H

    ダイヤモンドシャープナー

    H&H(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    サッと取り出し、サッと研げる!水を使わず切れ味再生! 鋏・刈込鋏・超硬チップソー・剪定鋏等の刃付けに便利!
    幅(mm)15
  • ダイヤモンド精密ヤスリ Strong Tool

    ダイヤモンド精密ヤスリ

    Strong Tool
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンドヤスリは方向性はありませんので、前後左右どの方向でも研削できます。 超硬チップ・ステンレス・各種金属・ガラス類・陶磁器など、あらゆる素材に使用出来ます。
    材質ダイヤモンド粒度#150
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • 超精密チタンダイヤヤスリ E-Value

    超精密チタンダイヤヤスリ

    E-Value
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    より細かな作業に最適な、超精密作業用です。先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所での作業に最適です。先端幅は、2.5mm・4mm・6mmです。
    用途刃物のお手入れ。材質(本体)65Mn
  • 万能ダイヤモンドシャープナー SK11

    万能ダイヤモンドシャープナー

    SK11
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    先細なので、細かいところの作業にも最適です。電着ダイヤの為、セラミックや超硬金属など硬い物も楽に研げます。 1本で平面・曲面の荒研ぎ・仕上げ研ぎが可能です。包丁や鋏などまっすぐな刃物には平面部を、鎌やナタなどの曲がった刃には曲面部を使用してください。
    用途一般刃物からセラミック・超硬チップ等の刃研ぎ。粒度荒研ぎ用:150、仕上げ研ぎ用:300寸法(mm)ダイヤモンド部:150全長(mm)250適合材一般刃物、セラミック、超硬チップ等
  • ダイヤモンドスリ込みヤスリ アイウッド

    ダイヤモンドスリ込みヤスリ

    アイウッド
    1,298税込1,428
    1枚
    翌日出荷
    ヤスリ部寸法(mm)75
  • ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平 Minimo

    ユニーク電着ダイヤヤスリ 反り 平

    Minimo
    2,798税込3,078
    1パック(3本)
    10日以内出荷
    ハンド工具ホルダー(Φ2.34/Φ3.0対応)に装着して使用できます。細部加工に適した特殊形状の電着ヤスリを7種ラインアップし、精密作業を幅広くサポートします。
    トラスコ品番704-6860形状幅(mm)3粒度150厚さ(mm)3全長(mm)65刃長(mm)25柄の形状

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ