絞り込み
形状

三角(1)

丸(3)

半丸(1)

平(1)

角(1)
幅(mm)
- 3.75(2)
粒度・番手
- 230
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(26)
- 6(43)
- 80(28)
- 100(35)
- 120(55)
- 140(97)
- 150(69)
- 170(118)
- 200(112)
- 270(31)
- 300(31)
- 325(35)
- 400(110)
- 600(94)
- 800(39)
- 1000(30)
- その他(79)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 21.8(2)
全長(mm)
- 50~60未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(5)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(5)
ブランド
- インターナショナルダイヤ(5)
- エスコ(4)
インターナショナルダイヤ・エスコ
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
0.22mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#200/230(参考値)厚さ(mm)0.22全長(mm)121ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
0.32mm/粗目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭に修正に粒度#200/230(参考値)厚さ(mm)0.32全長(mm)121色緑色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
0.65mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
エスコ¥4,320税込¥4,7521本翌日出荷極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です仕様コーティング長:30mm軸径(Φmm)3形状丸(0.80)粒度#230全長(mm)50
0.6mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
エスコ¥4,320税込¥4,7521本翌日出荷極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です仕様コーティング長:30mm軸径(Φmm)3形状丸(0.75)粒度#230全長(mm)50