絞り込み
形状

その他(2)

三角(2)

丸(5)

半丸(2)

平(17)

角(3)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(1)
- セラミックス(1)
- 樹脂(1)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(4)
幅(mm)
- 2.5(1)
- 3.75(2)
- 4(3)
- 6(1)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 20(1)
粒度・番手
- 325
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(26)
- 6(43)
- 80(28)
- 100(35)
- 120(55)
- 140(97)
- 150(69)
- 170(118)
- 200(112)
- 270(31)
- 300(31)
- 400(110)
- 600(94)
- 800(39)
- 1000(29)
- その他(78)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 21.8(2)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 70(1)
- 88(1)
全長(mm)
- 50~60未満(4)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(7)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
50~60未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
- エスコ(22)
- TRUSCO(5)
- 呉英製作所(5)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- ヤマグチ(1)
- 日本ダイヤモンド(1)
エスコ・TRUSCO・呉英製作所・NORITAKE(ノリタケ)・ヤマグチ・日本ダイヤモンド
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤモンドハンドラッパー
NORITAKE(ノリタケ)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
ハンドホーン
日本ダイヤモンド¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドワイヤー
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷狭い溝状の局面形状の加工に適しています。 ワイヤーは必要な角度(R)に曲げて使用することができます。用途パンチングの溝加工に、溝部の研磨作業に、狭い場所の研磨に形状角全長(mm)130刃長(mm)70
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-6
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷トラスコ品番852-8829セット内容ED-3-2/-4/-6・ED-4-2/-4/-6・ED-6-2/-4/-6形状ED-3:K10平(テーパ付)・ED-4:K10平(テーパ付)・ED-6:K12先細(テーパ付)粒度末尾-2:170#(緑)・末尾-4:325#(黄)・末尾-6:600#(赤)全長(mm)175
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-4-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番852-8828形状平幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4
呉英製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷トラスコ品番852-8825形状平幅(mm)7粒度325厚さ(mm)1.5全長(mm)175質量(g)20ヤスリ部寸法(mm)50
ダイヤモンド鑢 (極薄刃)
エスコ¥8,830税込¥9,7131個翌日出荷従来のヤスリでは不可能な、狭い箇所やデリケートな箇所の仕上げに最適です。長さ(mm)コーティング:50×2 (片面のみ)形状平幅(mm)10全長(mm)200
ダイヤモンドヤスリ (平面用)
エスコ¥4,760税込¥5,2361個翌日出荷柔軟性があり、薄型である為、狭い隙間等で使用できます長さ(mm)コーティング:60形状薄型フラット (先端R)寸法(mm)やすり:100×10
150x6x0.15mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴有・片面)
エスコ¥2,180税込¥2,3981本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(6.0×0.15)粒度#325/400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)150
150x4x0.25mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴有・両面)
エスコ¥2,180税込¥2,3981本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(両面)形状平(4.0×0.25)粒度#325/400(参考値)厚さ(mm)0.25全長(mm)150
150x4x0.18mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴有・片面)
エスコ¥1,880税込¥2,0681本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(4.0×0.18)粒度#325/400(参考値)厚さ(mm)0.18全長(mm)150
150x4x0.15mm/中目 ダイアモンドヤスリ(穴無・片面)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(4.0×0.15)粒度#325/400(参考値)全長(mm)150
0.15mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・片面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#325/400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)121ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
0.23mm/中目 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#325/400(参考値)厚さ(mm)0.23全長(mm)121色青色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
0.8mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
エスコ¥4,320税込¥4,7521本翌日出荷極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です仕様コーティング長:30mm軸径(Φmm)3形状丸(0.70)粒度#325全長(mm)50
0.75mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
エスコ¥4,320税込¥4,7521本翌日出荷極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です仕様コーティング長:30mm軸径(Φmm)3形状丸(0.65)粒度#325全長(mm)50
0.7mm ダイヤモンドやすり(小径穴用)
エスコ¥4,320税込¥4,7521本翌日出荷極小の先端径で航空機エンジンのガスタービン等に最適です仕様コーティング長:30mm軸径(Φmm)3形状丸(0.60)粒度#325全長(mm)50
140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)
エスコ¥7,350税込¥8,0851本翌日出荷仕様コーティング長:70mm形状半丸 (3.8×1.5)粒度#325全長(mm)140シャンク径(Φmm)3.0
140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・四角)
エスコ¥7,350税込¥8,0851本翌日出荷仕様コーティング長:70mm形状四角 (2.9)粒度#325全長(mm)140シャンク径(Φmm)3.0
140mm/#325 ダイヤモンドやすり(精密・平)
エスコ¥7,350税込¥8,0851本翌日出荷仕様コーティング長:70mm形状平 (5.1×0.9)粒度#325全長(mm)140シャンク径(Φmm)3.0
フレキシブルダイヤモンドヤスリ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷基材に特殊な複合材を使用し、柔軟性があり、強度と軽さが特長の平ヤスリです。 特殊なドット状のコーティングにより、研磨シロが大きく効率的な加工が可能です。 切粉の排出がスムーズな為、より良好な仕上げ面になります。 従来の平ヤスリで行う加工に使用できます。用途曲面研磨。干渉となる障害物がある場合の研磨。形状平(幅14×厚み1.7)全長(mm)170質量(g)8刃長(mm)88
ダイヤモンドヤスリ へら型
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷従来のヤスリで届かない狭い箇所や深い箇所の研磨が可能です。 柔軟性が高く被削材にフィットします。 サビに強いステンレス製です。 柄にはローレット加工を施しているためすべりにくいです。用途超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材などの硬質材の研磨。材質ステンレス形状へら型粒度#325厚さ(mm)0.6全長(mm)250適合材超硬、金型、焼入れ鋼、鋳物、FRP、強化プラスチック、ガラス、石材など
研ぎ美人 10X17X200mm #325
ヤマグチ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷極薄の基板を使用していますので、狭い所もしっかり研磨できます。用途包丁など、刃物の全般の研ぎにトラスコ品番811-6968材質SUS420-J2CR13粒度#325寸法(mm)10×17×200質量(g)42
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-6-4
呉英製作所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷トラスコ品番852-8831形状平幅(mm)4粒度325厚さ(mm)1.4全長(mm)175質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)50