カテゴリ
絞り込み
形状

三角(32)

丸(90)

先細(5)

刀刃(2)

半丸(61)

平(110)

楕円(3)

菱(4)

角(29)
目の荒さ
- その他(25)
- 中目(68)
- 油目(8)
- 細目(35)
- 荒目(41)
- 鬼目(4)
適合材
- アルミ(9)
- ステンレス(4)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 鉄(3)
幅(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.4(2)
- 1.8(1)
- 3.75(8)
- 4(4)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(4)
- 25(2)
粒度・番手
- 100(1)
- 120(2)
- 140(33)
- 150(19)
- 170~200(5)
- 180(3)
- 200(36)
- 230(4)
- 240(2)
- 270(6)
- 270~325(1)
- 300(3)
- 320(2)
- 325(21)
- 400(26)
- 500(2)
- 600(22)
- 1000(1)
- 1200(3)
- その他(26)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 21.8(8)
- 40(4)
- 45(4)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(4)
- 100(2)
- 110(15)
- 115(1)
- 120(6)
- 150(21)
- 200(21)
- 250(19)
- 300(17)
21.8・40・45・50・60・70・80・90・100・110・115・120・150・200・250・300
全長(mm)
- 50~60未満(9)
- 60~70未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(13)
- 140~160未満(31)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(21)
- 200~220未満(25)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(20)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(21)
- 350~400未満(15)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(3)
- 2000~3000未満(3)
- 5000以上(1)
50~60未満・60~70未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・2000~3000未満・5000以上
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- ツボサン(317)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(102)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(43)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
特価

紐ヤスリ(#180)
エスコ¥725~税込¥798~1本(1本)当日出荷から翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸質量(g)30全長(m)2
紐ヤスリ(#180)
エスコ¥725税込¥7981本(1本)翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸幅(mm)1粒度#180質量(g)30全長(m)20
のこやすり(荒削用)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
精密ヤスリ
エスコ¥1,650税込¥1,8151本翌日出荷スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。材質クロームスチール全長(mm)200刃長(mm)100硬度HRC66°目の粗さ荒目形状(mm)先細 (6.5×1.4)
精密ヤスリ
エスコ¥5,390税込¥5,9291組翌日出荷セット内容:3本組(荒目:EA521VX-51A、中目:EA521VX-51B、油目:EA521VX-51C)。同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 スイス製の高品質なヤスリです。クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 鋭い角面と鋭い先端。国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み。材質クロムスチール形状楕円全長(mm)140刃長(mm)70硬度HRC66°全質量(g)28
紐ヤスリ(#120)
エスコ¥725税込¥7981本(1本)翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸幅(mm)1.4粒度#120質量(g)30全長(m)2
紐ヤスリ(#150)
エスコ¥725税込¥7981本(1本)翌日出荷手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、内線、内周、外周、チューブ内の研磨、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状丸幅(mm)1.4粒度#150質量(g)30全長(m)2
のこやすり(サンダー型)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
215mm やすり(3本組/バリ取り用/平/荒-細目
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷バリ取り作業に特化した専用設計のやすりです。セット内容EA521PH-61×1、EA521PH-62×1、EA521PH-63×1材質SK材
235mm やすり(2本組/平/荒・細目/荒・中目)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。セット内容EA521PH-51×1、EA521PH-52×1材質SK材形状平全長(mm)235刃長(mm)120目の粗さ荒目/細目と単荒目/単中目
215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。セット内容EA521PH-41×1、EA521PH-42×1材質SK材
0.10mm/極細 ダイヤモンドやすり(柄付・両面)
エスコ¥4,200税込¥4,6201セット翌日出荷すき間や輪郭の修正に粒度#1200(参考値)厚さ(mm)0.10全長(mm)121色黄色ヤスリの長さ(mm)21.8ヤスリ部幅W(mm)3.75
215mmやすり(平/シャープカット)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。材質合金工具鋼(SKS-8)刃長110mm寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5
175mm ハンドラッパー(#400)
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに ドリル、バイトの再研磨後の修整にエスコ品番EA366GC-14材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン粒度400厚さ(mm)5全長(mm)175質量(g)40刃長(mm)45刃幅(mm)12
...