絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(1)
- 6(26)
形状

円筒型(8)

平型(2)
外径(Φmm)
- 40
- 2(37)
- 3(81)
- 4(141)
- 5(119)
- 6(201)
- 7(40)
- 8(208)
- 10(281)
- 12(48)
- 13(210)
- 15(68)
- 16(143)
- 19(81)
- 20(145)
- 22(38)
- 25(172)
- 30(35)
- 32(62)
- 50(43)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 24(5)
- 30(7)
- 36(1)
- 60(3)
- 80(4)
- 100(2)
- 120(8)
- 180(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(1)
適合材
- その他(3)
- アルミ(12)
- ガラス(1)
- ステンレス(11)
- セラミックス(1)
- チタン・ニッケル(7)
- 樹脂(5)
- 鉄(20)
- 銅・真鍮(3)
ブランド
- LUKAS(12)
- エスコ(11)
- NSK(ナカニシ)(4)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ミニター(1)
LUKAS・エスコ・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・ミニター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
6(26)

レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ゴム砥石
LUKAS¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷ソフトタイプ。削りながら磨く「研削研磨」が可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6形状円筒型粒度120(#)色赤適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
軸付砥石 A
LUKAS¥719税込¥7911本翌々日出荷完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
軸付砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石が揃っています。多様な形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけます。用途研磨作業。軸径(Φmm)3
軸付ゴム砥石
LUKAS¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト
LUKAS¥689税込¥7581本翌日出荷ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金軸径(Φmm)6粒度24
EKR N V4 軸付砥石
LUKAS¥789税込¥8681本翌日出荷ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
40x10mm フェルトバフホイール
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷材質フェルト直径(Φmm)40質量(g)10穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])900~3800
#120・40x10mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,630税込¥1,7931本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120直径(Φmm)40質量(g)44.0適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981パック翌々日出荷から3日以内出荷精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
軸付砥石 PA
LUKAS¥999税込¥1,0991本翌々日出荷酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
軸付砥石 PA
LUKAS¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
軸付砥石 PA
LUKAS¥799税込¥8791本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応軸径(Φmm)6粒度30(#)高さ(mm)10質量(g)47適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700直径(mm)40
軸付ゴム砥石
LUKAS¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷削りながら磨く「研削研磨」が可能。ハードタイプ完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に軸径(Φmm)6粒度100(相当)(#)軸長(mm)40適合材スチール・ステンレス・鋳鉄・チタニウム
HK30NV13 軸付砥石 #30
LUKAS¥709税込¥7801本翌日出荷ミディアムタイプ。用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
SIC-ALU80V27W 軸付砥石
LUKAS¥839税込¥9231本翌日出荷超ハードタイプ。工具の寿命を最大限に延ばすと同時に、材料の目詰まりを防ぎます。特殊な含浸剤の使用でセルフシャープニング効果を高めています。ワックス含浸処理。用途バリ取り、はつり、仕上げ、表面処理。形状円筒型砥粒グリーンシリコンカーバイド結合剤ビトリファイド対応材質アルミニウム・マグネシウム・銅合金粒度80
#120・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ソフト)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#120色赤直径(Φmm)40質量(g)68.6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック推奨回転数(min-1[r.p.m])2300~7600
#100・40x20mm/6mm軸 軸付ゴム砥石(ハード)
エスコ¥2,050税込¥2,2551本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#100(相当)直径(Φmm)40質量(g)72.0適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~23800
# 24・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(A)
エスコ¥595税込¥6551本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)40質量(g)50.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900
# 24・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)40質量(g)81.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900
# 80・40x20mm/6mm軸 軸付砥石(GC)
エスコ¥750税込¥8251本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#80直径(Φmm)40質量(g)67適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~19100
# 30・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)47適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
# 60・40x36mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥875税込¥9631本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#60直径(Φmm)40質量(g)74適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
# 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)135適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
# 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥715税込¥7871本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)73適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
ミニモ ジルコニアディスク
ミニター¥7,998税込¥8,7981袋(100枚)当日出荷から10日以内出荷アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅




































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)