絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(29)
  • 6.35(6)
形状
形状
円筒型(11)
形状
平型(6)
外径(Φmm)
  • 50
  • 2(37)
  • 3(82)
  • 4(141)
  • 5(119)
  • 6(201)
  • 7(40)
  • 8(208)
  • 10(281)
  • 12(48)
  • 13(210)
  • 15(68)
  • 16(143)
  • 19(81)
  • 20(145)
  • 22(38)
  • 25(172)
  • 30(35)
  • 32(62)
  • 40(30)
粒度・番手
  • 24(8)
  • 30(5)
  • 36(5)
  • 46(3)
  • 60(10)
  • 80(3)
  • 100(3)
  • 120(5)
  • 180(2)
  • 220(1)
  • 240(2)
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • その他(1)
適合材
  • その他(4)
  • アルミ(13)
  • ガラス(4)
  • ステンレス(13)
  • セラミックス(2)
  • タイル(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(1)
  • 石材(5)
  • 貝殻(1)
  • 超硬合金(3)
  • (20)
  • 銅・真鍮(1)
ブランド
  • エスコ(9)
  • サンフレックス(7)
  • LUKAS(6)
  • H&H(4)
  • RELIEF(4)
  • FSK(エフエスケー)(4)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • イチグチ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • iHelp(1)
エスコ・サンフレックス・LUKAS・H&H・RELIEF・FSK(エフエスケー)・NSK(ナカニシ)・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・ノートン(サンゴバン)・iHelp
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
6(29)
6.35(6)
  • WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤A

    FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)
    469税込516
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石黒A

    FSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
    569税込626
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
    用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(WA)

    RELIEF(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
  • 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールジスクサンダー

    サンフレックス(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。 ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
    用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
  • 軸付砥石(金属用) サンフレックス

    軸付砥石(金属用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色A

    FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
    499税込549
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 50x25mm [6mm軸]軸付砥石 エスコ

    50x25mm [6mm軸]軸付砥石

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HW-52軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#100直径(Φmm)50高さ(mm)25砥粒アルミ酸化物回転数19100rpm(最大)
  • ネジ金具付砥石 FSK(エフエスケー)

    ネジ金具付砥石

    FSK(エフエスケー)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単です。
    用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
  • 軸付砥石WA(円筒型) H&H

    軸付砥石WA(円筒型)

    H&H
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 磨きホイール iHelp

    磨きホイール

    iHelp(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
  • 六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
  • レジノイド軸付砥石A(黒) ヤナセ(柳瀬)

    レジノイド軸付砥石A(黒)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,898税込3,188
    1箱(5本)
    当日出荷
    アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。
    用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • ブレイドホイル軸付 イチグチ

    ブレイドホイル軸付

    イチグチ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし種別ブレイド砥材シリコンカーバイドその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。軸径(Φmm)6直径(Φmm)50研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKAS

    NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    ハードタイプ。
    軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    529税込582
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • 軸付砥石 A LUKAS

    軸付砥石 A

    LUKAS
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィット。粗いサンディングから細かいサンディングまで、さまざまな材質で優れた耐用年数を実現。亜鉛ニッケルコーティング。強弾性合成樹脂ボンドの採用により工具折損がほとんどありません。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
    用途荒研削および粗研削に最適。アルミニウム、マグネシウム、鋼合金の加工に軸径(Φmm)6適合材アルミニウム・マグネシウム・鋼合金
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
    軸径(Φmm)6
  • 軸付砥石GC(円筒型) H&H

    軸付砥石GC(円筒型)

    H&H
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80円筒型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 六角軸 軸付砥石 石材用(GC) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 石材用(GC)

    RELIEF
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    用途石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材石材
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

    RELIEF
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
  • 六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 ステンレス用(WA)

    RELIEF
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    用途ステンレス、一般金属、合金鋼、工具鋼の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材ステンレス
  • スポンジサンダー NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー

    NSK(ナカニシ)
    6,298税込6,928
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • アルミナ Aceディスク クイックチェンジ ノートン(サンゴバン)

    アルミナ Aceディスク クイックチェンジ

    ノートン(サンゴバン)
    3,298税込3,628
    1パック(25個)
    当日出荷
    手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
    用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。軸径(Φmm)6外径(Φmm)50幅(mm)1.1軸長(mm)4粒度120仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用トラスコ品番413-3927材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン形状ディスク質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
  • ユニロン軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン軸付ホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    789税込868
    1枚
    当日出荷
    ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。
    トラスコ品番812-2247軸径(Φmm)6粒度中目外径(Φmm)50
  • NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト LUKAS

    NK24NBA 軸付砥石 #24 ソフト

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    ミディアム・ソフトタイプ。鉄、硫黄、ハロゲンを一切含まないため、一般的に研削接触部での腐食を防ぎます。
    用途粗研削、バリ取り、はつり、溶接継ぎ目仕上げ、表面処理。砥粒酸化アルミニウム(鉄・硫黄フリー)結合剤レジンボンド対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼、アルミニウム・マグネシウム・銅合金軸径(Φmm)6粒度24
  • # 24・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    585税込644
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)50質量(g)69.5適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
  • ファイバーサンダー NSK(ナカニシ)

    ファイバーサンダー

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 六角軸付スモールベベルサンダー サンフレックス

    六角軸付スモールベベルサンダー

    サンフレックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スモールジスクサンダーの強力タイプです
    直径(Φmm)50仕様六角軸(対辺6.35mm)
  • 軸付砥石(六角軸) WA H&H

    軸付砥石(六角軸) WA

    H&H(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。軸径(Φmm)6.35粒度#60適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm) NSK(ナカニシ)

    ハイパワーホイールゴム砥石 (中心穴径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    精密研削から仕上げ研磨まで可能な弾性ゴム砥石です。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37068(軸径6)、37071(軸径6)からお選びください。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。形状ホイール幅(mm)6穴径(Φmm)6入数(枚)3砥粒WA
  • 軸付砥石 PA LUKAS

    軸付砥石 PA

    LUKAS
    939税込1,033
    1本
    翌々日出荷
    酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
    用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
  • 軸付砥石 PA LUKAS

    軸付砥石 PA

    LUKAS
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。
    用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
  • HK30NV13 軸付砥石 #30 LUKAS

    HK30NV13 軸付砥石 #30

    LUKAS
    669税込736
    1本
    翌日出荷
    ミディアムタイプ。
    用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼軸径(Φmm)6粒度30
  • 50x20mm フェルトバフホイール エスコ

    50x20mm フェルトバフホイール

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    材質フェルト直径(Φmm)50質量(g)28.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])600~2600
  • 50x10mm フェルトバフホイール エスコ

    50x10mm フェルトバフホイール

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    材質フェルト直径(Φmm)50質量(g)15.0穴径(Φmm)6適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム推奨回転数(min-1[r.p.m])700~3000
  • # 24・50x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・50x 6mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    585税込644
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)50質量(g)50.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
  • # 24・50x 4mm/6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・50x 4mm/6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    570税込627
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)50質量(g)39.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
  • # 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A) エスコ

    # 24・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(A)

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)6.0粒度#24直径(Φmm)50質量(g)118.0適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
軸付砥石