絞り込み
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2.34(8)
  • 2.35(2)
  • 3(82)
  • 3.2(1)
  • 6(25)
  • 軸なし(1)
形状
形状
ソロバン型(2)
形状
トンガリ型(3)
形状
三角型(2)
形状
傘型(2)
形状
円筒型(52)
形状
平型(5)
形状
球型(14)
形状
砲弾型(6)
外径(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(20)
  • 5(10)
  • 6(29)
  • 8(31)
  • 10(37)
  • 12(3)
  • 13(21)
  • 15(9)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(12)
  • 22(7)
  • 25(13)
  • 29(2)
  • 30(8)
  • 31(2)
  • 50(2)
粒度・番手
  • 180
  • 24(21)
  • 36(62)
  • 46(62)
  • 60(242)
  • 80(357)
  • 100(122)
  • 120(422)
  • 140(19)
  • 150(60)
  • 200(17)
  • 220(221)
  • 240(54)
  • 280(31)
  • 320(206)
  • 400(70)
  • 500(65)
  • 600(65)
  • 800(33)
  • 1000(67)
適合材
  • その他(3)
  • アルミ(53)
  • ガラス(17)
  • ステンレス(59)
  • セラミックス(19)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(7)
  • 石材(5)
  • 貝殻(2)
  • 貴金属(7)
  • 超硬合金(12)
  • (45)
  • 銅・真鍮(33)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(27)
  • サンフレックス(22)
  • ミニター(17)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • ヤナセ(柳瀬)(13)
  • エスコ(8)
  • 永興電機工業(7)
  • TACT(タクト)(6)
  • リューター(6)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(3)
  • SK11(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • ダイテック(2)
  • H&H(1)
  • ニューレジストン(1)
  • RELIEF(1)
  • DREMEL(ドレメル)(1)
  • ミニモ(1)
  • Minimo(1)
モノタロウ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・エスコ・永興電機工業・TACT(タクト)・リューター・ダイワラビン(旧大和化成工業)・SK11・ミスターマイスター・ダイテック・H&H・ニューレジストン・RELIEF・DREMEL(ドレメル)・ミニモ・Minimo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(1)
1.8(1)
2.34(8)
2.35(2)
3(82)
3.2(1)
6(25)
軸なし(1)
  • ゴム砥石 モノタロウ

    ゴム砥石

    モノタロウ(110件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷
    粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
    用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • 軸付きゴム砥石 ダイテック

    軸付きゴム砥石

    ダイテック
    169税込186
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    先が細くなっている事で、より細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム長さ(mm)15幅(mm)(砥石部)5適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • 軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
    用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用形状円筒型砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン 軸付 CMタイプ

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    9,898税込10,888
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥材WA適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
  • 研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター

    研磨用ゴム砥石軸径2.34mm

    ミニター
    3,500税込3,850
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • 3mm軸付きゴム砥石 4本セット ダイテック

    3mm軸付きゴム砥石 4本セット

    ダイテック
    669税込736
    1セット(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
    用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。材質酸化アルミナ特殊ゴム軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属・ステンレス・チタニウム
  • 軸付ゴム砥石(円筒型) H&H

    軸付ゴム砥石(円筒型)

    H&H(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。 弾性砥石 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
    形状円筒形最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 耐久性ラビン CM ダイワラビン(旧大和化成工業)

    耐久性ラビン CM

    ダイワラビン(旧大和化成工業)
    1,798税込1,978
    1袋(1袋×10本)
    5日以内出荷
    これまでのロングセラー「ダイワラビンCM」の耐久性を大幅にUPしたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度の減少による作業効率の向上を実現いたしました。汎用性が高く切れ味の良さがロングセラーのダイワラビンCMの最大の特徴ですが、今回、これに加えて耐久性をUPさせました。これまでのダイワラビンCMと同等のソフトな感触と馴染みの良さにプラスして耐久性をUPさせたことにより、ゴム砥石の形状を崩すことなく、長くワークの形状にフィットし、交換頻度が減少し作業効率が一段とUPします。
    用途金型の表面研磨、加工目・切削目のキズ消し、バリ取り等軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)砥材WA適合材一般鋼材から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金、チタニウム等の難削材軸長L(mm)30
  • 研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター

    研削用ゴム砥石砥粒:WA

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
  • 研削用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 円筒タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
  • グリーンポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,898税込3,188
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    グリーン砥粒WA
  • 研削用ゴム砥石 砲弾タイプ ヤナセ(柳瀬)

    研削用ゴム砥石 砲弾タイプ

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
    適合材超硬合金やセラミック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    ロングシャンク軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA(白色アルミナ)軸長(mm)80結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
  • ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
    軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
  • サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)

    サンディング/グラインディングセット

    DREMEL(ドレメル)
    3,998税込4,398
    1セット(31個)
    当日出荷
    サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
    用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,898税込3,188
    1袋(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
  • 金属用セラミックアングル砥石セット リューター(日本精密機械工作)

    金属用セラミックアングル砥石セット

    リューター(日本精密機械工作)
    4,398税込4,838
    1セット(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    セラミックアングル砥石(セラアングル)研磨用のセット品。従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目づまりを解消するために開発されたセラミック砥粒入りアングル砥石です。
    用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウムの研磨用。軸径(Φmm)3全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000外径(Φmm)29砥粒セラミックWA結合剤R(ゴム)適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細部の金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適です。サイズにより、細かな部分を、各粒度の細かさに合わせて、最適に研磨が可能です。
    用途金型のメンテナンス、貴金属、鋳物、ガラスの研磨やステンレス、アルミの研磨。材質酸化アルミニウム・合成ゴム軸径(Φmm)3適合材貴金属、鋳物、ガラス、ステンレス、アルミなど
  • パワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    パワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    3,698税込4,068
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
  • セラポイント金属用 10×20×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 10×20×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属用外径(mm)10
  • ロングパワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • ホイールゴム砥石シリコン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石シリコン 10本入

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
  • セラミックポイント(筒型) ミスターマイスター

    セラミックポイント(筒型)

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1個
    5日以内出荷
    一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。
    軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
  • 軸付カートリッジロール ストレート型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール ストレート型

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 軸付カートリッジロール テーパー型 ヤナセ(柳瀬)

    軸付カートリッジロール テーパー型

    ヤナセ(柳瀬)
    5,198税込5,718
    1セット(10個)
    41日以内出荷
    摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
    用途細部の研磨やバリ取りに適しています。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • セラポイント金属用 4×13×3軸 サンフレックス

    セラポイント金属用 4×13×3軸

    サンフレックス
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
    用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属用外径(mm)4
  • パワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    パワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • ロングパワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • 三角ボウシ ヤナセ(柳瀬)

    三角ボウシ

    ヤナセ(柳瀬)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石E 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石E 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    1,298税込1,428
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVA砥石 ヤナセ(柳瀬)

    PVA砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1箱(50個)
    23日以内出荷
    ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス

    六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター

    サンフレックス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
    用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)75
軸付砥石