絞り込み
軸径(Φmm)
- 6(16)
形状

円筒型(2)

平型(1)

球型(1)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 20(1)
- 32(7)
- 40(7)
- 50(5)
粒度・番手
- 30
- 24(21)
- 36(62)
- 46(62)
- 60(242)
- 80(355)
- 100(122)
- 120(419)
- 140(19)
- 150(60)
- 180(136)
- 220(221)
- 240(54)
- 280(31)
- 320(205)
- 400(70)
- 500(65)
- 600(65)
- 800(32)
- 1000(67)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- ステンレス(5)
- 鉄(16)
ブランド
- エスコ(10)
- LUKAS(6)
エスコ・LUKAS
軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
「軸径(Φmm)」から絞り込む
6(16)

EKR N V4 軸付砥石
LUKAS¥769~税込¥846~1本翌日出荷ミディアムタイプ。非常に高い研磨力で長寿命。用途一般粗研削、はつり、溶接継ぎ目の粗研削から仕上げ、バリ取り。対応材質鋼鉄・鋳鋼、合金鋼・鍛鋼、工具鋼砥粒ピンク酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
軸付砥石 PA
LUKAS¥749~税込¥824~1本翌々日出荷酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6
# 30・50x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥589税込¥6481本当日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)65適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
# 30・32x32mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ(1件のレビュー)¥640税込¥7041本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)57適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
# 30・32x32mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥625税込¥6881本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)80適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
軸付砥石 PA
LUKAS¥889税込¥9781本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼
軸付砥石 PA
LUKAS¥799税込¥8791本翌々日出荷完璧な寸法安定性:電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適荒切削から精密加工まで幅広い加工に対応軸径(Φmm)6粒度30(#)高さ(mm)10質量(g)47適合材スチール・鋳鋼・焼きもどし鋼・工具鋼・ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9,500~16,700直径(mm)40
軸付砥石 PA
LUKAS¥639税込¥7031本翌々日出荷完璧な寸法安定性: 電動工具に完璧にフィットします。非常に硬く、鋭利なため、驚くほど長い工具寿命を実現します。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。硬い材料も効率的に加工できます。高品質のスチールシャンクにより、危険なシャンク破損がありません。用途酸化アルミニウム粒子を使用、鋼および鋳鋼の加工に最適。スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼の加工に軸径(Φmm)6粒度30(#)高さ(mm)20質量(g)53適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11,900~20,900直径(mm)32
HK30NV13 軸付砥石 #30
LUKAS¥489~税込¥538~1本翌日出荷ミディアムタイプ。用途バリ取り、はつり、研磨、溶接継ぎ目仕上げ、穴・ヒビの補修。特殊な砥粒の配合で鋳物研磨に最適。軸径(Φmm)6粒度30対応材質鋳鉄、耐錆鋼・耐酸鋼・耐熱鋼・鋳鋼砥粒白色酸化アルミニウム/酸化アルミニウム結合剤ビトリファイド
45本組 軸付砥石(6mm軸/PA)
エスコ¥22,700税込¥24,9701組翌日出荷セット内容軸付砥石、円筒型…24本、砲弾型…4本、球型…6本、平型…7本、テーパー型…4本軸径(Φmm)6.0粒度円筒型…#30(32x20mm/32x32mm/40x20mm)、#36(20x20mm/20x25mm/20x32mm/20x40mm/25x20mm/25x25mm/25x32mm)、#46(13x13mm/13x20mm/16x16mm/16x20mm/16x32mm)、#60(6x10mm/8x10mm/8x16mm/10X10mm/10x20mm/10x32mm)、#80(4x8mm/5x10mm)、#100(3x6mm)、砲弾型…#36(20x32mm),#46(13x20mm)、#60(8x16mm/10x20mm)、球型…#30(32x32mm),#36(20x20mm/25x25mm)、#46(13x13mm/16x16mm)、#60(10x10mm)、平型…#30(40x10mm),#36(25x10mm),#46(32x8mm)、#60(16x4mm/20x6mm/26x6mm)、#80(13x3mm)、テーパー型…#36(20x32mm/20x40mm)、#46(16x32mm/16x40mm)質量(kg)1.7軸長(mm)40砥粒アルミナ適合材スチール、鋳鋼、焼き戻し鋼、工具鋼
# 30・40x10mm/6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥665税込¥7321本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)47適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
# 30・50x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥780税込¥8581本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)50質量(g)110適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])7600~13400
# 30・40x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)135適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
# 30・40x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥715税込¥7871本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)40質量(g)73適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~16700
# 30・32x40mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥670税込¥7371本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)92適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900
# 30・32x20mm / 6mm軸 軸付砥石(PA)
エスコ¥525税込¥5781本翌日出荷軸径(Φmm)6.0粒度#30直径(Φmm)32質量(g)53適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~20900






















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)