「種類」から絞り込む
サヤ管BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,898~税込¥10,888~
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】ホースBRIDGESTONE(ブリヂストン)¥139,800税込¥153,780
1巻(120m)
4日以内出荷
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)120最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)寸法L(m)120
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】20mパックBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材セット内容保温材付ホース(20m×1本)、ユニオンアダプター(MAU10A×8個)、継手用保温材×8個材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10呼び径10最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
漏れ検査治具BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
簡易取付工具BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
追焚き循環アダプター継手セットBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷から6日以内出荷
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
保温材付ポリブテンパイプ(ツインタイプ)BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,980~税込¥29,678~
1巻(20m)ほか
4日以内出荷
仕様追焚き配管用部材材質ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム
配管保護カバーBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷から6日以内出荷
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。
釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
配管リフォーム用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
SUS管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
銅管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
架橋ポリエチレン管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
HIVP変換ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
コネクター用保温材(エルボ用)ロングタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(ソケット用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998~税込¥2,198~
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(チーズ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
コネクター用保温材(エルボ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198~税込¥2,418~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
壁貫通エルボボックス専用継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)58.9寸法D(Φmm)30.4
壁貫通エルボボックスBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
セット内容1壁貫通エルボボックス本体(耐熱PVC)、2継手カバー(PVC)、継手ベース(PVC)大型化粧リング(Φ95mm)(ABS)材質PVC形状エルボ適合径(Φmm)ボイド:80適合壁厚(mm)50~200
SK水栓固定金具BRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。
貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
らく楽コルゲートパイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~
1巻(30m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
巻き癖が少なく、施工現場でお客様の評価の高い「らく楽パイプ」を柔軟性・耐傷性に優れたコルゲート管(蛇腹管)で被覆する事で、施工の省力化・効率化を実現した次世代パイプです。
1:施工性
巻き癖が少ないので、どの方向への曲げ配管でも取回し性に優れています!
2:直進性
直管に近い状態で配管できるので特にリフォームや立ち上がり配管に効果を発揮します。
3:めくり性
縮みやすく容易に戻る
4:意匠性
見切り部の見栄え向上
5:耐傷性・すべり性
固い表皮で向上
材質被覆層:ポリエチレンン材質(内部)ウレタンフォームJIS規格JIS K 6778材質(パイプ)ポリブテン(PB)
AHS対応継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)5日以内出荷
本部品は東陶機器株式会社・配管王(アクアハイウェイシステム)の対応継手です。
種類塩ビ・樹脂管用継手形状ストレート材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他寸法D1(Φmm)29.4寸法D2(Φmm)26.0寸法L1(mm)53.8寸法L2(mm)37.2
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~