「種類」から絞り込む
止水栓用ボンパミニカクダイ4日以内出荷
使用温度:1~85℃パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
フリーターンニップルカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
フリーターンソケットカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ部がそれぞれ回転するため、施工の順序を気にせず配管できます。
支持バンドカクダイ3日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ配管の固定用。
エルボ(ロング)カクダイ4日以内出荷
エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
座付水栓エルボカクダイ4日以内出荷
座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
砲金長ニップルカクダイ4日以内出荷から5日以内出荷
青銅製ロングニップル。
砲金ニップルカクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
青銅製ニップルです。
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)カクダイ3日以内出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
メタカポリエコキュートセットカクダイ4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び13保温材厚(mm)10
メタカポリエコキュートセットカクダイ4日以内出荷
エコキュート用ヒートポンプ配管キット
セット内容メタカポリ(エコキュート用)2本/615-2534個/継手用保温材4個/シール1組呼び10保温材厚(mm)20
片差しチーズ(VP用)カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
片差しチーズ(VU用)カクダイ3日以内出荷から4日以内出荷
既設VU管の内径で接合するので、床面でカットされた場合でもパイプ周りをはつることなく配管する事ができます。床下の高さスペースがなく配管に不便なときでも、パイプ内径に接合するため、接着受口1個分の省スペース施工ができます。
メタカポリ(エコキュート用・20ミリ保温)カクダイ4日以内出荷
耐熱性に優れエコキュートのヒートポンプ配管に使用できます。形状の保持が容易で、優れた施工性。
材質PE、アルミニウム長さ(m)25使用温度範囲(℃)1~95呼び10最高使用圧力1.0MPa(水撃値を含む)アズワン品番64-6495-84保温材厚(mm)20
縦引用ドレントラップカクダイ当日出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
横引用ドレントラップカクダイ当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
横引用ドレントラップカクダイ当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
給湯器配管貫通ソケットカクダイ4日以内出荷
屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
材質AES穴径(Φmm)(ビス)5取付穴径(Φmm)160アズワン品番64-6496-05
サニタリーボールバルブカクダイ当日出荷から12日以内出荷
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。ハンドルロック機構付き。ボルト締付構造のため、配管したままで分解、洗浄できます。フルボア。
材質SUS316形状ヘルール種類サニタリー継手関連資料承認図
排水用やり取りチーズ(VU用)カクダイ4日以内出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続材質PVC全長(mm)225~305呼び(主管)75×(枝管)50
凍結防止ソケットカクダイ(1件のレビュー)予約販売
サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。
水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。
この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。形状ストレート材質黄銅種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
ヘルールストレーナーカクダイ当日出荷から4日以内出荷
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
排水用耐熱トラップ(薄型)カクダイ(2件のレビュー)当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
排水用耐熱エルボカクダイ当日出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用材質耐熱塩化ビニル形状エルボタイプHT使用流体排水
取付チーズカクダイ翌々日出荷
呼100本管に呼75取付管を接続する際に便利です。固定用番線付き
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~
エルボ中部ビニール工業税込¥857~¥779~