絞り込み
定格電圧(V)
- AC400
- 120(1)
- 240(1)
- AC100/200(12)
- AC200/220(5)
- AC90~240(2)
- AC100(229)
- AC100~240(2)
- AC110(3)
- AC115(4)
- AC120(4)
- AC125(4)
- AC200(211)
- AC220(32)
- AC230(5)
- AC240(2)
- AC250(14)
- AC277(2)
- AC480(3)
- DC12/24(3)
- DC12(2)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- 八光電機(1)
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。
商品豆知識

水用プラグヒーター異電圧
八光電機¥119,800税込¥131,7801台当日出荷タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。用途水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱仕様サーモスタット/なし、温度調節範囲/なし