絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(11)
  • AC200/220(5)
  • AC90~240(2)
  • AC100(229)
  • AC100~220(1)
  • AC100~240(1)
  • AC105(1)
  • AC110(3)
  • AC115(4)
  • AC120(5)
  • AC125(4)
  • AC200(203)
  • AC220(19)
  • AC230(5)
  • AC240(3)
  • AC250(15)
  • AC277(2)
  • AC480(3)
  • DC12/24(3)
  • DC12(2)
使用液
  • その他(4)
  • オイル(3)
  • 井戸水(1)
  • 塗料(3)
  • 水道水(2)
  • 清水(1)
  • 食品(3)
ブランド
  • 八光電機(174)
  • 坂口電熱(85)
  • ヤガミ(57)
  • ロバートショウ(43)
  • スリーハイ(38)
  • オーエムヒーター(16)
  • 中日本ヒーター(14)
  • TRUSCO(11)
  • CoolHeat(11)
  • アサヒ特販(11)
  • カクダイ(8)
  • マイセック(8)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • ヤマキ電器(6)
  • ノーブランド(4)
  • ケニス(4)
  • 山清電気(4)
  • フジマック(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(70)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道凍結防止用ヒーター 八光電機水道凍結防止用ヒーター八光電機(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80
投込み(湯沸し)ヒーター フジマック投込み(湯沸し)ヒーターフジマック(33件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
サーモスタットヒーター 温度調整付 フジマックサーモスタットヒーター 温度調整付フジマック(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
投げ込みヒーター ヒーターカバー付 SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーター ヒーターカバー付SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ヒーターカバー搭載によりポリバケツやポリタンクなどプラスチック容器対応樹脂製容器は50℃まで最大水量20Lまで対応デジタル設定&電子温度制御ロングタイプとショートタイプの2機種をご用意温度過昇防止&オートオフ機能搭載。アース付きで安全。ヒーターカバー保護ゴム外径36mm(ヒーター先端部径)で口径の狭い容器にも使用可能。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除などに。アウトドアでの缶の温め、食器洗いなどに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。防水機能なし。
材質【ヒーター部】SUS304定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)900表示設定温度⇔実測温度(5秒毎)電源コード(m)2(アース付き)ヒーターカートリッジヒーター加熱方式※水10L/25℃~(室温約25℃)【30℃】約1分【40℃】約6分【50℃】約13分取扱液水道水・井戸水温度設定範囲(℃)20~100(5℃単位)定格時間(時間)2
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)カクダイ(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
ICコントロールヒーター サンアートICコントロールヒーターサンアート(10件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。カバーあり質量(g)約850外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)ヒーター(W)1000電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)温度調節範囲(℃)30~100材質(カバー)ステンレス材質(先ゴム)EPT合成ゴム
バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11バケツヒーター 温度調節・タイマーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー(最大)180分水量(L)(最大)30認証マークPSEマーク認証済み
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
ベルトヒーター SBH 坂口電熱ベルトヒーター SBH坂口電熱(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様電源接続部はリード線切放し耐電圧1500V 1分間耐える最高温度(℃)被加熱物/ -60~+180引張強度(kg)接続部/ 3絶縁抵抗(MΩ)100以上常温水中耐寒性-60放置でひび割れせず。リード線長さ(m)1
EGOサーモスタット 八光電機EGOサーモスタット八光電機(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
保温テープ 八光電機保温テープ八光電機(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質架橋ポリエチレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)2
投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品) 加島投込みヒーター 温度調節付(S-JET認証品)加島(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用規格S-JET認証製品(第三者認証製品)定格電流(A)10温度調節範囲(℃)0~80アズワン品番1-5447-01RoHS指令(10物質対応)対応
投込みヒーター 八光電機投込みヒーター八光電機(14件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8プラグの有無
温度センサー (PT100Ω) TRUSCO温度センサー (PT100Ω)TRUSCO
4,698税込5,168
1本
当日出荷
常用温度(℃)300(限度)スリーブ外径(Φmm)8
投げ込みヒーター SURE(石崎電機製作所)投げ込みヒーターSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
サビに強いSUS316Lなので屋外の作業でも安心です。最大水量30Lまで対応です。空焚き防止の温度過昇防止装置付き3本足でしっかり設置できます。アース付きで安全です。寒さで固まった材料をほぐしたり清掃など工事現場での作業に。冬場の園芸や農作業、家畜小屋の掃除に。アウトドアでの缶やレトルト食品の温め、食器洗いに。寒い季節の洗車作業に。理化学の実験などに。
水量(L)(最大)30
ファイバーボード 坂口電熱ファイバーボード坂口電熱(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
耐熱温度(℃)1260
水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型 山清電気水道凍結防止ヒーター サーモスタット一体型山清電気(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
電圧(V)100
自己温度制御凍結防止帯 カクダイ自己温度制御凍結防止帯カクダイ(7件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(8件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱【素線】先端溶接熱電対坂口電熱
969税込1,066
1本
当日出荷から4日以内出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
仕様被覆なし、端末処理なし
バケツヒーター 安全装置付き SK11バケツヒーター 安全装置付きSK11
8,898税込9,788
1台
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー付きバケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)パイプ長(mm)370水量(L)(最大)30認証マークPSEマーク認証済み
【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱【非接地】 T-35型シース熱電対坂口電熱(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から4日以内出荷
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
シリコンラバーヒーター 八光電機シリコンラバーヒーター八光電機(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
水道凍結防止ヒーター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道凍結防止ヒーターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
これカモ 凍結防止ソケット GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ソケットGAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
超遮断熱 ドラム缶用カバー シャインフォーム仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)超遮断熱 ドラム缶用カバー シャインフォーム仕様サンキープ(旧:サンユー印刷)
5,698税込6,268
1枚ほか
当日出荷
超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム) 200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。 片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。 ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。 ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン(表面)シルバー/(裏面)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)600×900シート厚さ(mm)2
セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R) 坂口電熱セキスイ テクヒーター【T6シリーズ】100V用(R)坂口電熱(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。
用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)187プラグあり
シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱シリコーンベルトヒーター(SCH)坂口電熱(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
セーブ90 プラス3 テムコジャパンセーブ90 プラス3テムコジャパン
4,073税込4,480
1本
当日出荷
水道凍結防止ヒーターにかかる電気代を約90%節電します。専門機関にも認められた確かな節電技術を採用。セーブ90独自の特許技術FTC比例制御回路と新開発IHCケースの相乗効果で最大95%超の驚異的な節電率を実現しました。本体は防水構造となっているため、屋外の過酷な環境で一年中取り付けた状態でも安心してお使いいただけます。また、新FWR構造の採用で耐久性が飛躍的に向上し、5年の長期保証を実現しました。取り付けはとっても簡単。素人の方でも取り付けることができ、現在お使いの水道凍結防止ヒーターはそのままご使用いただけますので、面倒でお金のかかる工事は一切不要です。
耐用年数(年)約10
面状発熱体 FLヒーター シンワ測定面状発熱体 FLヒーターシンワ測定(2件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
面状発熱体とは金属箔に電気を流して発熱させるシート状の発熱体です。非常に薄くてやわらかいため、曲面や狭いスペースへの加熱に最適です。
用途曲面の加熱、隙間に装着しての加熱、急速な加熱、局部的な加熱
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
元電源用サーモスタット カクダイ元電源用サーモスタットカクダイ(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
サーモスタット 八光電機サーモスタット八光電機(12件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
ファイバーペーパー 坂口電熱ファイバーペーパー坂口電熱
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
成分(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%厚さ(mm)1寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)1300密度(kg/m3)かさ密度:220
...
電熱機器(ヒーター)