絞り込み
使用液
エコロジープロダクト
水道凍結防止帯とは、水道管の凍結や破損を防止するヒーターのことです。一般用の水道管や工業用の配管に発熱帯を巻き付けたり這わせたりして通電するだけで、簡単に保温することができます。発熱帯を固定するためには専用の保温テープも必要。耐熱性のある製品は給湯配管への使用も可能です。サーモスタットが内蔵されている製品は、温度に合わせて自動的に通電を制御する機能を持つので、安全で電力の消費量を節約する効果も期待できます。

これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~80定格電圧(V)100
水道凍結防止用ヒーター
八光電機(19件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用)
カクダイ(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン使用温度(℃)-20~60
これカモ 凍結防止ソケット
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷寒波対策の必需品です。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。 水栓のデザインに関わらず、取付できます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-15~60使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75アズワン品番64-5157-61
電源・通電確認テスター
八光電機¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。電圧(V)100
アサヒ雨樋ヒーター
アサヒ特販¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から7日以内出荷雨樋の凍結防止及び融雪。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。スペーサーがアルミ製で熱伝導が良く、広く水路を確保します。取付施工が簡単です。夏季通電防止用サーモスタット付きです。スペーサーを曲げる事によって巾の寸法を他方調整することできます。動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT 1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ)幅W(mm)80被覆(外層)フッ素樹脂
排水路ヒーター
アサヒ特販¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サーモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます。引張強度(kg)30耐熱温度(℃)(許容)間欠85(累積1000時間)定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m(100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂連続耐熱温度(℃)(許容)65屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器サーモランプ付
アサヒ特販¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器 サーモ付
アサヒ特販¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
フラッシュバルブ凍結防止ヒーター
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷フラッシュバルブ用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-03
蛇口用凍結防止ヒーター
山清電気(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100定格100V-1.3W(20℃時空気中)電源コード(m)1.5
これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個欠品中屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上消費電力(W)1.4定格電圧(V)100アズワン品番64-5153-81
水道凍結防止用ヒーター
八光電機¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。給湯・給水配管の両方に使用できます。用途凍結・凝固防止用ヒーター電圧(V)単相200
水道凍結防止用 コックヒーター
八光電機¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷蛇口の凍結や破損を防ぎます。完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。自己制御作用によって異常加熱を防止します。トラスコ品番718-0408電源(V)100電源コード(m)1.5容量(W)1.4
水栓凍結防止ヒーター
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷呼13の横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用。定格電圧:100V 消費電力:1.4W。管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。ヒーター加熱温度:最大約45℃。ヒーターは防水に配慮した構造ですが、プラグや電源コードが濡れると感電する恐れがあります。
電機解氷機
IKURATOOLS(育良精機)¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷家庭用電源で安全にハイパワー解氷。イクラオリジナルサーモスタット内蔵解氷クリップ:水道管の温度を約80℃でキープし安全です。サーモプロテクタ装備:トランスの過熱を防止します。解氷設定タイマー装備:解氷時間の設定ができ安心です。38mm2ケーブル採用:余裕の太さで安心です。やわらかいケーブルなので扱いやすさも抜群です。解氷クランプ装備:解氷中はランプを点灯してお知らせします用途配管等の凍結防止・解氷作業。付属品サーモスタット内蔵解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)/解氷クリップ付ケーブル(38mm2×5m)仕様【使用部材】パイプ径:15A(1/2”)~20A(3/4")質量(kg)15(ケーブル含む)周波数(Hz)50/60出力250A入力単相100V-15A(家庭用コンセント対応)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×215×215
排水路ヒーター細管用
アサヒ特販¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません。管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです。夏季通電防止サモスタット付です。外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。塩ビ管にも使用できます引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30
水道凍結防止器 サーモなし
アサヒ特販¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用)容量設備容量:26W/m定格電圧(V)AC100プラグ二重成形プラグ(アース端子付)耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードVCTF-3C×1m屈曲半径R(mm)許容最小30
排水路スペーサー(20個入)
アサヒ特販¥3,298税込¥3,6281箱(20個)翌々日出荷排水路ヒーターが長すぎた場合やヨコ樋に使用する場合等ヒーターの有効利用と長さ調整に使用。材質アルミ(アルマイト処理)寸法(mm)15×80
ルーフドレンヒーター
アサヒ特販¥53,980~税込¥59,378~1台7日以内出荷屋上の融雪及び水路確保。1ドレン口に置き、防雨コンセントにつなぐだけの簡単施工。2スペーサーがアルミ製なので熱伝導が良く、融雪面積を広く確保します。3夏季通電防止用サーモスタット付きです。色ヒーター:グレー定格電圧(V)AC100動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コード2PNCT1.25sq-3C×1.8m(2P接地ゴムプラグ付)幅W(mm)500・1000
アサヒテープヒーター
アサヒ特販¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷から7日以内出荷凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。容量設備容量:27W/m定格電圧(V)AC100・単相200耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間)定格消費電力9W/m電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付)屈曲半径R(mm)許容最小30
水栓凍結防止ヒーター
カクダイ¥3,098税込¥3,4081個当日出荷横水栓、自在水栓、万能ホーム水栓用 定格電圧:100V 消費電力:1.4W材質PP、PVC、ウレタン電圧(V)100アズワン品番64-6501-02
これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。付属品保温テープ1個、結束バンド3本材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下ヒーター長さ(m)1
これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用
GAONA(ガオナ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂定格電圧(V)100使用温度(℃)-10以上電源コード(m)1.5
ドレン管用自己温度制御凍結防止帯
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。ヒーター長さ(m)1アズワン品番64-6501-04
自己温度制御凍結防止帯(元電源サーモスタットつき)
カクダイ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用消費電力(W)14定格電圧(V)100ヒーター長さ(m)1
これカモ 水栓凍結防止ヒーター 横形自在水栓用
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷寒波対策の必需品です。 呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。 右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔、ビス、ナット材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)-10以上アズワン品番64-5157-62