48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • 超遮断熱 ドラム缶用カバー シャインフォーム仕様 サンキープ(旧:サンユー印刷)

    超遮断熱 ドラム缶用カバー シャインフォーム仕様

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    5,698税込6,268
    1枚ほか
    当日出荷
    超遮断熱仕様 (クールマジック シャインフォーム) 200Lドラム缶用のカバーであり、保温・保冷・定温・遮熱・断熱・遮光・紫外線(UV)対策用。 片面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく繰り返し仕様です。発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 天面部はファスナー開閉仕様で、カバーを被せたままでドラム缶内の液体を使用できますので使い勝手が良いです。 ドラム缶サイズをご確認の上ご利用ください。樹脂ドラム缶にもご利用いただけます。 ドラム缶以外にもサイズ的に合う貨物に対してのパレットカバーとして。 キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。 クールマジックシリーズ(フィルム)、キープサーモフィルムと併用として。
    用途ドラム缶用の保温、保冷、断熱、遮光、UV、汚れ防止のカバーとして。短時間の野済み(防塵、雨、汚れ、養生として)材質アルミ蒸着PET、ポリエチレン(表面)シルバー/(裏面)ホワイト寸法(Φ×高さH)(mm)600×900シート厚さ(mm)2
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    95,980税込105,578
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番207-7022質量(kg)4.7
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 簡易タイプ 一斗缶用

    CoolHeat
    56,980税込62,678
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250質量(kg)1.4電力(W)700リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶用湯せんユニット 八光電機

    一斗缶用湯せんユニット

    八光電機(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)12.4材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/□268×H249(有効高さ208)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)800制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
  • 一斗缶ウォーマー 八光電機

    一斗缶ウォーマー

    八光電機(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    異常な高温が加わらないように設計されています。 目的の温度までON/OFF により上昇します。 持ち運びが容易です。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFF します。 温度設定は任意にできます。(出荷時は30℃設定) 揮発性・引火性の物の加熱には使用できません。
    用途塗料保存安定性確保 油類の凝固防止 液体の軟化質量(kg)4.5電圧(V)100消費電力(W)(通常スイッチ)200、(加速スイッチ)270使用電圧(V)100 50/60Hz(荷重スイッチ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×260電源コード(m)1.9設定温度(℃)20~60(アクセラーサーモ付)内容器内寸法(mm)250×250×170
  • ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
  • シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ストレートペール缶用

    CoolHeat
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(Φ567)(ドラム缶用)

    スリーハイ
    109,800税込120,780
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット。缶の外側からしっかりと断熱。放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ!。 ヤケド防止にも最適です
  • バンドヒーター(ドラム缶用) ケニス

    バンドヒーター(ドラム缶用)

    ケニス(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合200L ドラム缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)1780×130制御方式EGOサーモスタット電力(W)1000
  • 断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用) スリーハイ

    断熱ジャケット(ペール缶・一斗缶用)

    スリーハイ
    53,980税込59,378
    1枚
    7日以内出荷
    脱着式断熱ジャケット 缶の外側からしっかりと断熱 放熱を防ぎ、加熱、保温もパワーアップ! ヤケド防止にも最適です
  • 一斗缶用湯せんユニット 八光電機

    一斗缶用湯せんユニット

    八光電機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    「一斗缶」専用の湯せん式加熱工具です。
    用途一斗缶湯せん用。
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    「ペール缶」専用の湯せん式加熱工具です。
    用途ペール缶湯せん用。
  • 一斗缶ヒーター YNS型 ヤガミ

    一斗缶ヒーター YNS型

    ヤガミ
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷
    側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
    用途・一斗缶(18L)の保温、加熱質量(kg)21定格電圧(V)200温度設定範囲(℃)常温~180総電力(W)1180
  • ペール缶ヒーター YNP型 ヤガミ

    ペール缶ヒーター YNP型

    ヤガミ
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。
    用途・ペール缶(20L)の保温、加熱質量(kg)21定格電圧(V)200温度設定範囲(℃)常温~180総電力(W)1200
  • 底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460D 断熱カバー付き

    スリーハイ
    459,800税込505,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。断熱カバーがついて、より効率的に加熱・保温できます。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)565(断熱ジャケット込み、取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ

    底面ヒーター GOEMON-460

    スリーハイ
    349,800税込384,780
    1台
    17日以内出荷
    缶を置くだけで簡単に加熱・保温。18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。
    用途粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。最大4缶同時に加熱できます。幅(mm)560高さ(mm)165(取手除く)奥行(mm)560RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機

    一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き

    八光電機
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。食品用途にも安心してご使用いただけます。内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。
    用途食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。トラスコ品番715-7800長さ(mm)287幅(mm)257厚さ(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)287電源(V)100温度(℃)60~200プレート寸法(mm)加熱:210×210×20容量(W)325ヒーター容量(W)100V325W
  • 安全増防爆ヒートジャケット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    安全増防爆ヒートジャケット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    999,800税込1,099,780
    1台
    76日以内出荷
    危険区域専用の安全増した防爆ヒートジャケット。火気厳禁エリアで安全に使用が可能。化学薬品・都力・半導体ガスを使う寒冷地に活躍します。本体に付属する箱型ケース内に、温度調整器を内蔵。
    用途寒くて固くなった液体の容器のヒーターとして。電源コード(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 缶ウォーマー エイシン電機

    缶ウォーマー

    エイシン電機
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    後面オープン、ドライ式、固定棚
    付属品バット網質量(kg)8電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×300×560プラグ【コンセントプラグ】2P15Aストレート消費電力(kW)0.24
  • 缶ウォーマー 日本ヒーター

    缶ウォーマー

    日本ヒーター
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    先入れ先出し販売対応
    材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式)加熱方式ヒータープレート方式設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時温度制御方式各棚独立自動制御保証期間1年電源コード2m
  • シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 標準タイプ ドラム缶用

    CoolHeat
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 簡易タイプ テーパーペール缶用

    CoolHeat
    47,980税込52,778
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)560リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 標準タイプ 一斗缶用

    CoolHeat
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)900幅(mm)250電圧(V)200電力(W)1000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.66RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター マグネットタイプ テーパーペール缶用

    CoolHeat
    67,980税込74,778
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 簡易タイプ ドラム缶用

    CoolHeat
    56,980税込62,678
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)250質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)1400リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター マグネットタイプ 一斗缶用

    CoolHeat
    57,980税込63,778
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)865幅(mm)200質量(kg)1.4電力(W)450リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.375RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター 標準タイプ ストレートペール缶用

    CoolHeat
    82,980税込91,278
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200電圧(V)200電力(W)800リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.47RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ドラム缶用

    CoolHeat
    98,980税込108,878
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)1780幅(mm)220質量(kg)2.2電圧(V)200電力(W)2000リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用 CoolHeat

    シリコンラバーヒーター マグネットタイプ ストレートペール缶用

    CoolHeat
    67,980税込74,778
    1個
    21日以内出荷
    1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
    用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱長さ(mm)860幅(mm)200質量(kg)1.1電力(W)600リード線長さ(mm)1000発熱密度(W/cm2)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湯せんユニット 八光電機

    湯せんユニット

    八光電機
    369,800税込406,780
    1個
    8日以内出荷
    一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。 温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
    電源(V)AC100/3Pプラグ制御方式ON/OFF制御 (2位置制御)電源コード(m)2設定温度(℃)30~80
  • 一斗缶ウォーマー 八光電機

    一斗缶ウォーマー

    八光電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    塗料・油類の凝固防止用のウォーマーです。異常な高温が加わらないように設計されています。 荷重スイッチを使用しており、缶の出し入れで電源がON/OFFします。
    寸法(mm)290×290×260質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)250×250×170電源コード(m)1.9容量(W)200(加速スイッチ:270)設定温度(℃)20~60
  • ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ

    ドラム缶ヒーター断熱ジャケット付き

    スリーハイ
    239,800税込263,780
    1式
    7日以内出荷
    【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ドラム缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※ドラム缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット(3枚1セット)付きのセット品となります。
    用途ドラム缶の高粘度化防止に電源コード(m)2(プラグ付)
  • ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き スリーハイ

    ペール缶・一斗缶ヒーター断熱ジャケット付き

    スリーハイ
    149,800税込164,780
    1式
    7日以内出荷から18日以内出荷
    【缶を直接温めて、溶剤を扱いやすく!脱着簡単ヒーター!断熱ジャケット付きで効率保温・火傷防止!】ペール缶・一斗缶の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しを簡単に行うために開発されたヒーターです。塗料や食品などの保温、固化防止に最適です。 力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。 業界問わず、四季を通じて使用できます。 温度調節機能付だから、誰にでも使えます。 柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。 電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。 ※断熱ジャケットは、マジックテープで簡単に着脱できます。 ※ペール缶・一斗缶用ヒーター(PSE取得品)と断熱ジャケット付きのセット品となります。
    用途ペール缶・一斗缶の高粘度化防止に電源コード(m)2(プラグ付)
  • シリコンベルトヒーター(ペール缶用) ケニス

    シリコンベルトヒーター(ペール缶用)

    ケニス
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合20Lペール缶 (テーパーペール)材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)860×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)500
  • シリコンベルトヒーター(一斗缶用) ケニス

    シリコンベルトヒーター(一斗缶用)

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    31日以内出荷
    簡易サーモスタットを内蔵した取扱いやすいヒーターです。 スプリング付金具で、加熱する缶の表面に簡単に取り付けられます。 加熱により固形となった内容物を溶かし、粘度も低下させます。
    適合18L一斗缶材質外装:シリコンラバー 発熱エレメント:ニッケル合金寸法(mm)900×130電源(V)単相100 50/60Hz制御方式EGOサーモスタット電力(W)365
  • ベースヒーター ヤガミ

    ベースヒーター

    ヤガミ
    149,800税込164,780
    1個
    11日以内出荷
    寸法(mm)外径520×高さ85質量(kg)12品番1043010タイプベースヒーターのみ定格電圧(V)AC200三相電力(W)600W at 200V、50/60Hz制御仕様温度ヒューズ付
  • ドラムヒーター(本体のみ) ヤガミ

    ドラムヒーター(本体のみ)

    ヤガミ
    669,800税込736,780
    1個
    11日以内出荷
    寸法(mm)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>質量(kg)76品番1043002タイプ本体のみ定格電圧(V)AC200三相電力(W)3.6kW at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
  • ドラムヒーター ヤガミ

    ドラムヒーター

    ヤガミ
    799,800税込879,780
    1個
    11日以内出荷
    200Lドラム缶の側面及び底面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 本体はキャスター付きでドラム缶への装着がスムースに行えます。 べースヒーターの併用により熱効率の良い昇温、加熱ができます。 制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備されています。 外装は金属ケース(保温材内蔵)仕上げで現場での取扱いにマッチした頑丈な構造です。
    寸法(mm)(本体)外径700×内径600×高さ970<キャスター含む>、(ベース)外径520×高さ85質量(kg)(本体)76、(ベース)12品番1043001タイプ本体+ベースヒーター定格電圧(V)AC200三相電力(W)(本体)3.6kW at 200V、50/60Hz、(ベース)600W at 200V、50/60Hz制御仕様デジタル温度調節器(温度調節範囲:常温~180℃)、PID制御、漏電ブレーカー付、過昇温防止、温度ヒューズ付
  • ペール缶用湯せんユニット 八光電機

    ペール缶用湯せんユニット

    八光電機
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。 本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
    用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。仕様最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)質量(kg)14.8材質(本体)SUS430(ステンレス)電圧(V)100内寸法(mm)水槽/Φ320×250(有効高さ210)機能過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)容量(W)900制御方法(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)温度調節範囲(℃)(温度調節器)30~80使用環境-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと電源コード1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m温度調節液体膨張式サーモスタット材質(水槽)SUS304(ステンレス)適合容器JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
ペール缶・ドラム缶ヒーター