絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(4)
使用液
- その他(3)
ブランド
- ノーブランド
- 八光電機(180)
- スリーハイ(46)
- ロバートショウ(43)
- 坂口電熱(27)
- ヤガミ(14)
- 中日本ヒーター(14)
- TRUSCO(10)
- カクダイ(8)
- マイセック(7)
- GAONA(ガオナ)(7)
- オーエムヒーター(4)
- フジマック(3)
- ケニス(3)
- 富士倉(3)
- SK11(3)
- 松尾電器産業(3)
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- サンアート(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

水用投げ込みヒーター 温度調節器付
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2温度制御方式自動温度調節範囲(℃)40~55RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ
ノーブランド¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
水用投げ込みヒーター モールドタイプ
ノーブランド(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応