絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(4)
容量(kW)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
使用液
  • その他(3)
コード長さ(m)
  • 2(4)
ブランド
  • ノーブランド
  • 八光電機(51)
  • 坂口電熱(7)
  • フジマック(3)
  • SK11(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
  • 新光電気(2)
  • エスコ(1)
  • クマガイ電工(1)
  • 加島(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
  • 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド

    水用投げ込みヒーター 温度調節器付

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。また、ダイヤル式の温度調節器が付いており、お好みの温度に設定してご使用頂けます。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質SUS316L容量(kW)1使用温度範囲(℃)30~120電圧(V)100電線長さ(m)2使用液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド

    水用投げ込みヒーター モールドタイプ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.5使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ ノーブランド

    水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2温度制御方式自動温度調節範囲(℃)40~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド

    水用投げ込みヒーター モールドタイプ

    ノーブランド
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液RoHS指令(10物質対応)対応
パイプヒーター・投込みヒーター