絞り込み
ブランド
- ヤガミ
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- エスコ(3,270)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,547)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,062)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
- 千代田通商(979)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

リボンヒーター
ヤガミ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器等の加熱・保温に。仕様サーモスタット/なし温度調節範囲(℃)なし
ヤガミ リボンヒーター
ヤガミ(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から21日以内出荷フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。用途配管、小型容器などの保温・加熱に
デジタル温度調節器
ヤガミ(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷電気ヒーター用に設計されたコンパクトなデジタル温度調節器で壁掛け、卓上の両用としてご使用頂けます。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~240V(50/60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。トラスコ品番762-2881質量(kg)1.15品番1135000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、、警報出力:接点出力 AC250V本体質量(kg)約1.1入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式) (パラメーターにより切替)温度表示(K熱電対)-50~1099℃(1000~1099はA00~A99と表示)、(測温抵抗体Pt100)-20~220℃制御仕様PID/2位置 (切替による)消費電力(VA)8以下設定温度範囲(K熱電対)0~999℃、(測温抵抗体Pt100)0~199℃周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しない事)取付け方法壁掛け (壁掛け用板金付)または据置き (ゴム足付)設置場所振動・衝撃のない場所、水滴・油等の掛からない場所、粉塵、油煙の少ない場所、腐食性ガスの無い場所、強い磁界の無い場所、強電回路の近く・誘電障害の大きい所等を避けて電気的ノイズの影響の少ない場所周囲温度(℃)0~40
ペール缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合20Lペール缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
ドラム缶バンドヒーター
ヤガミ¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から3日以内出荷200Lドラム缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合200Lドラム缶全長(mm)1675外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
一斗缶バンドヒーター
ヤガミ(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
シリコンベルトヒーター(100V)
ヤガミ¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から翌々日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1500
ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)
ヤガミ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)
ヤガミ¥3,198税込¥3,5181個欠品中ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6692材質SUS304品番1035012質量(g)15センサータイプK熱電対常用温度(℃)300リード線(m)2(圧着)(端子付)保護管径D(Φmm)4保護管長L(mm)50
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ¥4,798~税込¥5,278~1本(1m)3日以内出荷から5日以内出荷意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温厚さ(mm)4.6質量(kg)0.12最小曲げ半径(mm)20以上最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
ヤガミ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的厚さ(mm)7.5質量(g)180最小曲げ半径(mm)30以上容量(W/m)at10℃28
シリコンベルトヒーター(200V)
ヤガミ¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットするので、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです用途結露防止、凍結防止用に。仕様サーモスタットなし・温度調整なし材質絶縁外装:シリコンラバー幅(mm)15使用温度範囲(℃)-60~180電源(V)200
テープヒーター 自己制御型
ヤガミ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止厚さ(mm)4.5質量(g)105最小曲げ半径(mm)30以上
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 11 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)
ヤガミ¥8,298税込¥9,1281台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 10 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 7 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 6 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)
ヤガミ¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 4 タイプから選べます。用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止
液体加熱用シースヒーター LMB型
ヤガミ¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷から31日以内出荷M形で長さを短くした低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。用途・水、油など液体の保温加熱
プラグヒーター LAG-K型 過昇温防止K熱電対付き
ヤガミ¥51,980~税込¥57,178~1台26日以内出荷ネジ込み式で液体を直接加熱(過昇温防止用温度センサー(K熱電対)付)。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱
フロストガード TC型
ヤガミ¥179,800税込¥197,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥199,800税込¥219,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥109,800税込¥120,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥63,980税込¥70,3781本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥439,800税込¥483,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フロストガード TC型
ヤガミ¥219,800税込¥241,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止
フランジヒーター LPM型 過昇温防止K熱電対付き
ヤガミ¥71,980~税込¥79,178~1台26日以内出荷フランジ式で液体を直接加熱。・過昇温防止用温度センサー(K 熱電対)付です。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱
フランジヒーター LPM型
ヤガミ¥43,980~税込¥48,378~1台6日以内出荷から26日以内出荷フランジ式で液体を直接加熱。・接液部はすべてステンレス製です。 。・取り付けや交換が容易に行えます。用途・液体の凍結防止や加熱
フィンヒーター AMQ型
ヤガミ¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から31日以内出荷優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。用途・乾燥炉内の空気加熱
フィンヒーター AIN型
ヤガミ¥13,980~税込¥15,378~1台6日以内出荷から31日以内出荷優れた放熱効果。・シースヒーターにフィンが加工されている為、放熱効果に優れております。・フィンもヒーターシースもステンレス製です。用途・乾燥炉内の空気加熱
ターミネーションセット YGP-T
ヤガミ¥7,798税込¥8,5781式翌々日出荷ヒーティングケーブルの端末処理専用材料用途YGP/PFAの端末処理材(・熱収縮チューブ ・真鍮グランドセット(M20) ・シリコンキャップ 。・シリコンスリーブ ・シリコンシーラント)
アーマフレックス用接着剤
ヤガミ¥9,998~税込¥10,998~1缶8日以内出荷・アーマフレックス専用の接着材です。・高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するの。を防ぎます。用途アーマフレックスの接着
アーマフレックス断熱チューブ
ヤガミ¥3,898~税込¥4,288~1本8日以内出荷柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。用途・配管やフレキシブルホースなどに施工できるチューブタイプです。・切れ込みを加工した背割れタイプもございます。ご注文時にご指定下さい。
アーマフレックスシート
ヤガミ¥179,800税込¥197,7801枚8日以内出荷柔軟で耐候性に優れた断熱材。・ニトリル系合成ゴムの独立気泡断熱材で柔軟性がございます。・耐湿、耐候性に優れております。・難燃性です。・グラスウールやロックウール等と比較し発塵性は極めて低。いです。用途容器などに施工できるシートタイプです。
液体加熱用シースヒーター LUB型
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1台6日以内出荷から31日以内出荷シンプル形状の低コストタイプ。・液体加熱用の規格品ヒーターです。・接液部はすべてステンレス製です。用途・水、油など液体の保温加熱
液体加熱用カートリッジヒーター LBC型
ヤガミ¥14,980~税込¥16,478~1台31日以内出荷小スペースへの設置に有効。・接液部はすべてステンレス製です。・ヒーターが筒型の為清掃作業が簡単です。用途・水、油など液体の保温加熱
一斗缶ヒーター YNS型
ヤガミ¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷側面と底面から効率よく加熱。・制御部には温度調節器及び漏電ブレーカーが標準装備。 。・保温材内蔵で保温効果に優れています。用途・一斗缶(18L)の保温、加熱
...