絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100/200(1)
  • AC100(12)
  • AC115(2)
  • AC116(1)
  • AC120(1)
  • AC200(16)
  • AC230(1)
  • AC250(1)
  • AC277(1)
  • AC480(1)
  • DC12(1)
  • DC14(1)
使用液
  • その他(2)
  • オイル(2)
ブランド
  • 坂口電熱
  • 八光電機(180)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • ヤガミ(14)
  • 中日本ヒーター(14)
  • TRUSCO(10)
  • カクダイ(8)
  • マイセック(7)
  • GAONA(ガオナ)(7)
  • ノーブランド(4)
  • オーエムヒーター(4)
  • フジマック(3)
  • ケニス(3)
  • 富士倉(3)
  • SK11(3)
  • 松尾電器産業(3)
  • SURE(石崎電機製作所)(2)
  • サンアート(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【非接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

    坂口電熱(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
    厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
  • ファイバーボード 坂口電熱

    ファイバーボード

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1枚
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1260
  • 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • シリコーンベルトヒーター(SCH) 坂口電熱

    シリコーンベルトヒーター(SCH)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガ)引張強度(N)(接続部)30絶縁耐圧(150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
  • シリコーンコードヒーター 坂口電熱

    シリコーンコードヒーター

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上引張強度(N)(接続部)30耐電圧(V/min)1500
  • 遠赤外線ヒーター 坂口電熱

    遠赤外線ヒーター

    坂口電熱(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱

    【水加熱用】プラグヒーター(HP型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
  • フィルム型白金測温抵抗体 坂口電熱

    フィルム型白金測温抵抗体

    坂口電熱
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷
    仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
  • シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」 坂口電熱

    シリコーンラバーヒーター「サミコンスーパー340Ⅱ」

    坂口電熱(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    高温のヒーターエレメントを耐熱性のよい電気絶縁材料で接着した薄くて軽い、フレキシブル性に富んだ面状ヒーターです。 最高300℃までご使用可能なヒーター(メーカー試験データに基づく数値で、保証値ではありません)。 ヒーターの厚さは1.15mmと絶縁体( シリコーンラバー) が薄く、熱容量が小さいため、被加熱物( ワーク) への昇温レスポンスが速いヒーターです。 箔状の発熱体を採用することで、ヒーター表面積に占める発熱面積を大きく取ることができ、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
    厚さ(mm)1.15(リード接続部は除く)容量公差W±10%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)最高使用温度(℃)300(常用:250)絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)300L曲げR10以上圧縮加重値(MPa[(kg/cm2])均等:0.49(5)
  • コイルフィンヒーター 坂口電熱

    コイルフィンヒーター

    坂口電熱
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【油加熱用】プラグヒーター(OP型) 坂口電熱

    【油加熱用】プラグヒーター(OP型)

    坂口電熱
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 液中での発熱(直接加熱)のため、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    材質【シース部・加熱部】鉄パイプ/ニッケルメッキ仕上寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)鉄パイプニッケルメッキ仕上げ
  • 【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱

    【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])

    坂口電熱
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱

    フレキヒーター「M型マイクロヒーター」

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)

    坂口電熱
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    使用液油握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
  • SUSストレートヒーター 坂口電熱

    SUSストレートヒーター

    坂口電熱
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    4日以内出荷
    液体、気体、金属など幅広い用途でお使い頂けます。
    電圧(V)100寸法A(mm)350寸法B(mm)23材質(シース)SUS304製取付ねじM5容量(W)300シース外径(Φmm)12
  • ストレートヒーター SUS304 坂口電熱

    ストレートヒーター SUS304

    坂口電熱
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-200 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-200

    坂口電熱
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC12制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)6出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)140×70入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体(PT100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】186×124×149、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V:/0.14A(MAX)×2プレート温度(℃)-16~100(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)64
  • 坂口ペルチェキット SPE-UC-100 坂口電熱

    坂口ペルチェキット SPE-UC-100

    坂口電熱
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-50~150以内定格電圧(V)DC14制御方式PID型電圧抑制方式方式【ペルチェユニット/放熱方式】強制空冷定格電流(A)10出力電圧(V)ペルチェ側:(最大)DC14プレート寸法(mm)80×80入力電圧(V)AC100(85-132)出力電流(A)ペルチェ側:(最大)10センサー3線式白金測温抵抗体 (Pt100Ω)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ユニット】120×120×129、【コントローラー】110×230×155精度(℃)±0.3または設定値の±0.5%冷却方式サーモモジュールによる電子冷却方式消費電力(VA)(最大)150温度表示精度0.1℃モーター定格DC12V/0.21Aプレート温度(℃)-16~80(室温20℃/無負荷時)吸熱量(W)(最大)33
  • 【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUSプラグヒーター(SOP型)

    坂口電熱
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:ステンレス(SUS316L) ◆プラグの材質:ステンレス(SUS304) ◆三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照) ※ナットは別売です。
    寸法B(mm)23寸法C(mm)15材質(シース)SUS316L材質(プラグ)SUS304材質(ヒーターシース)SUS316L
  • 【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱

    【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)

    坂口電熱
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1本
    4日以内出荷
    握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無無シース外径(Φmm)9
  • 【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱

    【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)

    坂口電熱
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    巻数2
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)

    坂口電熱
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    3日以内出荷から14日以内出荷
    巻数2把握長l(mm)95プラグの有無無シース外径(Φmm)9
  • 【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱

    【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    巻数2シース外径(Φmm)9
  • R-35型 シース測温抵抗体 坂口電熱

    R-35型 シース測温抵抗体

    坂口電熱
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604材質(シース)SUS316許容差B級リード線ビニール被覆電線
  • 熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」 坂口電熱

    熱風発生器「マイクロケーブルエアーヒーター」

    坂口電熱
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷
    発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。 内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。 消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
    仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)電圧(V)200使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA
電熱機器(ヒーター)