絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC100/200(1)
  • AC200/220(1)
  • AC14(1)
  • AC90~240(1)
  • AC110(53)
  • AC200(11)
  • AC220(1)
  • AC230(13)
  • AC250(2)
  • AC277(1)
使用液
  • その他(4)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • スリーハイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 八光電機(12)
  • 山清電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電熱機器(ヒーター) :「A1」の検索結果

電熱機器(ヒーター)は、熱を発生させて液体を温めることができる機械のことです。水に投入すれば湯沸器として使うことができ、簡単に温水を作ることができます。投げ込み式のものは形状に工夫がなされているため、ポリバケツにも直接入れて使っても、バケツの底を痛めることのないよう安全な設計で、できているのが特徴です。洗車や板金塗装、タイル工事や掃除等など様々な水仕事の現場で使われています。その他にも水道の凍結防止用に用いられるヒーターもあります。

商品豆知識

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(14件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    仕様水加熱用型式A型寸法D(mm)8使用液水発熱密度(W/cm2)10プラグの有無有
  • プラグ型ヒーター 八光電機

    プラグ型ヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
    仕様水用タイプスタンダードタイプ寸法B(mm)25材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:10
  • MPA 八光電機

    MPA

    八光電機
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
    定格電流(A)15
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
    仕様水用型式B型
  • 投込みヒーターステンレスシースA 型 八光電機

    投込みヒーターステンレスシースA 型

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
    寸法D(mm)8.5使用液水材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)10プラグの有無あり
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
    仕様油加熱用型式A型寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法C(mm)【最低液位】100キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)3プラグの有無あり
  • 水用投げ込みヒーター モールドタイプ ノーブランド

    水用投げ込みヒーター モールドタイプ

    ノーブランド
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)1使用温度範囲(℃)MAX100電圧(V)100電線長さ(m)2使用液水RoHS指令(10物質対応)対応
  • セメンティングスポットヒーター スリーハイ

    セメンティングスポットヒーター

    スリーハイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    日本初!極小セメンティングスポットヒーター。 低価格にて登場!
    耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機

    一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き

    八光電機
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。食品用途にも安心してご使用いただけます。内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。
    用途食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。トラスコ品番715-7800長さ(mm)287幅(mm)257厚さ(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)287電源(V)100温度(℃)60~200プレート寸法(mm)加熱:210×210×20容量(W)325ヒーター容量(W)100V325W
  • 投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)

    投込みヒーターB型 水用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥21,440~税込¥23,584~
    1本
    6日以内出荷
  • 電源・通電確認テスター 八光電機

    電源・通電確認テスター

    八光電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。
    電圧(V)100
  • 蛇口用凍結防止ヒーター 山清電気

    蛇口用凍結防止ヒーター

    山清電気(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    セラミックヒーターは、自己制御特性がある為、ヒーター周囲の温度が低い時は発熱量(消費電力)が上がり、高い時は発熱量が下がる特性があり、異常過熱になることがなく安全です。 工具無しで取付が可能です。 ヒーターが小型なので蛇口の他に小型減圧弁、小型バルブなどの凍結防止にも適しています。
    適合蛇口:15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓電圧(V)100定格100V-1.3W(20℃時空気中)電源コード(m)1.5
  • プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ 八光電機

    プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ

    八光電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
    仕様センサー用保護管付きタイプスタンダードタイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
  • 温度コントロールセット 八光電機

    温度コントロールセット

    八光電機
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    8日以内出荷
    ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
    電源(V)100温度調節範囲(℃)0~750
  • 温度コントロールセット 八光電機

    温度コントロールセット

    八光電機
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    8日以内出荷
    ヒューズ内蔵の投込みヒーターと、温度コントローラーのセットです。
    トラスコ品番735-8049セット内容GIVE SAEF ヒーター Lite A型(BCG2103)1台、デジタルファインサーモ(DGC1151)1台、防滴タイプK熱電対1本容量(kW)0.3寸法(mm)発熱部:185電源(V)100電源コード(m)2温度調節範囲(℃)0~750
a1 額特集
おすすめ人気ランキング
電熱機器(ヒーター)